6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

粘着テープで簡単に取り付けられます。
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムツミ金属工業ワイヤーステッカー
エコ商品
金属製粘着式。スポンジタイプ。
用途機器シャ-シ内の電線やケ-ブルの配線。配電盤、分電盤、機器相互間に配線される電線や、ケ-ブルの設備配線。事務机、テ-ブル、カウンタ-廻りの配線。インタ-ホ-ン、信号回路、拡声装置、電話コ-ドなどの低電圧配線。有線放送、自動車船舶電装、各種音響機器などに使用が主要。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品川商工コーチングクリップ
エコ商品
軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。
材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC l45 W4.5 L56 Φd4.4 ΦD8.0 寸法t1(mm)1.0(±0.5) 寸法t2(mm)0.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ 材質ナイロン66 UL94V-2 規格UL1565 E191920 標準色ナチュラル 定格温度(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.12MB)
1ケース(10袋×100個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)