USBポート・ACコンセント一体型で配線楽々。送り端子付きなので複数台設置も簡単です。
USB2ポート配置の為、スマートフォン2台同時に充電が可能です。
USBポートはMAX2.4A出力なので各社タブレットの急速充電が可能です。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応しております。
用途ホテル・キッチン・空港・駅の待合室
種類埋込コンセント
タイプ埋込USB+AC給電コンセント
ポート数2
出力USBポート:DC5V 合計2.4A、ACコンセント:AC100V 14A(1400Wまで)
コンセント個数1
定格周波数(Hz)50-60
定格入力電圧(V)AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×68.7×44
電線接続方法ワンタッチコネクター仕様
関連キーワード