24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順






電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。 適合電線サイズ22sq用 仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
499 税込549
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)銅管セット38sqバラ1組
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。 適合電線サイズ38sq用 仕様銅管+六角穴付きイモネジ接続式 長さ(mm)約10 外径(mm)約33
1個
199 税込219
当日出荷


アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。 簡単に溶接棒をクリップできます。
材質銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー) 電線接続方式ネジ止 取扱説明書(4.5MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)






1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

使用率(%)50 トラスコ品番758-7881 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)単相100 出力電流(A)DC120(溶接)、28(発電) 使用燃料ガソリン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)635×466×562 乾燥質量(kg)61 燃料タンク容量(L)10 適合溶接棒(mm)2.0~3.2 連続運転時間(h)7.0(溶接)、5.0(発電) エンジン形式ヤマハMZ200 力率1.0 電流調整範囲(A)DC45~135(溶接) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59 定格出力(kVA)2.8 エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)3.8/3600
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質C-1220T
1組(2本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(20m)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)