電線のカットと皮むきを1丁で行えます。
電線を傷つけにくい構造です。
電線被覆の厚みに合わせる調整機能付です。
皮むき直後自動的にクランプが開き、より線のばらけを防止します。
むき出し長さを設定するゲージ付です。
皮むき部はユニットで交換できます。
本体はグラスファイバ強化されたポリアミド製で軽くて強靭です。
ワイヤーカッター部は、可とうより線最大10[[MM2]]、単線最大Φ1.2mmの電線をカット可能です。
用途電線のカットと被覆剥ぎに。
トラスコ品番207-3079
全長(mm)300
質量(g)197
能力ストリッピング能力:0.03~16mm2、34~6AWG
適合電線(mm2)0.03~16
適合替刃206-1126-PK
適合電線範囲 AWG(#)34~6
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
関連キーワード