用途露出配管でL形やT形に曲げる場合に使用します。
適合規格(PS)E
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
用途ケーブル工事用
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛メッキ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
2種危険場所で使用できます。
用途防爆電気工事用電線管付属品です。
規格(構造規格)eG4
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
配管を直角に曲げるところに使用します。
材質SUS304および相当品
めっき付着量は300g/m2以上です。
材質(ねじ部)ステンレス
フレキとBOX類間の接続用です。
材質亜鉛ダイキャスト
仕様絶縁ブッシング付
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
用途薄鋼用
材質鋼管製
規格JIS C 8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な45°のエルボです。
高耐候性
耐衝撃性樹脂
形状エルボ45°
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.5
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
付属品防水パッキン付
色ベージュ
本品はゾーン2でご使用いただけます。カバー部に防水用パッキンが入っておりますので、屋外でも安心してお使いいただけます。2点ビス止めのため、施工が非常に容易に行えます。
材質(本体)主:鋳鉄
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質(カバー)主:鋼板
材質(本体)鋳鉄、(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.43
寸法A(mm)95
寸法D(mm)1113
寸法B(mm)42
寸法H1(mm)44
寸法H2(mm)67
寸法C(Φmm)30
適合電線管Φ16(PF1/2)
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。狭い場所で電線を90゜に曲げる場合にご使用ください
主材質アルミ合金鋳物
関連資料(0.04MB)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.5
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.9
適合電線管22(PF3/4)
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.85
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質鋳鉄
質量(kg)0.8
適合電線管16(PF1/2)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
材質(本体)鋳鉄
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
質量(kg)0.6
適合電線管28(PF1)
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.5
適合電線管54(PF2)
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.25
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.2
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト
材質(本体)鋳鉄
質量(kg)1.3
適合電線管42(PF1 1/2)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ