用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
材質ステンレス製
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
用途厚鋼電線管用
種類厚鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
コンパクトでスマートな配管仕上がり。
サドル部は蝶番式、脱落防止1本ねじですからスピーディに取り付きます。
縦配管では片手でパイプを支えながらカンタンに取り付けできます。
プラグボルトはセットで入っています。
横配管ではパイプを仮置きしながら、一人で作業ができます。
引抜強度(N[kgf])最大4400(450)
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
ベース部は附属のアンカープラグ1本で固定できます。
ねじを外さずサドルの取り付けができます。(SB□42、51を除く。)
ベース金具内へのほこりの侵入を防止できます。
材質ステンレス
種類薄鋼電線管用
材質ステンレス
種類厚鋼電線管用
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
電柱に取り付けて電線管、ケーブル等の立ち上げ、支棒をする場合に使用します。
自在バンド締付部分がV型になっていますので、安定した取付が可能です。
材料(サイズ)3×32
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
ケーブル・パイプを、壁や天井にしっかり固定する金属製サドル。
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番65-2262-50
1袋(10個)
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mm
アズワン品番65-2262-51
1袋(10個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mm
アズワン品番65-2262-46
1個(10袋)
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-45
1個(10袋)
¥655
税込¥721
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-32
1袋(10個)
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-33
1袋(10個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mm
アズワン品番65-2262-34
1袋(10個)
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
材質ステンレス製
寸法B(mm)15
寸法d1(mm)5
寸法d2(mm)6.5
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-41
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-42
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
サドル
露出配管時のPF管の固定に使用します。
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
1個で2役。
VE管とPFS管の両方兼用できる両サドルです。
VE管とPFS管の異種管の接続にも使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
寸法d(Φmm)5
1個で2役、VE管とPFS管の両方に使えます。
VE管とPFS管の両方兼用できる片サドルです。
高耐候性の樹脂を使用しております。
VE管14~36・PFS管14~36に使用できます。
材質ポリエチレン
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
3
次へ