カテゴリ

  • 空調・電設資材(87)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「電線管 ジョイント」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
10,980税込12,078
1箱(20個)ほか
翌日出荷
ねじなし電線管は締付ビスで取付締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ねじなしユニオンカップリング大阪コネクター製造
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造防水型ユニオンカップリング大阪コネクター製造
12,980税込14,278
1箱(2個)ほか
翌日出荷
ねじ付電線管は捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
19,980税込21,978
1箱(30m)ほか
翌日出荷
重プラント用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板標準色
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
7,398税込8,138
1箱(10m)
翌日出荷
非防水仕様一般工作機械用耐熱配管用重プラント用
常用温度(℃)150~200
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
16,980税込18,678
1箱(50m)ほか
当日出荷から翌日出荷
吸引被覆型一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板常用温度(℃)-20~60
ジョイントフレックス 大阪コネクター製造ジョイントフレックス大阪コネクター製造
149,800税込164,780
1箱(10m)
翌日出荷
一般工作機械用一般配管用
材質【ビニル被覆】PZC、【フレキ部】亜鉛鍍金鋼板種類耐熱用呼び104常用温度(℃)-20~60標準色外径(mm)111.7 ~115.2内径(mm)101.6厚鋼電線管ねじ104
ボールジョイントセット PMAボールジョイントセットPMA
1個
欠品中
EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
難燃端子箱接続コネクタ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)難燃端子箱接続コネクタTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
端子箱の取り付けに使用します。
材質難燃性
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット Panasonic(パナソニック)パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナットPanasonic(パナソニック)
39税込43
1個
5日以内出荷
用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型 Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックス 底抜型Panasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
耐圧防爆型ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)耐圧防爆型ジャンクションボックスPanasonic(パナソニック)
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途電線の接続および分岐用として使用します。仕様防爆構造d2G4種別耐圧防爆型ジャンクションボックス材質亜鉛アルミ複合被膜処理入数(個)1
第二種電気工事士試験部材セット エスコ第二種電気工事士試験部材セットエスコ
33,000税込36,300
1セット
翌日出荷
過去の試験で実際に使われたメーカーの器具をセットし、実際の試験に近い部材で練習できます。
仕様●引掛シーリング:丸・角●露出コンセント:差込口1●埋込みスイッチ:4種類●ランプレセプタクル●埋込みコンセント×4種類●埋込み専用取付枠●6極端子台●ジョイントボックス●合成樹脂可とう電線管(PF16) 70mm●合成樹脂可とう電線管用コネクタ(PF16)●ゴムブッシング Φ19mm,Φ25mm 2種類●絶縁ブッシング●ねじ無し電線管(E19用) 120mm●ねじ無しBOXコネクタ(E19用) ロックナット 3本付●リングスリーブ 2種類●差込型コネクター×3種類●600Vビニール電線1.6mm×4種類●VA電線1.6mm×2種類●VA電線2.0mm×3種類●VVR電線×2種類●VE電線2.0mm×1種類●配線用遮断器(100V、2極1素子)×1種類●埋込連用パイロットランプ×1種類●プレート外しキー 1本●第二種電気工事士技能試験用アズワン品番65-5668-99
ステンレス厚鋼 ねじなしフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレス厚鋼 ねじなしフリージョイントPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
材質ステンレス厚鋼
地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype 立基地中梁スリーブ用 PLジョイント BPtype立基
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
【BPマウスで美しい仕上がり】ボンド、モルタルを使用しないので仕上がりがきれいです。【フランジを大きくしました!】フランジを大きくしたので、レジューサーが不要になりました。【パッキンの厚みを約2倍に!】仕上がりの粗い躯体やラス型枠での躯体にも対応可能です。【BPロックを廻して締めるだけ!】廻して締め込むだけ。ラクで簡単なので誰にでも短時間で作業できます。【FEP管との接続部をBPロックが緩衝します】地中梁とFEP管の接合部への土圧等をBPロックが緩衝します【様々なスパイラル管に対応します】PLジョイント BPtypeは各社のスパイラル形状のFEP管に対応いたします。【マウス側から締め込み可能!!】BPマスス専用締め具を切欠きに装着して、マウス側からの締め込みが可能になりました。【締め込み完了目印が付きました!】黄色いパッキンが見えなくなれば締め込み完了。目安としてご利用ください。【PLジョイント BPtypeは簡単に抜けません】ねじ式なので、FEP管が伸びてねじ山がなくならない限りは、抜けません。【トータルコストを低減します】取付作業が楽で早いので、よりコストダウンができます。
ボンドトップWK 丸缶 AOIボンドトップWK 丸缶AOI
8,998税込9,898
1組(2kg)ほか
6日以内出荷から21日以内出荷
ボンドトップWKはエポキシ樹脂を主成分とする2成分型の接合材です。特に下水道管の接合に適しており、現場施工時の特殊性から作業性と速硬性に重点をおいた製品です。 水中においても強力な接着強度を発揮します。塩ビパイプ等に輪状に取り付ける事で強固な接着が得られます。 接着性に優れ湿潤状態で施工可能です。 速硬性タイプで工事のスピード化と早期に埋戻しが可能です。 硬化による収縮が殆どないため、水密性に優れています。 硬化後の耐久性、耐薬品性については問題はありません。
用途ヒューム管と塩ビ支管の接合、ハンドホール等コンクリート二次製品の接合、水路ひび割れ、ジョイント部の補修 下水道管の接合、コンクリート二次製品と塩ビ管の接合、コンクリート製品の角欠け補修、ハンドホールと電線管の接合部の止水硬度D70以上外観主剤:グレー色、硬化剤:緑黒色圧縮強度(N/mm2)40以上曲げ強度(N/mm2)15以上接着強度(N/mm2)曲げ接着(常態):4以上、曲げ接着(耐水):3以上引張強度(N/mm2)12以上危険物の類別非危険物混合比【主剤:硬化剤】1:1(重量比)
フレックスマスターカップリング YOKOHAMA(横浜ゴム)フレックスマスターカップリングYOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット)形状カップリング使用温度範囲(℃)-30~120使用流体空気、水、油、粉体材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム適合流体空気、水、油、粉体
フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) エスコフィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製)エスコ
51,400税込56,540
1台
8日以内出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mmアズワン品番65-2153-07
防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)防水薄鋼ジョイント古河電工(古河電気工業)
2,998税込3,298
1袋
3日以内出荷
簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
エフレックスジョイント 古河電工(古河電気工業)エフレックスジョイント古河電工(古河電気工業)
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エフレックス側に不織布を採用してテープ巻きが不要となり、施工性が大幅に向上コンパクトで引き込み部などに使用すると便利
ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出 岩崎電気ジャンクションボックス フラットカバー付 4方出岩崎電気
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質鋳鉄
ステンレスフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレスフリージョイントPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
配管の曲がり箇所に使用します。
ステンレスねじなしフリージョイント Panasonic(パナソニック)ステンレスねじなしフリージョイントPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
配管の曲がり箇所に使用します。
プラグ(酸素用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(酸素用)QジョイントイチネンTASCO
699税込769
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(酸素用) Qジョイント
プラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
919税込1,011
1個
5日以内出荷
仕様プラグ(ガス用) Qジョイント
トーチプラグ(ガス用)Qジョイント イチネンTASCOトーチプラグ(ガス用)QジョイントイチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様トーチプラグ(ガス用) Qジョイント
防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ 大阪コネクター製造防水ユニオンカップリング シンガタWPカップ大阪コネクター製造
449税込494
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ 大阪コネクター製造防水ユニオンカップリング WPユニオンカップ大阪コネクター製造
449税込494
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用めねじがフレックスユニオンカップリングです。JFは防水型仕様になります。
防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ 大阪コネクター製造防水ボックスコネクタ シンガタWPコネクタ大阪コネクター製造
449税込494
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
防水ボックスコネクタ WP BOXコネクタ 大阪コネクター製造防水ボックスコネクタ WP BOXコネクタ大阪コネクター製造
499税込549
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックスボックスコネクタです。JFは防水型仕様になります。
防水ボックスコネクタ 大阪コネクター製造防水ボックスコネクタ大阪コネクター製造
449税込494
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用おねじがフレックス(12)ボックスコネクタです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
呼びCTC19
防水フレキアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水フレキアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ45°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタネシナシカップ大阪コネクター製造
529税込582
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ WPネシナシカップ大阪コネクター製造
489税込538
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)が電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。
仕様ねじなし接続型種類厚鋼
防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング シンガタ Pツキ WPネジナシカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックスJF・MJF用(めねじ)がねじなし電線管とフレックス新型ユニオンカップリングです。JFは防水型仕様。MJFは簡易防水型になります。電線管側にパッキンが付きます
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング WPネジナシカップ大阪コネクター製造
489税込538
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ねじなし接続型
防水ねじなしカップリング PツキWPカップ 大阪コネクター製造防水ねじなしカップリング PツキWPカップ大阪コネクター製造
539税込593
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型ユニオンカップリングねじなし電線管・電線管と(めねじ)フレックスねじを施しています。電線管側にもパッキンが付きます。
仕様ねじなし接続型
防水ジョイントフレックス WPジョイントフレックス 大阪コネクター製造防水ジョイントフレックス WPジョイントフレックス大阪コネクター製造
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
防水仕様で、コアー内にヤーン(化織糸)を巻き込み柔軟性・可とう性に優れ軟質塩化ビニール被覆仕上げです。
材質/仕上軟質塩化ビニール被覆
防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ 大阪コネクター製造防水アングルボックスコネクタ WPアングルコネクタ大阪コネクター製造
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックス用防水型アングルコネクタ90°曲り(おねじ)電線管ねじと(めねじ)フレックスねじを施しています。
仕様ロックナット付き
ユニオンカップリング 大阪コネクター製造ユニオンカップリング大阪コネクター製造
449税込494
1個
4日以内出荷
ジョイントフレックスMBF・MBFS・MBSS(ワイヤーブレート被覆型)用めねじがフレックスユニオンカップリングで非防水型になります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら