「電線管 ノックアウト径」の検索結果

88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 材質(本体)難燃ABS 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 呼び電線管/16、22(25)兼用 寸法D2(Φmm)30 寸法l(mm)14 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト径(Φmm)22、27 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びG1/2
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
仕様ワンタッチ型
1個ほか
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)



ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
ベージュ
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製 仕様アース端子付 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 表面処理電気亜鉛めっき
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-57
1個(10袋)
440 税込484
翌日出荷

ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
材質エチレンプロピレンゴム
1袋(10個)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個 アズワン品番65-2253-58
1個(10袋)
615 税込677
翌日出荷


1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

14・16のSタイプは16ノック穴(Φ22mm)にも取付けられる、ノック径(Φ22mm・Φ27mm)兼用のコンパクトタイプです。
1個ほか
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
用途ボックスとCD巻との接続に使用します 材質(本体)ABS オレンジ 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D2(Φmm)本体:30.0ナット:30.0 寸法d(Φmm)15.7 材質(キャップ)PE 適合ノックアウト穴径Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用 材質(ストッパー)PC 材質(ロックナット)PS ねじの呼びPF1/2
1個ほか
82 税込90
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

差し込むだけで一発連結&簡単解除できます。 接続状態を示す黒のライン付き。 防塵キャップ付き。
1個ほか
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水型・ミラフレキSS専用 JIS C8412 Gタイプ 接続も解除も一発でOK キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 Oリング、パッキン付です。
1個
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-21・22 アズワン品番64-2286-03 ねじサイズG1/2
1個
845 税込930
8日以内出荷

サイズΦD1:44、ΦD2:35、L:57 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-31・32 アズワン品番64-2287-10 ねじサイズG3/4
1個
720 税込792
3日以内出荷

ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!
1個ほか
97 税込107
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズΦD1:32.7、ΦD2:30、L1:47.6、L2:―、l:13 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-21・22 アズワン品番64-2286-28 ねじサイズG1/2
1個
645 税込710
8日以内出荷

サイズΦD1:40.5、ΦD2:34、L1:55、L2:―、l:13 適合ノックアウト径(Φmm)27 適合管EA947TA-31・32 アズワン品番64-2286-34 ねじサイズG3/4
1個
720 税込792
8日以内出荷

サイズΦD1:44、ΦD2:34、L1:67.4、L2:68.3、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)27 適合管EA947TB-31・32 アズワン品番64-2286-18 ねじサイズG3/4
1個
845 税込930
8日以内出荷

サイズΦD1:35、ΦD2:30、L1:54.8、L2:55.2、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-21・22 アズワン品番64-2286-17 ねじサイズG1/2
1個
720 税込792
8日以内出荷

サイズΦD1:53、ΦD2:44、L1:80.8、L2:79.9、l:13 適合ノックアウト径(Φmm)34 適合管EA947TA-41・42 アズワン品番64-2286-25 ねじサイズG1
1個
1,140 税込1,254
8日以内出荷

サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:51.5、L2:53、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-1・2 アズワン品番64-2286-01 ねじサイズG1/2
1個
550 税込605
8日以内出荷

サイズΦD1:35、ΦD2:34、L1:47、L2:―、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)27 適合管EA947TB-21・22 アズワン品番64-2285-87 ねじサイズG3/4
1個
645 税込710
8日以内出荷

サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:44、L2:―、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-1・2 アズワン品番64-2285-83 ねじサイズG1/2
1個
420 税込462
3日以内出荷

サイズΦD1:63.0、ΦD2:62、L1:90、L2:―、l:18 適合ノックアウト径(Φmm)48 適合管EA947TA-61・62 アズワン品番64-2286-37 ねじサイズG1 1/2
1個
1,520 税込1,672
8日以内出荷

サイズΦD1:35、ΦD2:30、L1:54.8、L2:55.2、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-21・22 アズワン品番64-2286-23 ねじサイズG1/2
1個
720 税込792
3日以内出荷

サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:46、L2:50.5、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-1・2 アズワン品番64-2286-14 ねじサイズG1/2
1個
500 税込550
3日以内出荷

サイズΦD1:72、ΦD2:62、L1:123.5、L2:104、l:18 適合ノックアウト径(Φmm)48 適合管EA947TB-61・62 アズワン品番64-2286-07 ねじサイズG1 1/2
1個
2,020 税込2,222
8日以内出荷

サイズΦD1:72、ΦD2:62、L1:123.5、L2:102、l:18 適合ノックアウト径(Φmm)48 適合管EA947TA-61・62 アズワン品番64-2286-13 ねじサイズG1 1/2
1個
2,020 税込2,222
8日以内出荷

サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:51.5、L2:53、l:12 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-1・2 アズワン品番64-2285-99 ねじサイズG1/2
1個
550 税込605
3日以内出荷