26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
90°までの曲げ加工が簡単にできます。(曲げ半径は電線管内径の約6倍) 管の変形が少なく、正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で、軽く使いやすい設計です。 滑り止め、曲げ角度ガイド目盛付き。 E型はねじなし電線管および薄鋼電線管専用、PL型は厚鋼電線管(含むライニング電線管)専用です。
E型 材質(本体)アルミ合金
1個
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
用途電線管が曲げられる 材質ダクタイル鋳鉄 質量(g)580 本体寸法(mm)93×42.5×124 関連資料(1.11MB) 適合電線管E19/C19、支柱及びハンドル用電線管:厚鋼電線管G28 取扱説明書(0.9MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

電線管がきれいに曲げられる。 市販の電線管を取り付けて、ハンドルとして使用(ハンドルは市販の電線管を適当な長さにカットして使用してください) 足踏みタイプ
タイプ足踏み
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番450-9196 種別ヒッキー型 幅(mm)120 全長(mm)210 質量(kg)1.1 高さ(mm)50 適合規格(厚鋼電線管)G16、G22 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1"ガス管
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

最も一般的な曲げ半径を持ったスムーズなベンディング・シューが確実できれいな作業をお約束します。
用途電線管用 トラスコ品番450-9188 種別足踏式 幅(mm)200 全長(mm)345 質量(kg)3.88 高さ(mm)60 適合規格(薄鋼電線管)25mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
62,980 税込69,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線管の曲げ、曲げ戻しが少ない動作で簡単にできます。 自由な曲げ半径が得られます。 ねじなし電線管Eや薄鋼電線管が正確にきれいに曲げられます。 本体はアルミ合金で軽く使いやすい設計です。
材質(本体)アルミ合金
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

力が入れやすくきれいに曲がります。 ハンドルは鋼管を使用することにより交換が容易です。 30°、45°、60°、90°の曲げ角度目盛付です。
用途厚鋼電線管用 トラスコ品番450-9170 質量(kg)2 タイプ足踏型 能力薄鋼19mm、厚鋼16mm用 適合ハンドル1″ガス管 モデルB-1678 曲げ角度(°)0~90
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)ダブルゲンコツ
呼び径19と25の電線管がこれひとつで曲げられる。市販の電線管を取付けて支柱として使用できる
仕様●支柱用電線管:厚鋼電線管 G28●適用電線管:E19、E25、C19、C25 材質ダクタイル鋳鉄 寸法(mm)65×117×134 質量(g)970 関連資料(0.38MB) 取扱説明書(0.51MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

足踏式は、力が入れやすくきれいに曲がります。ハンドルはガス管を使用することにより交換が容易で長寿命です。
用途大径の厚鋼電線管用。 トラスコ品番120-8136 種別ヒッキー型 幅(mm)165 全長(mm)285 質量(kg)3.8 高さ(mm)80 適合規格(厚鋼電線管)G28、G36 曲げ角度:30°、45°、60°、90° 適合ハンドル1 1/2"ガス管
1個
24,980 税込27,478
当日出荷



フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~82、ガス管:15A~65A 曲げ角度(パイプ)(°)ガス管:30 出力(kN[tonf])98(10) シリンダーSR-3 最大ストローク(mm)250(シリンダー) セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 寸法(mm)フレーム長さ750×高さ185×全長650(シリンダー含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 質量(kg)14.5(シリンダー含む)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷


銅管の曲げに最適で銅・真鍮およびアルミニウム管の曲げ加工が可能 手にソフトなゴムグリップ付き。 ハンドル部は特殊合金鋼の鋳造品で強靭。
曲げ角度0~180(°)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

角度調整溝によって電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。切断または曲げ加工中に電線管を保持できます。適合ハンドルはEA547DH-75。目盛(10°・22°・30°・45°・60°・90°)。
用途薄鋼電線管:3/4”(19.1mm)、厚鋼電線管:1/2”(12.7mm)、R:6”(153mm)。 材質アルミニウム 質量(kg)0.71
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷


フレームが大きく開いて、使い易い設計です。オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき、安全で能率的です。パイプの曲げに便利な早見表とマークリング付です。(SB型のみ)
用途薄鋼電線管、厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工。 付属品油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー 有効ストローク(mm)【ラム】250
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。 トラスコ品番305-5817 質量(kg)28.8 2018年トラスコ掲載ページ5 0422
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
曲げ能力(パイプ)(Φmm)薄鋼電線管:19~75、厚鋼電線管:16~104、ガス管:15A~100A 出力(kN[tonf])147(15) シリンダーSR-15 最大ストローク(mm)250(シリンダー) セット内容油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 寸法(mm)フレーム長さ980×高さ208×全長720(シリンダー含む) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)(使用ポンプ)68(700) 質量(kg)25(シリンダー含む)
1台
239,800 税込263,780
6日以内出荷

ベンドバックチャンネルにより、電線管の曲がり過ぎを簡単に修正できます。フットスペースの拡大により、長靴での使用も可能です。
1セット
21,000 税込23,100
翌日出荷

1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg)25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ハンドルは110°の位置から曲げられますので力が入りやすく楽です。180°までの曲げ加工ができます。壁ぎわ配管が楽にできます。コーナーでの作業が楽です。
曲げ角度最大180°
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
27,700 税込30,470
8日以内出荷