定格6A 250V
適合電線径(Φmm)(VVF 2心)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
色黒
定格電圧(V)250
口金E26
結線方式巻締端子式
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状ナベ
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
E26口金の照明器具を天井に取り付けられるようにします。
定格6A-250V
適合電線VVF1.6×2C、2.0×2C
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
長さ(mm)5
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理生地
頭部形状バインド
寸法m(mm)3.7
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)6.3
十字穴深さ(mm)(最大)1.53/(最小)1.01
1パック(34個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
カバー取付用小ねじ
用途アウトレットボックス、カバー付きスイッチボックス、コンクリートボックス
材質鋼製電気亜鉛めっき
ねじ径×長さ(mm)M4×15
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質黄銅
十字穴番号2
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状プラスマイナス
材質黄銅
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
1箱(10個)
¥749
税込¥824
3日以内出荷
仕上電気亜鉛めっき
材質黄銅
表面処理ニッケル
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質黄銅
種別全ねじ
表面処理生地
頭部形状六角
電線管とボックスとを接続する場合に使用。
材質鋼管製
仕様アース端子付
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
ねじなし簡単施工で防水も実現
用途厚鋼電線管を相互に接続するためのねじなしカップリング
温度範囲(℃)-20~90
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途厚鋼電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)-20~90
床用鋼製スリーブの高さ調整に使用します。
高さ調整幅は50mmです。更に重ねて調整することもできます。
床用鋼製スリーブ長さ面を変更したい場合に使用します。
付属品ラス小ねじ×6、袋ナット×6、平座金×6
溶融亜鉛めっき仕上
壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます
ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×4本
適合厚鋼電線管用
種類2コ用1方出
表面処理溶融亜鉛メッキ
電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。
めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
種類1コ用2方出
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
関連キーワード