417件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
1個ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS C3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 付属品との接続が簡単にできる一重波形状です。
仕様パイロットワイヤー入り
1巻(30m)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
1巻
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)




ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。) 溶着シートはそのまま通線できます!(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)
1セット(100個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

。PF管⇔厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)を相互接続するアダプターになります。厚鋼電線管はビスで固定して下さい。
仕様●適合管:PF16⇔厚鋼16●材質:難燃ABS+ZDC2 アズワン品番65-9318-29
1個
410 税込451
翌日出荷

1個(1個)ほか
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け 材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります 仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835 長さ(m)10 風速(m/s)最大通過/30 最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250 最小曲半径R=1/2Dia
1本
6,198 税込6,818
3日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PF管と薄鋼電線管(ねじ無・ねじ付)相互の接続に使用します。
用途PF⇔CPの異種管接続材です。 ベージュ
1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
40 税込44
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
67 税込74
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
1個(1個)ほか
139 税込153
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
1個(1個)ほか
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。
用途PF管用防水コネクタです。
1個ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。
用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
1袋(100本)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


CD単層波付管相互、PF単層波付管相互の接続に使用します。 通線後の管の破損箇所補修用として管を切断せずそのまま取り付けられます。(サイズ28は除く) カチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用 仕様ワンタッチ型(防水) ベージュ
1個ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CD管・PF管を壁(床)貫通穴へ固定する場合に使用します。 ハーフPC工法に使用すると、貫通穴までコンクリートがまわりますから、すき間がなくなり、現場打ちでの躯体欠損が最小限に押さえられます。 繰り返し、使用できます。 自己消火性樹脂製。
寸法H(mm)26.7
1セット(10個)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ごむを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。耐候性に優れたPVC製です。
用途PF管の末端から防水でケーブルを直接出す際に。 材質ポリ塩化ビニル(PVC) ベージュ 適合板厚1~4
1箱(10個)
3,698 税込4,068
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ワンタッチ型で内部に防水リングが付いています。
用途管相互の接続に使用します。
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

管を防水処理する場合に使用します。 コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色) 仕様防水粘着テープ付
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。
1セット(10個)
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)