高耐候性
耐候性に優れた次世代VE管
耐衝撃性
衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)
規格JIS C8430
適合規格(PS)E
手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。
段差逃しに最適です。
紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。
VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。
長さ(m)2
電気配線用硬質ビニール管(J管)
夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
樹脂製の電線管のため、電気絶縁・耐電圧に優れています。
金属管に比べて軽量のため、作業がはかどります。
高耐候性(グレー、ホワイトのみ)・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
長さ(m)4
材質耐衝撃性硬質塩化ビニル(HI)
規格JIS C8430
エスコ品番EA947HN-2F
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
高耐候性
耐衝撃性
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
高耐候性
耐衝撃性
材質PVC
規格JIS C8432
適合規格(PS)E
店舗用、工業用エアコンの排水にも便利な90°エルボです。
材質PVC
形状エルボ90°
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
PF管⇔VE管。Gタイプ。
JIS C8412(サイズ14~42)
色ベージュ
適合規格PSE
分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。
プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。
壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。
シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。
材質ポリプロピレン
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
色白
管を防水処理する場合に使用します。
コーキング不要!パイプとの隙間は、ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですからパイプにはめ込むだけで防水OKです。
材質樹脂製(黒色)
仕様防水粘着テープ付
材質ステンレス製
吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13
寸法C(mm)24
表面処理電気亜鉛めっき
許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。
メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
色ベージュ
材質難燃PE
仕様単層波付管
1個
¥160
税込¥176
3日以内出荷
1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-2G
1個
¥150
税込¥165
当日出荷
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-2H
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
1個
¥160
税込¥176
3日以内出荷
エスコ品番EA947HN-2D
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
エスコ品番EA947HN-6H
1個
¥720
税込¥792
3日以内出荷
1個
¥350
税込¥385
3日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
温度範囲(℃)-40~105
高耐候性
耐衝撃性
タイプストレートタイプ
付属品金具付
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ