厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ねじなし簡単施工
用途ケイフレックスと電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
RoHS2指令に対応しています。
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様(ハロゲンフリー):〇
色ライトグレー
タイプ(耐性)耐油/対振動
規格UL規格品
温度範囲(℃)-20~90
接続MSコネクタ
難燃性UL94V2
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP67
RoHS2指令に対応しています。
色ライトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
規格JIS・JET
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
色ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード