「電線管サドル」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプサドル 共立電機パイプサドル共立電機
819税込901
1個
翌々日出荷
パイプ・ケーブル・電線管等を電柱に立上げる場合の支持等に使用。自在バンド[P6]等と併用します。
クランプ(片サドル) 島田電機クランプ(片サドル)島田電機
399税込439
1個
翌々日出荷
電線管、パイプなどを固定する支持金具としてご使用ください。
表面処理ダクロタイズド主材質鋳鉄関連資料(0.04MB)
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,298税込2,528
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
4,898税込5,388
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上ステンレス寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
3,898税込4,288
1箱(5組)ほか
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
フリーサドル(テープタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)フリーサドル(テープタイプ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,198税込2,418
1巻(10m)
3日以内出荷
径の違う電線管やCD管をまとめて固定切ったサドルは手で簡単に曲げることが可能
材質SPCC本体サイズ(mm)160×22×160関連資料(4.98MB)
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
2,098税込2,308
1箱(10組)
翌々日出荷
パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します電線管だけでなくガス管、水道管にも対応ビス1本で取付簡単
材質ユニクロメート仕上げ
亜鉛鍍金製パイプハンガー 日新工業所亜鉛鍍金製パイプハンガー日新工業所
1,898税込2,088
1本
7日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい錆びにくい
材質溶融亜鉛鍍金製
パイプハンガー 日新工業所パイプハンガー日新工業所
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷
ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい軽くて丈夫
材質溶融亜鉛鍍金鋼板
高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16 Panasonic(パナソニック)高耐候樹脂製ケーブル保護可とう管 サドル【樹脂製】呼び16Panasonic(パナソニック)
41税込45
1個
3日以内出荷
ブラック呼び16RoHS指令(10物質対応)対応
防爆用サドル Panasonic(パナソニック)防爆用サドルPanasonic(パナソニック)
149税込164
1個
5日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途防爆電気工事の電線管支持に使用します。タイプ防爆用種類サドル入数(個)1
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドルINABA(因幡電機産業)
5,198税込5,718
1袋(20個)ほか
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドル INABA(因幡電機産業)樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 ベース付き両サドルINABA(因幡電機産業)
4,398税込4,838
1袋(20個)
翌日出荷
鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
関連資料(3.48MB)
片サドルPRO ステンレス TRUSCO片サドルPRO ステンレスTRUSCO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質ステンレス(SUS304)
片サドルPRO スチール TRUSCO片サドルPRO スチールTRUSCO
1,098税込1,208
1袋(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電線や塩ビ管などを、簡単、キレイにしっかりと固定する支持金具です。本体がケーブルにフィットしやすく、作業スピードが飛躍的に向上します。片手でスピーディーにビス止めが可能です。ケーブル配線曲部などはワンタッチで2点止めも可能です。製品のエッジ部は仕上げ研磨をしておりますので、ケーブルへの負担・損傷、取り扱い時の怪我を予防します。
用途電線や塩ビ管などの固定に。材質鉄(SPCC)、表面処理:三価ユニクロメッキ
高耐食めっき鋼板 サドルベースキット 外山電気高耐食めっき鋼板 サドルベースキット外山電気
3,398税込3,738
1箱(10個)ほか
翌日出荷
高耐食性・低コストの新素材採用
適合鋼製電線管用サイズアンカープラグ:M5×30、トラスビス:M4×6
パイプハンガーサドル 日新工業所パイプハンガーサドル日新工業所
1,298税込1,428
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
●パイプハンガーとの併用で電線管、ガス管等を支持します●電線管だけでなくガス管、水道管にも対応
材質ユニクロメート仕上げ
パイプハンガー 日新工業所パイプハンガー日新工業所
1,298税込1,428
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
ZAM製パイプハンガー 日新工業所ZAM製パイプハンガー日新工業所
1,698税込1,868
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●錆にくく、キズつきにくい。
材質ZAM製鋼板
ステンレス パイプハンガー 日新工業所ステンレス パイプハンガー日新工業所
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
●ハンガーサドルとの併用で電線管、ガス管等を支持します●滑り止め加工でハンガーサドルがずれにくい
材質ステンレス製 SUS304長さ(m)2
[配線用] VE管 エスコ[配線用] VE管エスコ
2,400税込2,640
1パック(2本)ほか
翌日出荷
電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
両サドル(ステンレス製) エスコ両サドル(ステンレス製)エスコ
175税込193
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
E25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,210税込1,331
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-51
E19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管片サドルエスコ
1,070税込1,177
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:Φ5.0×10mmアズワン品番65-2262-50
E31・C31 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE31・C31 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
2,510税込2,761
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.5mmアズワン品番65-2262-34
E25・C25 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE25・C25 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
1,330税込1,463
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-33
E19・C19 [ステンレス製] 電線管サドル エスコE19・C19 [ステンレス製] 電線管サドルエスコ
975税込1,073
1袋(10個)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ねじ無し電線管と薄鋼電線管に使用できます。
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:ステンレス●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-32
E25・C25 サドルベース(ねじ無し用) エスコE25・C25 サドルベース(ねじ無し用)エスコ
250税込275
1個
当日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E25・C25●適合管外径(mm):25.4●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-48
E19・C19 サドルベース(ねじ無し用) エスコE19・C19 サドルベース(ねじ無し用)エスコ(1件のレビュー)
240税込264
1個
予約販売
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。 ねじ無し電線管(E管)、薄鋼電線管(C管)
仕様●呼び:E19・C19●適合管外径(mm):19.1●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.5×8mm●入数:1アズワン品番65-2262-47
E31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE31・C31 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
955税込1,051
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E31・C31●適合径(mm):32●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ6.5×12mmアズワン品番65-2262-46
E25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
655税込721
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼用薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-45
E19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管片サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
615税込677
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mmアズワン品番65-2262-44
E25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE25・C25 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
460税込506
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E25・C25●適合径(mm):25.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-42
E19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用) エスコE19・C19 電線管サドル(ねじ無・薄鋼用)エスコ
440税込484
1個(10袋)
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mmアズワン品番65-2262-41
電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル 南電機電線管用両サドル ステンレス製(SUS304) STサドル南電機
1,598税込1,758
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
ステンレス製(SUS304)
サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース 南電機サドルベース 溶融亜鉛めっき仕上(Zn) SBZサドルベース南電機
5,398税込5,938
1箱(10個)ほか
5日以内出荷
溶融亜鉛めっき仕上 壁面・床面への配管工事はサドルベースにより電線管のS字曲げ加工不要、露出ボックスに接続できます ステンレス製トラス小ネジを防食コーティング処理により、海風・塩害による錆の発生を抑え、ネジ部分の防錆力を高めました
兼用サドル 日動電工兼用サドル日動電工
509税込560
1セット(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質硬質塩化ビニル寸法d(Φmm)5
ネジネジくん JAPPYネジネジくんJAPPY
1,798税込1,978
1袋(50個)
翌日出荷
軽量間仕切、木間仕切に最適ネジ一体型・ビニールタイ付き
用途電気設備においてケーブル及び電線管の支持にご使用いただけます材質ポリエチレン長さ(mm)(ビニールタイ)220(ビニールタイ)青色(本体)黒色
片サドルPRO(電線管・CVケーブル用) JAPPY片サドルPRO(電線管・CVケーブル用)JAPPY(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
電線管・CVケーブル・チューブ等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
サドル 伊藤電気製作所サドル伊藤電気製作所
799税込879
1袋(50個)ほか
5日以内出荷
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら