「電線管両サドル」の検索結果
用途厚鋼電線管用
種類厚鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
用途薄鋼電線管用
種類薄鋼電線管用
表面処理電気亜鉛メッキ
材質ステンレス製
種類厚鋼電線管用
仕上電気亜鉛めっき
アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能
用途※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
SVケーブル、CVケーブル、CD管、VE管、薄鋼電線管、厚鋼電線管共用
SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。
種類丸サドル
用途パイプ配管の壁面への押さえ用
材質ステンレス(SUS304)
BEベースとETサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BEベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBEサドルベースは脱落防止ねじをETサドルに使用しているので、作業中ねじの落下を防ぎ高所作業の安全と無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(AYプラグ本体)ナイロン樹脂
寸法W(mm)25
仕上(ネジ)電気亜鉛めっき
PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。
ステンレス鋼管用のサドルバンド
材質SUS304
種類丸サドル
色ベージュ
仕様一重波付、自己消火性
材質難燃ポリエチレン
材質鋼板製
表面処理電気亜鉛メッキ
材質難燃PE
仕様単層波付管
サドル内側の突起が管の谷部にくい込み、確実に固定でき、管のズレが生じません。
BSベースとSSTサドルの組み合わせで、壁面などの配管工事を省力化します。露出ボックス接続による電線管のS曲加工の必要がなく、BSベースの取付はAYプラグボルト1本で固定するため、従来品の両サドルによる作業の工期及び工費を大きく軽減いたします。
SBSサドルベースはSSTサドルにトラスねじを仮止めしているのでねじの落下を防ぎ、無駄を省きます。
用途壁面配管用
材質(ネジ)ステンレス、(AYプラグ本体)ナイロン樹脂