45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正弦波インバータSKシリーズは余裕のある設計で瞬時に定格電力の2倍のサージ電力を取り出すことができます。 正弦波インバータSKシリーズは,出力周波数をスイッチで変更できます。周波数は50/60Hzです。 正弦波インバータSKシリーズのインバータは一次側と二次側は絶縁されています。 別売のリモートコントローラ(CR-6,CR-8)を使用することで,インバータから離れた場所でインバータのON/OFFができます。CR-6は,入力電圧,出力の状態をバーグラフで表示します。
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<2650VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>1500~1730VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)1500±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小1Uサイズの300W正弦波パワーインバータ 内部回路による入力逆接続保護機能 ファンレスによる静音動作 広い入力電圧範囲 動作温度 高効率 出力電圧周波数設定可能
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 定格入力電圧(V)12 定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様(サージ電力(3秒))420VA(耐圧)バッテリー入力-AC出力:3.0kVac、AC出力-シャーシグラウンド:1.5kVac、バッテリー入力-シャーシグラウンド:1.5kVac(耐振)10~500Hz、3G 10min./ 1cycle、60分 XYZ各方向 周波数(切換可)50±0.1%(初期値)50/60Hz 最大出力360VA(3分) 消費電流(mA)(スタンバイモード)8 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格電力(VA)300 無負荷電流(A)0.7 効率(定格負荷)90% 入力電圧範囲(V)10.5~17dc
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、電動リール、電話交換機、電気柵 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V)12 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PSE規格適合 リモートコントロール 3段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>95% 過負荷、高電圧、過温度保護機能 冷却ファン自動制御 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)190×96×49 質量(kg)1.21 入力電圧(V)AC90~264、DC127~370 コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止 力率PF>0.98(AC115V入力、定格出力時) 保護機能過負荷、高電圧、過温度 安全規格PSE、TUV EN60950-1認証 動作温度(℃)-20~50
1台
特価
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<8000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>4000~4600VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)4000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 効率最大91%
1個
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSE規格適合 2段階充電 ワイドレンジのユニバーサルAC入力 内蔵PFCにより力率>97% 無負荷時消費電力<0.5W 広い動作温度範囲 短絡、過負荷、高電圧、過温度保護機能 ファンレスの対流による冷却 2色LEDによる充電状態表示
寸法(mm)167×67×35 質量(kg)0.62 入力電圧(V)AC85~264、DC120~370 コントロール開放:通常動作、短絡:充電停止 力率PF>0.99(AC115V入力、定格出力時) 保護機能短絡、過負荷、高電圧、過温度 安全規格PSE、TUV EN60950-1認証 動作温度(℃)-30~70
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様●ソーラーパネルはすべて(5 W及び10 Wを除く)、バッテリが過充電されないようにするために電圧レギュレータを必要とします。 ソーラー技術デュアルバッテリ充電コントローラ. このコントローラはオフグリッドのソーラーシステム用です。2個のバッテリを同時に充電できる追加機能を備え、12 Vと24 Vのシステムの両方で機能します。 この充電プロセスは、バッテリの寿命を伸ばし、システムの性能を向上させるように最適化されています。 包括的な自己診断機能と電気保護機能により、取り付けの誤りやシステムエラーによるダメージを防止します。. 逆電流保護 ユニークなデュアルバッテリ充電機能 効果的なPWM充電で、バッテリの寿命を伸ばし、ソーラーシステムの性能を向上 12/24 V自動認識 過負荷保護 開回路保護 落雷サージ保護 最大10 Aの充電電流保護(RS ; 905-4532 905-4532 ) 最大20 Aの充電電流保護(RS ; 905-4536 905-4536 ) 質量(g)155 寸法ターミナル:6mm2 外形寸法(mm)135×70×35 定格電力(W)(12Vパネル用)最大150、(24 Vパネル用)最大150 定格電流(A)10 取付穴(mm)3.8 温度補償-30mV/oC/12V(25°参照) 公称電圧(V)12/24 消費電流(mA)≦6 フロート13.8/27.2 バッテリー電圧(V)6-36 充電電圧(V)14.6/29.2 動作温度(℃)-35~55 RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)14.6/29.2 電圧降下(V)≦0.26 過電圧保護(V)16/32
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:12V●最大入力電圧:25Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:14.4Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g アズワン品番65-8722-72
1個
13,980 税込15,378
17日以内出荷

軽量サイズ 広い入力電圧範囲 広い動作温度範囲 高効率 出力電圧周波数設定可能 リモート制御機能内蔵 パワーセーブモード機能搭載
定格出力電圧(V)(切換可)100(初期値)110/115/120ac±5% 仕様サージ電力(1秒間)/<6000VA 周波数(切換可)50/60(初期値)±0.5% 最大出力>3000~3450VA(100~115%)(1分間) 出力波形正弦波(歪率5%以下) 定格出力容量(VA)3000±3% 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出力電圧(V)AC100/110/115/120 周波数(Hz)50/60 保護機能入力低・高電圧、過温度、出力短絡、入力逆接続、過負荷、ACブレーカ 安全規格UL458準拠、FCC classA 波形正弦波(歪率3%未満) 動作温度(℃)0~+40(定格負荷)、+60(50%負荷)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高いサージ電力。正弦波出力。出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可。広い動作温度範囲。温度負荷連動ファン。パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能。入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護。無電圧接点端子。リモートコントロール端子搭載
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷)
1台
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台で複数電圧12/24/36/48Vに対応できます。 最大電力1kW出力の大容量です。 300Ahの大きなバッテリーも約半日で充電することができます。
質量(kg)3.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×95.3×223 バッテリー容量(Ah)60~300、50~250、30~150 充電電圧(V)14.5、29、43.5、58 充電電流(A)30、25、15
1台
58,980 税込64,878
当日出荷


電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式ディープサイクルバッテリーです。 繰り返し充電の耐久性にすぐれており、深放電でも長寿命です。 豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、シニアカー、セニアカー 仕様内部抵抗(1KHz)/7.5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80% 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)13.5 定格電圧(V)12 端子形状M6ボルトナット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)199×166×171 定格容量40Ah(20時間率)、38Ah(10時間率)、34Ah(5時間率)、22.67Ah(1C)、16Ah(3C) 総高さ(mm)171 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 充電電流(A)最大12 最大放電電流(A)480(5秒間) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12V/24V兼用 標準型チャージコントローラー!
電源(V)12/24兼用 制御方式PWM 最大入力電流(A)20 設置場所室内 タイプ標準型 保証期間1年 最大入力電圧41V
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

。防水防塵,高耐候性。スリムでコンパクトなデザイン。高堅牢性。簡単設置。マルチカラーLED表示。低自己消費電流。最先端材料・部材を採用。安心の国内設計,国内製造
仕様●システム電圧:24V●最大入力電圧:50Vdc●太陽電池入力/負荷電流:10A●充電方式:PWM●充電電圧:28.8Vdc●周囲温度範囲:-40~70℃●自己消費電流:2mA(平均値)●寸法:87×51×8.5mm ●重量:65g アズワン品番65-8722-73
1個
15,980 税込17,578
17日以内出荷

小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプル設計でコンパクト、正弦波インバータSK/SD/ST用のリモートコントローラーです。 電源のON/OFFとパワーセーブモードON/OFFできます。
質量(g)26 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×73×27
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

最大6台、1.8kVAまでの並列出力可能。小型・ファンレス。自己消費電流を抑える動作モード 新機能。軽量・薄型。本体を破損させない逆極性接続保護。広い入力電圧範囲。広い動作温度範囲。安心の国内設計。出力電圧・周波数を設定可能。リモートコネクタ搭載。わかりやすいLED表示。豊富な保護回路
用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 仕様●サージ電力(3秒):420VA●最大出力電力(3分):360VA●連続出力電力(VA):300VA 質量(kg)0.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234.0×146.5×44.0 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率3%未満) 保護回路入力低電圧、入力過電圧、入力逆極性接続、出力過負荷、出力短絡、出力電圧異常、過温度 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120※切換可 効率(定格負荷)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.19MB) 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(70%負荷)
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン 定格電圧(V)12 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40 推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm) 最大トルク(N・m)9(92kgf-cm) 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、特殊車両、キャンピングカー、マリン 仕様内部抵抗(1KHz)/5mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85% 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 定格電圧(V)12 端子形状M6ボルト 最大トルク(N・m)9(92kgf-cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)307×168×208 定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.33Ah(1C) 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 充電電流(A)最大30 推奨トルク(N・m)7(71kgf-cm) 最大放電電流(A)1200(5秒間) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

繰り返し充電の耐久性に優れているディープサイクルバッテリーです。放電深度50%の場合、サイクル数は約800回※期待できます。フロート状態においての期待寿命は10~15年※です。サイクル用途でもスタンバイ用途でもご利用できます。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、エレベーター、UPS(無停電電源装置)、防災・防犯システム、非常用設備 仕様●内部抵抗(1kHz)/5mΩ●容量保存特性(20℃)/1ヶ月:98%、3ヶ月:94%、6ヶ月:85%●公称電圧:12V●推奨トルク値:7N・m(71kgf・cm)●最大放電電流(5秒間):600A 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)31.2 端子形状M6ボルト 最大トルク(N・m)9(92kgf・cm) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338x170x217 定格容量100Ah(10時間率)、85Ah(5時間率)、60Ah(1時間率)、63.3Ah(1C) 充電電流(A)最大30 関連資料(0.09MB) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1台
74,980 税込82,478
4日以内出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、ソーラー街路灯、電気柵 仕様内部抵抗(1KHz)/11mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80% 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)9.3 定格電圧(V)12 端子形状M5 ボルトナット 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×175×125 定格容量26Ah(20時間率)、24.7Ah(10時間率)、22.1Ah(5時間率)、14.73Ah(1C)、10.4Ah(3C) 総高さ(mm)125 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 充電電流(A)最大7.8 最大放電電流(A)390(5秒間) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

大容量 DC24V 40A 同時に複数台のバッテリー充電可能!。様々な種類のバッテリーに充電可能なカスタマイズ設定。誤接続しても故障しない安全設計。電源モード・スリープモードを搭載。 同時に複数のバッテリーへ充電可能。力率改善回路PFC(Power Factor Correction)を搭載。オプションのリモートコントローラCR-1で遠隔操作可能
その他【EMI】EN55022;EN55024;EN61204-3;EN55014-1;EN55014-2【EMS】IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11;ENV50204 付属品電源ケーブル・R端子(14-6/6AWG) ※バッテリーケーブルは付属しておりません 型式CX2440 寸法(mm)213×76.5×312.4 質量(kg)3.87 定格電流(A)40 対応【リモートコントローラ】オプション CR-1 に対応 定格出力3 機能【スリープモード】リモコン(CR-1)またはディップスイッチで使用可能 フロート27.6V / 27.0V 力率0.92(最大負荷時) 充電電圧(V)28.8/29.4 保護回路短絡保護、高電圧保護、過温度保護 入力周波数(Hz)47~63 安全規格EN60335-1,EN60335-2-29 入力電流(A)<15(標準値) 動作温度(℃)-20~50 充電方式3段階充電方式 高調波電流規制EN61000-3-2;EN61000-3-3;EN61204-3 適合バッテリー鉛蓄電池 / リチウムイオン / ゲル /AGM 補正機能【温度】-10mV/0.5℃(オプション温度センサー使用) 動作湿度(%RH)20~90%RH 結露無きこと アラームNC./NO. リレーコンタクト出力 入力電圧100~240VAC 最大出力電流(A)(1出力)40
1式
79,980 税込87,978
6日以内出荷

最大電力1kW出力!大容量かつ低価格!。1台で複数電圧に対応(12V/24V/36V/48V)。大容量かつ低価格!。誤接続しても故障しない安全設計。ボタン1つで切換可能なシンプル操作。取外し可能な取っ手とゴム足。ユニバーサルな入力設計(100V/200V)
型式PANcharge1k 寸法(mm)300×223×95.3 質量(kg)3.8 出力電圧12Vdc / 24Vdc / 36Vdc / 48Vdc 出力電流(A)最大30 / 最大30 / 最大20 / 最大15 保存温度(℃)-20~60 周波数範囲50~60Hz 入力電流(A)<15(標準値) 無負荷電流(A)<0.1 最大出力電力(W)450 / 900 / 1000 / 900 効率【最大負荷時】80%(平均) 動作温度範囲(℃)0~40 入力電圧90~120/180~240Vac
1式
43,980 税込48,378
6日以内出荷

インバータのON/OFFを遠隔操作 イグニッションロックアウトとリターンオーバーライド機能の作動状態を表示 バッテリー電圧を表示 出力電圧を表示 高電圧,低電圧,過温,過負荷状態を表示 動作状態を表示(インバータ,GRID,パワーセーブ) 接続不良状態を表示 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータを常にOFF状態へロックさせる機能です。 AUX端子に信号が与えられていない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。 AUX端子に補助電線を接続し,バッテリーからインバータへの入力電圧と同じ電圧(12Vまたは24V)を印加すると,インバータがON になり,インバータ動作を優先する機能です。AUX端子への電圧を遮断するとインバータはOFFになります。AUX端子へ信号が与えられない場合は,通常のボタン操作によるON/OFFができます。
付属品RJ-11モジュ―ラケーブル(6極4芯)、長さ3m 適合SDシリーズ,SK700~SK3000シリーズ,ST1000~ST2500シリーズ 質量(g)360 寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×120×31 保存温度範囲(℃)-30~70 待機電流80mA未満 動作温度範囲(℃)0~40
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TS/TN-1500/3000用の簡易型リモートコントローラーです。 パワーセーブモードのON/OFFをリモートで制御できます。 インバータの動作状態やエラーなどを表示します。
質量(g)260 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×21×55
1台
4,798 税込5,278
6日以内出荷

電菱ブランドの高い信頼性とコストパフォーマンスを備えたメンテナンスフリーのAGM式サイクルバッテリーです。サイクル用途だけではなく、スタンバイ電源として、UPS(無停電電源装置)、防災、防犯システム、非常用設備などに適しています。豊富なラインアップを揃えており、従来のバッテリーの置き換えが容易です。
用途独立型太陽光発電システム、蓄電システム、電話交換機、電気柵 仕様内部抵抗(1KHz)/22mΩ、容量保存特性(20℃)/1ヶ月:92%、3ヶ月:90%、6ヶ月:80% 材質ABS(難燃性UL94 HBクラス) 質量(kg)2.4 定格電圧(V)12 端子形状ファストン端子#187 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×94 定格容量7.2Ah(20時間率)、6.84Ah(10時間率)、6.12Ah(5時間率)、4.08Ah(1C)、2.88Ah(3C) 総高さ(mm)102 充電電圧(V)サイクル用途推奨充電電圧/(充電電圧)14.4~15.0、(温度補正)-5.0mV/℃/セルスタンバイ用途推奨充電電圧/(フロート充電電圧)13.5~13.8、(温度補正)-3.0mV/℃/セル 充電電流(A)最大2.16 最大放電電流(A)108(5秒間) 動作温度範囲(℃)(充電)-15~40、(放電)-15~50、(保管)-15~40
1個
5,998 税込6,598
10日以内出荷

重塩害対策。24Vシステムに充電可能。簡単設置。多結晶シリコン採用。航路障害灯や気象テレメーター,防災観測装置, 漁船,プレジャーボート, 遠洋研究船や探査機などの電源として
仕様●公称最大動作電力 :12.0W●公称最大動作電圧 :37.58V●公称最大動作電流 :0.32A●開放電圧 :44.64V●短絡電流 :0.34A●寸法:354×417×23mm ●重量:2kg アズワン品番65-8722-74
1枚
39,980 税込43,978
17日以内出荷

【オーダー】高強度FRP ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板 菱電化成 カスタマイズ可
ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:20~30MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.75~1.95 耐熱温度(℃)120~150 引張強度(MPa)350~450 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 アイゾット衝撃強さ(J/cm)5~6 ヘキ開強さ(KN)7~11 圧縮強度(MPa)400~500 曲げ強度(MPa)400~500 サービス分類オーダー・加工
1個
708 税込779
5日以内出荷

JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応! 使いやすさを追及した超音波探傷器です。
仕様【ゲート部の性能】ゲートの遅延範囲:画面上0~フルスケール/ゲートマーカーの幅:画面上0~フルスケール/ゲート数:4ゲート、【時間軸部の性能】掃引遅延範囲(パルス位置):フルスケール~3000us±5%、【受信部の性能】周波数帯域の選択:0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択)、【送信部の性能】パルス繰返周波数:測定範囲と連動/送信波形:スクエアパルス/送信電圧:低・中・高/ダンピング:50/300Ω、【表示器】有効表示領域:132.5×99.4mm セット内容本体(バッテリー内蔵)・USBメモリ(本体に内蔵)・ACアダプタセット・専用パソコンソフト(ドングルキー)・UI-S9用NDIシート・カプラント・取扱説明書(UI-S9)・取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)・収納ケース 質量(kg)約2.6(バッテリ1本含む) 測定範囲5.9~14556mm(鋼中縦波換算) 感度80dB以上・5MHz狭帯域 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×96×160 出力インピーダンス(Ω)50以下 入力インピーダンス(Ω)50±15%、300±15%(一探触子法、二探触子法とも) バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)7.8 バッテリー電圧(V)12 直線性【時間軸】±1%以内、【像超幅】±3%以内 ACアダプタ(定格入力)AC100~240V(50/60Hz) 立ち上がり時間【パルス】10ns以下 画面サイズ視野角50°以上 画素数640(W)×480(H)ピクセル、【Aスコープ】424(W)×316(H)/拡大時530(W)×421(H) ゲイン110dB・0.1dBステップ 駆動時間(時間)約10(ご使用条件によって異なる場合があります) サービス分類レンタル
1台
9,498 税込10,448
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

【オーダー】布ベークライト(布フェノール積層板) 菱電化成 カスタマイズ可
布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品 電圧貫層破壊電圧:11~15MV/m(90時間/20℃65%吸湿後) 比重1.3~1.4 耐熱温度(℃)100~120 引張強度(MPa)70~100 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)1.4~1.8 アイゾット衝撃強さ(J/cm)0.8~1.3 ヘキ開強さ(KN)9~12 圧縮強度(MPa)260~300 曲げ強度(MPa)140~180 サービス分類オーダー・加工
1個
538 税込592
5日以内出荷

PGE-6771 【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板 菱電化成 カスタマイズ可
PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重1.8~1.9 耐熱温度(℃)200 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.05 衝撃値(J/cm2)>4.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)500~600 曲げ強度(MPa)450~540 サービス分類オーダー・加工
1個
938 税込1,032
5日以内出荷

PMX-561 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-561 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)500 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)4.0~6.0 衝撃値(J/cm2)1.1(シャルピー) 圧縮強度(MPa)120~150 曲げ強度(MPa)45~55 サービス分類オーダー・加工
1個
908 税込999
5日以内出荷

PMX-573 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PMX-573 菱電化成 カスタマイズ可
断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.2 耐熱温度(℃)250 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)2.0~5.0 衝撃値(J/cm2)1.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)150~200 曲げ強度(MPa)100~150 サービス分類オーダー・加工
1個
1,015 税込1,117
5日以内出荷

PGX-595 【オーダー】断熱材・耐熱材 ミオレックス PGX-595 菱電化成 カスタマイズ可
ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品 比重2.0~2.1 耐熱温度(℃)400 熱伝導率(W/mk)0.3 吸水率(%)0.1 衝撃値(J/cm2)2.5(シャルピー) 圧縮強度(MPa)420~480 曲げ強度(MPa)120~130 サービス分類オーダー・加工
1個
1,185 税込1,304
5日以内出荷