489件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 4700μF, ,16V dc, EEUFC1C472
エコ商品
仕様FCシリーズ: 1800 → 15000 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。 寸法(mm)16(Dia.)×31.5 直径(Φmm)16 高さ(mm)31.5 電圧(V)16dc 寿命5000h 許容差±20% 静電容量4700μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプラジアル、 スルーホール テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-55
1袋(5個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷


仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,335 税込1,469
翌々日出荷


仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 26 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 26mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 256端子タイプ = スナップイン256シリーズ. MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ. 有効寿命: +105 ℃で2000時間、+85 ℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)


仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 30 (Dia.) x 32mm高さ = 32mm直径 = 30mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mm構造 = シリンダー形シリーズ = 158等価直列抵抗 = 74mΩ158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

種類電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量許容差(%)±20(M) 動作温度範囲(℃)-40~+105 再生紙使用マーク適合
1個
439 税込483
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 (Dia.) x 42mm長さ = 42mm高さ = 42mm直径 = 22mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,760 税込1,936
翌々日出荷

256シリーズ。MAL256シリーズの極性化アルミ電解コンデンサ、非固体電解質 アルミケースの上部圧力逃し弁 PET絶縁スリーブ。有効寿命: +105℃で2000時間、+85℃では5000時間以上 電圧範囲: 16 → 100 V 用途: 一般用途、産業用途の標準及びスイッチモード電源、オーディオシステム、DC/DCコンバータ、通信、平滑化及びフィルタリング用途
仕様●静電容量:4700μF●電圧:80V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:36 (Dia.) x 32mm●高さ:32mm●動作温度 Min:-40℃●直径:36mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:71mΩ アズワン品番65-7161-54
1個
2,298 税込2,528
欠品中

インバータ回路などの産業用電源に適しています負荷寿命:85℃でのリプル電流の用途に5000時間使用LNX、LNKよりも小型で高リプル電流です高速充放電の負荷に対応ACサーボモータや一般的なインバータの高周波回生電圧に最適です
仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:63.5 Dia. x 145mm●高さ:145mm●動作温度 Min:-40℃●直径:63.5mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:5000h●リップル電流:19.2A●誘電正接:0.2% アズワン品番65-6947-57
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 22 x 50mm高さ = 50mm直径 = 22mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 10mmシリーズ = VYリード径 = 1mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ 定格寿命(時間)2000 容量許容差(%)±20 動作温度範囲(℃)-40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

EPCOS アルミ製ねじ Terminal は、450 V リングで 4700 uF の クリップ / クランプ取り付け自消性電解質 PAPR端子を用意(極性反転防止) 全溶接構造により信頼性の高い電気接触を確保
仕様●静電容量:4700μF●実装タイプ:スクリューターミナル●テクノロジー:電解●寸法:76.9 x 130.7mm●長さ:130.7mm●直径:76.9mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:31.7mm アズワン品番65-7103-77
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 16V dc
AEC-Q200認定。FKシリーズ。パナソニックFKシリーズ電解コンデンサは、+105℃で2000 → 5000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。小型化に貢献します。FCシリーズに比べて、大きさは30 → 40 %小さく、インピーダンスは40 → 60 %低くなっています。製品の特長:。低ESR。高信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。表面実装。用途:。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 16.5mm●高さ:16.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●漏れ電流:3 μA アズワン品番65-6962-19
1個
459 税込505
7日以内出荷

仕様●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ アズワン品番65-7030-44
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 35V dc
NHGシリーズ。パナソニックNHGタイプA電解コンデンサは、+105℃で1000 → 2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、NHEシリーズと比べてコンパクトなソリューションになっています。ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックNHGシリーズタイプA電講コンデ
仕様●静電容量:4700μF●電圧:35V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:1.91A アズワン品番65-7208-01
1個
589 税込648
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)コンデンサ 4700μF 25V dc
TPシリーズ。+125℃で2000~5000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 耐久性は、+135℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)です。 高周波において、TAシリーズより約20 → 40 %高いリップル電流を供給します。小型 パナソニックTAシリーズより小型 AEC-Q200認定(一部偏差適用) 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命。用途。パナソニックの
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 31.5mm●高さ:31.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:18mm●動作温度 Max:+135℃●リード間隔:7.5mm●等価直列抵抗:16mΩ アズワン品番65-7183-07
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

1袋(5個)ほか
1,280 税込1,408
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●静電容量:4700μF●電圧:450V dc●実装タイプ:スクリューマウント●テクノロジー:電解●寸法:76 x 105mm●長さ:105mm●直径:76mm●動作温度 Max:+85℃ アズワン品番65-7040-22
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様静電容量 = 4700pF電圧 = 3kV dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = YV3024許容差 = -20 → +80%温度特性 = Y5V直径 = 12mm抑制クラス = Class II動作温度 Max = +85℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

仕様●静電容量:4700 x 25μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 x 31mm●長さ:31mm●直径:18mm●動作温度 Max:+125℃●リード間隔:7.5mm アズワン品番65-7177-11
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 35.5mm高さ = 35.5mm直径 = 18mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = PS寿命 = 3000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 16V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 25mm。高さ = 25mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +105℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。ZLHシリーズ. ZLHシリーズ105 ℃小型化、長寿命、低インピーダンスアルミ電解コンデンサ 高耐久、負荷寿命: 6000 → 10000時間 @ 105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
539 税込593
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 200V dc。実装タイプ = スクリューターミナル。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 65 (Dia.) x 105mm。高さ = 105mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 65mm。動作温度 Max = +85℃。寿命 = 10000h。許容差 = ±20%。終端処理用のねじとワッシャが付属しています。. 102 PHR-STシリーズ. Vishayの101/102 PHR STシリーズのアルミコンデンサは、絶縁されたアルミケースに収められた非固体電解質から構成されています。 このコンデンサは、+85 ℃で最長15000時間の長寿命を誇り、低ESRを実現しています。. このアルミコンデンサに適した用途には、パルス電源、バッファリング、フィルタリング、無停電電源、モータドライブ、インバータ、トラクションシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 63V dc。実装タイプ = スナップイン。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 30 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 30mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 10mm。許容差 = ±20%。CECC. 056 シリーズ、アルミコンデンサです. 特長:. 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型タイプ、最小サイズ、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 アルミケース TOP の圧力リリーフ 充電及び放電防止 長い有効寿命: 12 、 000 時間 @ 85 ° C 高いリップル電流性能. 用途:. 汎用、産業用、オーディオ / ビデオシステム スムージングとフィルタリング 標準および Switched Mode 電源装置 パルスシステムのエネルギー貯蔵
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
99,980 税込109,978
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 40V dc。実装タイプ = アキシアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 21 (Dia.) x 38mm。高さ = 38mm。動作温度 Min = -40℃。直径 = 21mm。動作温度 Max = +85℃。リード間隔 = 44mm。等価直列抵抗 = 72mΩ。CEI384-4、DIN41316. Vishay 021 ASMシリーズアルミ電解コンデンサ. Vishayの021 ASM電解コンデンサは、青いスリーブで絶縁された円筒型アルミケースから製造されています。この電解コンデンサは、非固体電解物を使用し、充放電耐性があります。021 ASM電解コンデンサは、+85 ℃で2500 ~ 8000時間の長寿命が特長です。. 特長:. 長寿命: 2500 時間 ~ 8000 時間( 85 ° C 小型化された高 CV 製品 / ユニット容量 充電及び放電防止 テープ付きタイプは、ケース O 15 mm x 30 mm まで 自動挿入に対応しています 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体 電解液 アキシャルリード、円筒形アルミケース、で絶縁 青いスリーブ 絶縁型では取り付けリングタイプを用意していない. 用途:. 汎用、工業用、自動車用、オーディオビデオ カップリング、デカップリング、平滑化、フィルタリング、バッファリング ポータブル機器およびモバイル機器 ( 小型、低質量 ) 実装高さの低いボード、振動、衝撃 耐性
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
5,798 税込6,378
5日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 25V dc。実装タイプ = ラジアル、 スルーホール。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 16 (Dia.) x 35mm。高さ = 35mm。動作温度 Min = -55℃。直径 = 16mm。動作温度 Max = +125℃。リード間隔 = 7.5mm。許容差 = ±20%。146 RTIシリーズラジアル. ラジアルリード円筒型アルミケース、圧力リリーフとブルーPETスリーブによる絶縁 非常に低いESRと優れたリプル電流性能 産業、自動車、通信用の電源(SMPS、dc / dcコンバータ)に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

FKシリーズ25 → 35 V。パナソニックFKシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも30~40 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で3000~5000時間です(ケースサイズによって異なります)。AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型ソリューション(FCシリーズより30 → 40 %小型化) 低ESR 高い信頼性 長
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●許容差:±20% アズワン品番65-7202-40
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:5000h●等価直列抵抗:20mΩ アズワン品番65-6983-56
1袋(50個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:FR Radial アズワン品番65-7141-41
1袋(5個)
989 税込1,088
7日以内出荷

静電容量 = 4700μF。電圧 = 35V dc。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 18 x 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
49,980 税込54,978
5日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:25V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 35.5mm●高さ:35.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●許容差:±20% アズワン品番65-7053-83
1袋(5個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:13 (Dia.) x 21.5mm●高さ:21.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:13mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:1550mArms●誘電正接:0.34% アズワン品番65-7199-94
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

FCシリーズ: 1800 → 15000 μF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-
仕様●静電容量:4700μF●電圧:16V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-55℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2.74A アズワン品番65-7201-91
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

KEMETALC70高性能CVスナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格(最大600V)で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途-ALC70コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス動作、要求の厳しい電源(SMPS)、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、周波数変換器、無停電電源(UPS)システム、測定があります。小型サイズで最大の静電容量性能長寿命、最大18,000時間(+85℃)(VR、IR適用)高リプル電流優れた耐サージ電圧性能PETスリーブ
仕様●入数:1トレイ(180個入り)●静電容量:4700μF●電圧:63V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:25 Dia. x 40mm●高さ:40mm●動作温度 Min:-40℃●直径:25mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●等価直列抵抗:89mΩ アズワン品番65-7038-39
1セット(180個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

FRシリーズ:6.3→25V パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR(FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。 高い信頼性長寿命低インピーダンス高リプル電流。 パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。
仕様●静電容量:4700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 25mm●高さ:25mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20% アズワン品番65-7054-92
1袋(100個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷