仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm長さ = 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥930
税込¥1,023
3日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = VYリード径 = 0.6mmニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
当日出荷
SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
用途汎用用途、産業機器
仕様許容差(%):±20
寸法(mm)直径8x11.5
電圧(V)DC6.3
シリーズM-A
寿命2000時間
動作温度(℃)-40~+85
漏れ電流(μA)3
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプラジアル、 スルーホール
リップル電流(mA)580
静電容量(μF)1000
リード間隔(mm)3.5
1袋(25個)
¥969
税込¥1,066
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 7.7mm高さ = 7.7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.2mm構造 = 金属封入シリーズ = WT寿命 = 1000hWTシリーズ. WTアルミ電解コンデンサシリーズ. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格動作電圧の範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥249
税込¥274
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様静電容量 = 4700μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 25mm長さ = 25mm高さ = 25mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 12.5 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 12.5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE寿命 = 8000h耐久性:(定格電圧とケースサイズで異なる). アルミ電解コンデンサ HEシリーズ 105℃. 小型低インピーダンス・高信頼品 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子 使用温度範囲:-40 → +105 ℃ 静電容量許容差:±20 % 漏れ電流(2分値):I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥869
税込¥956
当日出荷
KMGシリーズの1ランク小形化。
105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ
端子形状ロングリード
構造アルミ缶
許容差±20%
極性あり
リード線長さ(mm)15
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類電解コンデンサ
定格寿命(時間)2000
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-40~+105
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = HE許容差 = ±20%アルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(マイナス) = -20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 17mm長さ = 17mm高さ = 17mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = RS寿命 = 2000h汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様静電容量 = 150μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = HE寿命 = 4000hアルミ電解コンデンサ、HEシリーズ、105 ℃. Nichicon製のHEシリーズの電解コンデンサは、低いインピーダンスを備え、高い信頼性とミニチュアソリューションを実現します。 これらのコンパクト電解質コンデンサは、PET(非PVC)スリーブを備え、リードには無鉛めっきが施されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3300μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = ラジアルシリーズ = KMG許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KMGシリーズ 105℃. 105℃ 1,000時間保証 使用温度範囲:-55 → +105℃ 静電容量許容差:±20%
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥659
税込¥725
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 7mm高さ = 7mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = NS寿命 = 2000hNSシリーズ、ソリッド電解ラジアル. 機能性ポリマー陰極により、優れた周波数と温度特性 高周波数範囲で低ESR 高いリプル電流性能 長寿命、高い信頼性 用途: スイッチング電源及DC/DCコンバータ、CPUのバックアップ電源(VRMなど)及びミニチュア高効率電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥749
税込¥824
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS許容差 = ±20%RSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = VY許容差(マイナス) = -20%ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
当日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 15mm高さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW寿命 = 3000hPWシリーズラジアル6.3 → 35 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CD寿命 = 2000hアルミ電解コンデンサ CDシリーズ 105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥389
税込¥428
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PS寿命 = 2000hニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WZ寿命 = 1000hアルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1~1500 μF、電圧6.3~50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様静電容量 = 680μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 8 (Dia.) x 10mm高さ = 10mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = WT許容差(プラス) = 20%アルミ電解コンデンサ、WTシリーズ、105 ℃. μ55 → +105 ℃の広範囲の温度範囲で動作するチップタイプです。 定格電圧範囲: 4 → 50 V 定格静電容量範囲: 0.1 → 1500 μF 高密度PC基板での表面実装向けに設計されています。 キャリアテープを使用した自動取り付け機に最適です。 RoHS指令(2011/65/EU)に適合しています。 鉛フリータイプのWTシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥869
税込¥956
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1000μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 x 15mm長さ = 15mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = KY寿命 = 6000hKYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様静電容量 = 820μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(マイナス) = -20%汎用ラジアル6.3 → 16 V. アキシャルRSアルミ電解コンデンサ、LHKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 x 20mm長さ = 20mm直径 = 10mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mmシリーズ = KY許容差(プラス) = 20%KYシリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 8mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = RS許容差(プラス) = 20%RSアルミ7 mmラジアルコンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 9mm高さ = 9mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = LS等価直列抵抗 = 9mΩLSシリーズ、ソリッド電解ラジアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様静電容量 = 330μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 6.3 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CG寿命 = 2000h導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、CGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 5 (Dia.) x 6mm高さ = 6mm直径 = 5mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = CJリーク電流 = 126 μA導電性高分子アルミ固体コンデンサ、CJシリーズ. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流 2000時間(105 ℃)保証 表面実装 静電容量許容差: ±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃
1袋(5個)
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 820μF電圧 = 6.3V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 9mΩリードピッチ = 3.5mm許容差 = ±20%高さ = 9mm寸法 = 8 (Dia.) x 9mmシリーズ = LG電解質の種類 = ソリッド最小動作温度 = -55℃導電性高分子アルミ固体電解コンデンサ、LGシリーズ、105 ℃. 大容量 / 低ESR / 最大許容リップル電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
仕様●静電容量:2700μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:10x12.6mm●長さ:12.6mm●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6971-81
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
種類電解コンデンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
容量許容差(%)±20
動作温度範囲(℃)-55~+105
Panasonic アルミ電解コンデンサは垂直実装タイプ。非常に高い耐久性があります。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:470μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:8 x 10.2mm●長さ:10.2mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6943-69
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:390μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:ポリマー●寸法:8x6.9mm●長さ:6.9mm●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃
アズワン品番65-6961-05
1セット(1000個)
¥189,800
税込¥208,780
7日以内出荷
仕様●静電容量:33μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:4 x 5.8mm●長さ:5.8mm●直径:4mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1mm
アズワン品番65-7153-15
1袋(20個)
¥769
税込¥846
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ