カテゴリ

  • 溶接用品(16)
    • 電解液(10)
    • 電解器(1)
    • 焼け取り専用クロス(1)
  • 科学研究・開発用品(1,151)
    • 金網/三脚(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1,361)
  • 機構部品(201)
  • 物流用品(181)
  • 建築金物(170)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(36)
  • 卓上消耗品(33)
  • 厨房用品(33)
  • 建材・エクステリア(33)
  • オフィス家具(17)
  • 作業工具(14)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 研磨材(10)
  • 制御機器(7)
  • 保管用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 電気材料(4)
  • 安全用品(4)
  • 農業機械(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 医療(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ

「電解研磨」の検索結果

3,329件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付) 仔犬印(本間製作所)KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付)仔犬印(本間製作所)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎ口が安定し液だれしにくいです。渕がフラットなので、ゴミが溜まりにくく掴みやすい。内面が電解研磨仕上げなので、白色のクリームを泡立てても、クリーム表面が変色しにくい仕上げになります。【フラットエッジ 18-8深型ボールトレー】が蓋としてご使用できます。
材質18-8ステンレス(sus304)容量(L)1.1コード104015140内径×外径×深さ(mm)150×180×80
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~0.3(0.2)継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)TORR-80シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/2(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続二次側圧力計(MPa)最高使用圧力:-0.1~1.0(0.7)継手種類NPT
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。TORR-50シリーズは一次低圧用の中流量機種として液化ガスの一次減圧や、流量を必要とする配管で使用する調整器などの用途でお使いいただけます。電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm)Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。TORR-50-3W-5010-6UF6UF 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ3/8(標準)形式メスポート数3ポート構造溶接接続継手種類VCR接手
一次側低圧用標準機種 日酸TANAKA一次側低圧用標準機種日酸TANAKA
55,980税込61,578
1台
5日以内出荷
TORRシリーズは長い実績により高い信頼を頂いている"半導体ガス用圧力調整器の代名詞"とも言える圧力調整器です。 組立は全数0.3μmクラス1000のクリーンルームで行っています。 一次室の流路にフィルターを内蔵し、内部リーク発生を低減しております。 Heリークテストを含め、出荷検査を全数に実施。 電解研磨仕様品の製作も可能です。(接ガス金属部表面粗さ Ra0.25μm) TORR-30シリーズは一次低圧用の標準機種としてバルブボックスや室内への配管の立ち下ろしなど、減圧後の設備に幅広くお使いいただけます。
用途半導体ガス用圧力調整器サイズ1/4(標準)ポート数3ポート
BAS金属密閉型微圧計 SUS製 第一計器BAS金属密閉型微圧計 SUS製第一計器
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ブルドン管式圧力計で測定できない50kPa以下の微圧を測定するための機構を備えた指示計です。受圧素子にチャンバー(波板を2枚合わせたもの)を使用した製品です。ケース材質もステンレス製密閉ケースを使用することにより腐食性液体の測定、また雰囲気の悪い過酷な条件下で使用できる製品です。
材質チャンバー:SUS316Lケース形状縁なし形材質(ケース)SUS304 電解研磨材質(接続部)SUS316
ステンレス押板 No.98 シロクマステンレス押板 No.98シロクマ
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
ステンレス押板 No.110 シロクマステンレス押板 No.110シロクマ
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
材質ステンレス厚さ(mm)2サイズ300全長L(mm)300仕上電解研磨幅W(mm)75サイズ(mm)【付属ビス】丸皿3.1×22
リーフ棚柱用 棚受 ハイロジックリーフ棚柱用 棚受ハイロジック
319税込351
1セット(4個)ほか
3日以内出荷
ハイロジック リーフ棚柱専用の棚受けクリップ式で簡単なワンタッチ式の棚受け棚柱からの抜けや脱落が起こりにくい構造生地タイプは棚受裏側からビス止めができ、棚板の落下防止をすることができます(推奨ビス:トラスタッピング3.0×14mm/棚板厚み15mm以上の場合)ホワイト・ブラックタイプは棚板が滑りにくい化粧ラバー付!ガラス棚板などに最適です4ヶ入りは棚受け1枚分で便利
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ) アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)アイ・オー・テクノロジーズ
33,980税込37,378
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 液 1LPRESI
73,980税込81,378
1個
予約販売
常温硬化樹脂アクリル KM-CO電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂    KM-CO 粉    1kg PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kgPRESI
99,980税込109,978
1個
予約販売
常温硬化樹脂アクリル KM-CO電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー    銅 PRESI加熱加圧埋込樹脂 アクリリックカッパーパウダー 銅PRESI
63,980税込70,378
1個
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kg 電解研磨用銅粉入り埋込樹脂です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
加熱加圧埋込樹脂    コンダクティブフェノリック    黒 PRESI加熱加圧埋込樹脂 コンダクティブフェノリック 黒PRESI
149,800税込164,780
1箱(5個)
15日以内出荷
プレシ 加熱加圧埋込材料 2.5kgカーボン入りのフェノール樹脂です。SEM観察、電解研磨用です。導電性良好。(硬度ショアD:90)
3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ
25,980税込28,578
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 偏心ヘルールレジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 偏心ヘルールレジューサアイ・オー・テクノロジーズ
35,980税込39,578
1個ほか
61日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用カワグレ
419,800税込461,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)21構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)600×221仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×441
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用手すり カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用手すりカワグレ
349,800税込384,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304幅(mm)【手すり】正面650/側面407質量(kg)14.6構造組立式仕上電解研磨設置寸法(mm)650×884×1795手すり高さ(mm)900
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 1段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 1段用カワグレ
199,800税込219,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304質量(kg)11.4構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)300~330仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×441
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用 カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 3段用カワグレ
539,800税込593,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304寸法(mm)【階段】600×221質量(kg)32.2構造組立式天板寸法(mm)600×406天板高さH(mm)(アジャスター付)900~930仕上電解研磨最大使用荷重(kg)100設置寸法(mm)635×662
ユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用手すり カワグレユニバーサルデザイングレーチング 作業台・踏み台 2段用手すりカワグレ
329,800税込362,780
1台
35日以内出荷
厨房・給食施設・食品工場でご好評を得ている側溝のユニバーサルデザイングレーチングを天板に採用した作業台・踏み台です。ユニバーサルデザイングレーチングは、厨房・給食施設・食品工場内における水・油でのスリップに対しても高いスベリ抑止機能を発揮します。安全と安心をコンセプトにおいた、いままでにない作業台・踏み台です。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。アジャスターボトルを標準で装備しているので、安定した作業が行えます。また、現場に合わせたサイズをお選び頂けます。部材に凹凸加工を施すことで、スベリ防止機能を強化し、高い安全性を実現しました。天板にユニバーサルデザイングレーチングを採用することで、軋みの少ない安定したステップが誕生しました。小さな車輪がハマらない。台車・ワゴンなどのはまり込みを防止。あらゆる方向からの車輪・キャスターのはまり込みや落ち込みを防ぎます、
材質ステンレス製SUS304幅(mm)【手すり】正面650/側面407質量(kg)12構造組立式仕上電解研磨設置寸法(mm)650×663×1495手すり高さ(mm)900
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PL HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ロングタイプ) WH-PLHSバルブ
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN HSバルブSUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PNHSバルブ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
SUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PS HSバルブSUS316製水撃防止チャッキ弁(フランジ式・面間ショートタイプ) WH-PSHSバルブ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
水撃防止チャッキ弁ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁にプレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工縦/横配管で使用可能止水排圧:2.0mステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS316+電解研磨接続方式フランジ材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(おねじ) PMSFHSバルブ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(おねじ)規格10K呼び径(B)2呼び径(A)50関連資料納入仕様書(0.03MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
SUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSF HSバルブSUS304製プレスフランジ ねじこみフランジ(めねじ) PFSFHSバルブ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
プレス加工のため軽量、簡易施工腐食に強いステンレス製従来品と比較し、重量が1/3水抜き穴有り欧州スタンダードの強度設計国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)
材質SUS304+電解研磨形状ねじ込みフランジ(めねじ)規格10K関連資料納入仕様書(0.04MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
C型フック 友屋C型フック友屋
459税込505
1個
4日以内出荷
レバー部分共にオールステンレス製のため、屋外での使用に最適です。チェーンやワイヤーロープの連結はもちろん、ネットやビニールシートの吊り下げなど、様々な用途にご使用いただけます。
仕様屋外使用:可能材質SUS304電解研磨処理使用荷重(kg)約20
シートアイストラップ 友屋シートアイストラップ友屋
169税込186
1個
4日以内出荷
ケーブル類を集約する際に使用するモールの外れ止めや、壁面や床材などへのチェイン類の取り付けに最適です。
材質SUS304電解研磨処理参考使用荷重(kg)10外寸法(mm)最大:L47×H17
AG18-8サニタリー番重バット 大 深型 AG(赤川器物製作所)AG18-8サニタリー番重バット 大 深型AG(赤川器物製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
番重バットを、食品産業・HACCP導入に貢献できる仕様に改良。渕巻き無しの半カール形状により、水溜まりしにくい設計。衛生面を考慮した電解研磨仕上げ。
材質SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)0.7
ステンレスパンチングボックス TRUSCOステンレスパンチングボックスTRUSCO
8,298税込9,128
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなステンレス製パンチングバットです。網籠と比べて耐久性があります。ステンレス板をパンチング加工しているので、針金が飛び出すことなく、安心してご使用いただけます。ステンレス製のため高温下でもお使いいただけます。電解研磨処理をしているため、耐食性、耐薬品性に優れ、オートクレーブも可能です。
用途ボトルや実験器具の洗浄かごとしてオートクレーブ用の容器として材質本体:ステンレス(SUS304)電解研磨仕上げ
帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)帯電防止車輪付運搬用ステンレス台車 SUSウレタン車 KMSDシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
45,980税込50,578
1個
23日以内出荷から43日以内出荷
静電気の蓄積を防止する、帯電防止車輪が付いた容器運搬用台車です。
表面処理電解研磨(アングルタイプ)
医薬品保管容器 PSTシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)医薬品保管容器 PSTシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
129,800税込142,780
1個
33日以内出荷
異物が溜まる隙間のない、製薬業界向けのハイグレードステンレス容器です。
付属品【書類】検査成績書、材料証明書、電解証明書表面処理内面バフ研磨後、電解研磨/外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
ボールロックピン 抜き取り工具 ラクテムボールロックピン 抜き取り工具ラクテム
309税込340
1本
5日以内出荷
メーカー【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用にご使用いただけます。リングが付いていますので、スムーズに引き抜くことができます。引き抜いた後、リングを付けたまま保管することもできます。本品はオールステンレス製です。
用途【ボールロックピン 極低頭タイプ】の抜き取り用に。材質(本体)SUS303材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
リング付ボルト ステンレス ラクテムリング付ボルト ステンレスラクテム
499税込549
1本
5日以内出荷
ネジ穴や丸穴に取り付けることでリングを活用したモノの吊り下げ、吊り上げが可能です。本体部とネジ部は回りませんが、六角ナットを使用して取り付け長さ及びリングの向きを調整できます。一般アイボルトとは異なり、リングはフリーに動きます。本品はオールステンレス製です。
用途リングを使用した吊り下げ、吊り上げ等に。材質SUS304相当材質(本体)SUS303使用荷重(kg)3材質(ねじ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨ねじ山種類並目
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を45°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスホッパーヒンジ ジョー・プリンス竹下ステンレスホッパーヒンジジョー・プリンス竹下
3,398税込3,738
1セット(2個)
6日以内出荷
・窓の開き角度を30°に制限できます。
用途内倒し窓材質ステンレス鋼板許容荷重(kg)8(左右2枚使用)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUS HSバルブ排水配管用ボールチャッキ弁 DYCV-SUSHSバルブ
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様メンテが容易な点検口止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁材質(本体)SUS316+電解研磨流体湧水・雨水・汚水・汚物温度(℃)0~90関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)バルブ種類ボールチャッキバルブ
バネ付取手 SUGICO(スギコ)バネ付取手SUGICO(スギコ)
429税込472
1個
当日出荷から翌々日出荷
グリップがバネの取手です。カゴやザルなどに使用します。根元のリングをかしめて取付けます。
材質ステンレス(SUS304)表面仕上げ電解研磨
ステンレス受座(ミリネジ用) SUGICO(スギコ)ステンレス受座(ミリネジ用)SUGICO(スギコ)
899税込989
1個
翌々日出荷
アジャスター用の受座です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨(梨地調)ねじサイズ【木ネジ】呼び径2.7皿木ネジ
貫抜 APLUS(クマモト)貫抜APLUS(クマモト)
599税込659
1個
4日以内出荷
門扉、工場、フェンス、倉庫等の金属扉の留め具として左右兼用でご使用いただけます。
材質SUS304仕上電解研磨
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら