「電解研磨液」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付) 仔犬印(本間製作所)KO フラットエッジ 18-8深型ボール 口付(目盛付)仔犬印(本間製作所)
3,198税込3,518
1枚
6日以内出荷
フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎ口が安定し液だれしにくいです。渕がフラットなので、ゴミが溜まりにくく掴みやすい。内面が電解研磨仕上げなので、白色のクリームを泡立てても、クリーム表面が変色しにくい仕上げになります。【フラットエッジ 18-8深型ボールトレー】が蓋としてご使用できます。
材質18-8ステンレス(sus304)容量(L)1.1コード104015140内径×外径×深さ(mm)150×180×80
3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ) アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサ(1.0S・1.5Sタイプ)アイ・オー・テクノロジーズ
33,980税込37,378
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)50
常温硬化樹脂    KM-CO 液    1L PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 液 1LPRESI
73,980税込81,378
1個
予約販売
常温硬化樹脂アクリル KM-CO電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)70温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
常温硬化樹脂    KM-CO 粉    1kg PRESI常温硬化樹脂 KM-CO 粉 1kgPRESI
99,980税込109,978
1個
予約販売
常温硬化樹脂アクリル KM-CO電導性 がありますので、SEM観察試料 及び 電解研磨用 です。アクリルKM-COは、 粉 (04161) と 液 (04162 ) とを、 粉8 : 液5 の 容量比 にて混合して使用します。
硬度(ショワD)62温度(℃)ピーク:70混合比粉8:液5(容量比)収縮率中程度硬化時間30分
3A規格 同心レジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 同心レジューサアイ・オー・テクノロジーズ
25,980税込28,578
1個ほか
11日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。材質SUS316L表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
3A規格 偏心ヘルールレジューサ アイ・オー・テクノロジーズ3A規格 偏心ヘルールレジューサアイ・オー・テクノロジーズ
35,980税込39,578
1個ほか
61日以内出荷
ISO規格と3A規格の変換レジューサです。材質:SUS316L。各種サイズの変換に対応しています。※材料証明書・電解研磨証明書付属です。
用途日本のISO規格と、海外の3A規格の配管を変換します。表面処理【接液部】バフ研磨#400+電解研磨面間寸法(mm)34
ステンケア タセトステンケアタセト
41,980税込46,178
1缶(4L)
5日以内出荷
ステンケヤM-1は鏡面仕上げ用の弱酸性電解液です。本液を適用して、ステンレス鋼表面を電解処理することで、電解研磨による迅速な鏡面化仕上げと溶接焼け取りが可能です。迅速な鏡面化(研磨処理)・焼け取りが可能です。安定化した不動態皮膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。安全に配慮した設計になっています。6価クロム対策をしています。作業中の不快臭は大幅に低減されています。
用途ステンレス鋼溶接におけるビードの焼け取り、酸化スケールの除去・ステンレス鋼表面の鏡面化(研磨処理)液色透明性質弱酸性電流の種類交流・直流
手指消毒液置台(足踏式) キャニオン手指消毒液置台(足踏式)キャニオン
65,980税込72,578
1台
7日以内出荷
ステンレスSUS304製のコンパクトタイプな消毒液置台です。 電解研磨仕上げをする事で汚れを落としやすくし耐食性を高めました。 足踏み式。
酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本酸性電解液・焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
4日以内出荷
電解研磨や鏡面研磨の研磨能力は鏡面の綺麗さは勿論、スピードも加わり作業効率を大幅に改善する事が可能です。電解研磨、鏡面研磨、EP研磨作業中に悪臭や有害ガス等の発生も無く、抜群の研磨力を誇り、「酸素系不動態皮膜」(自己再生皮膜)形成に好適です。また、鏡面材、HL材にも好適です。ピカ素#SUSシャインシリーズでの電解溶解力は一番やわらかい(やさしい)のが、ピカ素#SUSシャインUとなります。
用途焼け取り研磨用電解液(酸性液)、ステンレス用仕様優先性:スピード優先 、きつい焼け適合No1・HOT材、2B材、 HL材・鏡面材、 SUS200系 、SUS430 、マルテンサイト系 、フェライト系 、オーステナイト系 、ニッケル系(ハステロイ) 、二相ステンレス 、析出硬化系ステンレス種別酸性電解液/一般用(オーステナイト系)電気回路交流波形 /直流波形
スーパーシャイナーR2i ケミカル山本スーパーシャイナーR2iケミカル山本
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
軽量で最大27Aのハイパワーです。焼け取り、研磨、表面改質(ウルトラ不動態被膜形成)など、万能型です。用途に適した電解液が分かる親切表示です。特殊波形の採用で6価クロムの発生を完全防止します。スパークを抑える仕上り重視の過電流対策組込み。W用とUni用の2種類の電極グリップが使用可能です。
用途焼け取りとウルトラ不動態化、電解研磨、サビ、万能汚れ取り、バフかす取りとウルトラ不動態化、ダル仕上げと不動態化質量(kg)4.7入力電圧(V)100&200出力電流(A)最大27
フラットエッジ 深型ボール 注ぎ口付 電解研磨仕上 目盛付 仔犬印(本間製作所)フラットエッジ 深型ボール 注ぎ口付 電解研磨仕上 目盛付仔犬印(本間製作所)
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
フチがフラットなので、持ちやすく異物が残りません。従来のボールよりも板厚が厚く強度があり、歪みを防止します。液だれしにくい注ぎ口付。目盛付。電解研磨仕上
材質SUS304・電解研磨仕上容量(L)8.8外寸(mm)Φ332×H160板厚(mm)1寸法(cm)30アズワン品番64-0921-44
ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)ヘルール式316Lストレートボトル クリーンパック PSO-CPシリーズMONOVATE(旧:日東金属工業)
65,968税込72,565
1個
翌々日出荷から23日以内出荷
バフ粉などの汚れを除去しているので、ボトル使用前の洗浄コストを削減できます。2重包装のため、クリーンルーム内に外袋やボトルの付着物を持ち込みません。ボトルはSUS316Lで接液部に電解研磨を施しているので、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、フタ・取っ手/SUS304、包装袋/無添加PE(内袋)・PE(外袋)組立方法精密洗浄(17.6MΩ以上)を施し、クリーンルーム(クラス1000)内で組立・包装
ピカ素#SUSシャインS ケミカル山本ピカ素#SUSシャインSケミカル山本
159,800税込175,780
1缶(18L)
翌々日出荷
研磨、焼け取りに使用します。ステンレス用弱酸性電解液です。鏡面材、ヘアーライン材に好適です。
用途ステンレス用トラスコ品番203-7921種別酸性電解液濃青色
ピカ素#SUSシャインM ケミカル山本ピカ素#SUSシャインMケミカル山本
9,798税込10,778
1本(1L)ほか
翌々日出荷
これまで電解研磨ができなかった、マルテンサイト、フェライト系ステンレス鋼の鏡面化が可能です。オーステナイト、析出硬化、二相系など様々なステンレスの電解研磨にも対応しています。スピーディな溶接焼け取りは従来通り可能です。作業中の液保持力改善により省コスト化、生産性の向上が期待できます。
用途ステンレス用種別酸性電解液黄色
遠沈管立 50ml用 三商遠沈管立 50ml用三商
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
遠沈管立 15ml用 三商遠沈管立 15ml用三商
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス電解研磨製。仕切にワイヤを2本ずつ入れ、遠沈管同士がぶつかりにくい設計。操作性が良く、液面確認も容易。オートクレーブ可。
フィルターハウジング1ZMSタイプ Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)フィルターハウジング1ZMSタイプSolventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
659,800税込725,780
1台
翌々日出荷
残液の少ない構造のサニタリータイプのフィルターハウジングです。内面はバフ#400研磨後に電解研磨加工が施されています。
用途226 Oリングタイプフィルターカートリッジ1本用。材質ステンレス(SUS316相当)外径(mm)101適合フィルターBLA~BAシリーズ設計圧力(MPa)0.72018年トラスコ掲載ページ3 0389
ステンレスウォーター加熱ユニット 八光電機ステンレスウォーター加熱ユニット八光電機
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
ステンレスプラグヒーターを発熱体として使用した、クリーンで耐久性に優れたウォーター加熱ユニットです。接液部のヒーター・管体がオールステンレスです。 発熱体は、八光規格品のステンレスプラグヒーターを使用しています。表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れています。発熱体部分のみの交換が可能です。 上限温度設定用のサーモスタットと、温度ヒューズを備えていますので、安全です。 電装部カバーと本体カバーが別体式なので、配管・配線の作業性が良くなっています。
電圧(V)三相200トラスコ品番827-9086材質管体:SUS304(ステンレス)、ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、カバー:鉄(塗装)容量(kW)10質量(kg)12最高使用圧力(MPa)0.1寸法A(mm)858寸法D(mm)575寸法E(mm)216寸法B(mm)510寸法C(mm)35内容積(L)(管体)3.1最高使用温度(℃)80最低流量(L/h)120寸法FRp3/4寸法GRp3/4液膨式サーモスタット30~80℃発熱密度(W/cm2)7.5検査圧力(MPa)0.4
3M  フィルターハウジング 1ZMSタイプ 3M(スリーエム)3M フィルターハウジング 1ZMSタイプ3M(スリーエム)
639,800税込703,780
1台
73日以内出荷
SUS316L相当、サニタリー仕様、内面バフ#400研磨後電解研磨加工、残液の少ない構造
接続口径IDFヘルール1.5S材質(本体)316LSST(SUS316L相当)材質(ガスケット)シリコーンゴムアズワン品番61-8508-90設計圧力(MPa)0.7
電解研磨液ステンケヤNK-1 タセト電解研磨液ステンケヤNK-1タセト
7,098税込7,808
1個(1L)ほか
4日以内出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の焼け取りタイプ。 連続的に電解処理を行っても、廃液の色が黒くなり難い。 低粘度の為、薄板での作業効率が向上。
用途焼け取り用淡黄色透明液体液性中性(交流専用)
電解研磨液ステンケヤNC-1 タセト電解研磨液ステンケヤNC-1タセト
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 中性液の強力焼け取りタイプ。 NK-1、NK-2より処理速度が速い。 直流法でも使用可能。
用途強力焼け取り用仕様中性淡緑色透明液体液性中性(交直&直流専用)
電解研磨液ステンケヤA-1 タセト電解研磨液ステンケヤA-1タセト(2件のレビュー)
7,098税込7,808
1個
当日出荷から4日以内出荷
迅速な焼け取り・研磨処理が可能です。 安定した不動態被膜を形成し、表面の耐食性を向上させます。 安全に配慮した設計になっています。 6価クロム対策をしています。 作業中の不快臭は大幅に低減されています。 弱酸性の焼け取りタイプ。 中性液(NK-1、NK-2、NC-1)より処理速度が速い。 直流法で使用すると研磨処理が可能。
用途焼け取り・研磨用仕様弱酸性淡桃色透明液体液性弱酸性(交流、直流用)
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
悪臭を伴わず、作業環境がよい。 毒劇物及びPRTR法に該当しないステンレス溶接焼け取り、研磨電解液。 交流、直流回路を備えた他社製電源器でも使用可。
タイプ弱酸性
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
17,980税込19,778
1本(1L)ほか
当日出荷から翌日出荷
使用中に悪臭や有害ガスなどの発生もなく、抜群の研磨力を誇る。鏡面材、HL材に好適。
弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液 ケミカル山本弱酸性電解液 焼け取り・研磨用電解液ケミカル山本
7,598税込8,358
1本(1L)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
深型ボール フラットエッジ TGK(東京硝子器械)深型ボール フラットエッジTGK(東京硝子器械)
1,440税込1,584
1個
10日以内出荷
現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13板厚(mm)0.8材質SUS304(18-8ステンレス)
深型ボール フラットエッジ トレー TGK(東京硝子器械)深型ボール フラットエッジ トレーTGK(東京硝子器械)
1,640税込1,804
1個
10日以内出荷
現場の要望を形にした、機能性が充実した深型ボールです。 注ぎ口付:フチだけでなく本体側にも注ぎ口ガイドがプレスされているため、注ぎが安定し液だれしにくい。 フラットエッジ:ゴミが溜まりにくく掴みやすい。 ボール内面電解研磨仕上げ。白色系こクリームを泡立ててもクリーム表面が変色しにくい仕上げ。ツヤ消し研磨の後、電解研磨をしていますので見た目は人気のツヤ消し仕上げのままです。
深さ(mm)13板厚(mm)0.8容量(L)0.8材質SUS304(18-8ステンレス)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら