152件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレホンアーム モノタロウ 動画あり
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240 組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218 材質強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

360°回転でき、お好みの位置で使用できる便利設計! ホルダーを机上15cm~最高43cmまで調節可能! 特殊吸盤によりシッカリ止めることができる安心設置!
幅(mm)212 高さ(mm)476 奥行(mm)421 耐荷重(kg)約1 アズワン品番65-0476-36
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
6,198 税込6,818
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。 フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。 高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。 電話コードをアームの中に収納できます。 スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。 クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません) 材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール 質量(kg)1.5 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)60 机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147 アーム伸長(mm)327
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

LION (ライオン事務器)テレホンスタンド
エコ商品
材質(支柱)PAグラスファイバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
9,598 税込10,558
36日以内出荷

1台
4,698 税込5,168
4日以内出荷

机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。 従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。 電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。 ネジ締めで調節可能です。 逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。 机の下に潜り込まなくても設置できます。 机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。 ゆるみ防止機能としてロック機能あり。 クランプできる机の厚みは20~60mm。 クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
ブラック 仕様【電話線収納】アームの中に収納 材質ABS、スチール 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)10 ベース回転範囲(°)360 最大クランプ取付幅(mm)20~60 アーム伸長(mm)327 アズワン品番64-1212-87 高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる) 間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。 フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。 デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。 幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577 仕様クランプ取付厚さ:20~60mm 材質ABS(クランプ一部スチール) 質量(kg)約1.6 機能高さ調整+48mm アーム伸長(mm)327 回転角度(°)アーム:360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

LION (ライオン事務器)テレフォンアームスタンド
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm) 適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定) 耐荷重(kg)2 受台寸法(mm)200×220 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型クランプタイプはデスクの上から簡単に取り付けられるタイプです。取り付けは、天板をクランプで挟み、支柱を回して固定します。上からプラスチックカバーをかぶせますので、クランプ部は外から見えません。首振り機構で、受皿は180度回転でき、アームは支柱を中心に360度回転できます。デスク周りの人と電話機の共有がスムーズに行えます。受皿サイズ可変タイプなので、電話機の大きさに合わせて、受皿のサイズが調整できます。買ってから合わなかったという心配もいりません。スライド機構で、受皿を手前に15cm手前に引き出すことができます。電話機から距離が少し遠い方にはうれしい機能です。皿面の高さが変えられます。電話機を上げて、机上のワークスペースを広げれば、デスクを有効活用できます。プラスの電話機台は、オフィスの雰囲気に馴染みやすいスッキリしたデザインです。
支柱(mm)19 材質50%再生ABS(受皿・クランプカバー)、スチール(支柱・アーム) 耐荷重(kg)3 取付金具厚み20~40mm奥行30mm以上可能(金具板厚4.5mm)
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質R-ABS タイプリフトタイプ 天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165 材質強化PS製 質量(g)1320
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

。机上より最大150mmの高さに設置可能で、卓上スペースを有効利用 。アーム部分は、最大145mm伸ばすことが可能(400mm~545mm) 。電話台を最大45度傾斜させることが可能で、取りやすい角度に調整 。アームは360度回転させることが可能で、隣の人や向かい側の人との電話の共有に便利 。対応電話機:横110mm~170mm、縦130mm~250mm 。最大対応電話機重量:1Kg 。電話台のサイズ:210mm×250mm 。材質:耐衝撃性ポリスチレン 。本体寸法:W400×D250×H220mm(取り付け金具部分含まず) 。本体重量:約1000g
1台
3,490 税込3,839
翌日出荷

これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。 アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。 アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220 奥行(mm)380~620 高さ(mm)95~465 トラスコ品番783-1706 材質ABS樹脂 質量(kg)1.5 最高高さ(mm)465 適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで 最大クランプ取付幅(mm)60 最大長(mm)620 取付厚(mm)20~60
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

オカムラ(岡村製作所)電話台 スクエアタイプ
オープンフレームタイプ、天板スクエアのシンプルデザイン
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オープンフレームタイプ、天板スクエアのシンプルデザイン。引き出し(A4サイズ収納可能)付。
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ48mmUP! 5段トレイが置ける! (机からスタンドまで最大283mm) ベース回転範囲360℃ クランプ固定方式 電話台傾斜角度は3段階 電話台の前方への伸長95mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206×355×470 材質ABS 質量(kg)1.3 種類テレホンスタンド 適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで 台傾斜度(°)0・17・35 ベース回転範囲(°)360 机とスタンドの間隔(mm)235~283 アーム伸長(mm)95 クランプ取付幅(mm)20~60 スライド幅(mm)(トレイ)100
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

SB6X譲りのオーディオクオリティ「B+COM SOUND SYSTEM」を搭載。 大出力D級デジタルアンプと高磁力ネオジムマグネットを採用した高音質スピーカーにより、 ハイエンドモデルSB6Xクラスの音質とパワフルな音圧を実現しました。 まさに、音にこだわるB+COMサウンドです。 B+COM ONEは、L側とR側のスピーカーに対し贅沢に左右それぞれ独立した2つのハイパワーアンプを搭載。 左右独立したアンプとすることで、電気的な歪みの少ない明瞭なステレオサウンドを奏でます。 明瞭でパワフルなアンプと高音質のスピーカーにより、低音域から高音域まで全ての領域でバランスの良い ハイクオリティサウンドが体験できます。 また、これらはオーディオリスニングだけでなく、インカム通話をする上でも音質向上に貢献する非常に重要な要素となります。 B+COM ONEとSB6Xをミックスしてグループで一発ペアリング。 すぐに会話が始められます。 もちろん、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」とも「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を利用してグループ通話が可能です。 ※「B+LINK」通話機能は、B+COM ONEとSB6X専用の通話方式となります。 ※ユニバーサル通話機能を搭載している、旧モデル「SB5X」「SB4X/Lite」との接続については、ユニバーサル インターコール・レシーブ機能で接続します。 ※ユニバーサル通話機能を搭載していない、旧モデル「SB203」「SB213」「SB213.EVO」との接続については、ユニバーサルインターコール機能で接続します。(B+COM Uにて要設定変更) B+COM ONEはスマホ接続用のデバイスボタンを使用せずに、相手側のユニバーサル通話機能を使用して、B+COM ONE側のインカム用ボタンでペアリングを受けることが可能な「ユニバーサルインターコール・レシーブ機能」を搭載。 スマートフォンとの接続を保ったまま他社インカムとの通話が可能です。 そのため、相手と通話していない時は、スマートフォンの音楽を聴いたり、電話が掛かってきた際に通話を受けたりすることも可能です。 また、接続相手がユニバーサル通話機能を持たないバイクインカムやヘッドセットとの通話も可能な「ユニバーサルインターコール機能」も搭載しています。 (B+COM Uにて要設定変更) 直感的で操作性の高い「SB6X」のインターフェイスを踏襲 2つのインカム専用B+COMボタン、スマホなどのデバイス操作用のジョグダイヤルボタン式のデバイスボタンで、インカム通話とデバイス操作をそれぞれ独立させています。 例えば、普段使いやソロツーリングなどの場合は、デバイスボタンだけの操作となるシンプルで直感的な操作感を実現しました。 B+COM ONEとSB6X同士の場合、グループの誰か一人が通話ボタンを押せばすぐにグループ通話が始められ、B+LINK通話中は終始ボタン操作の必要もなく、使い勝手の良いライディングが可能です。 ※「聴きトーク」機能は搭載していないため、走行中にインカム通話とオーディオリスニングを切り替える際は、B+LINK通話切断/接続の操作が必要となります。
1個
31,880 税込35,068
当日出荷

マグネット座付ボール円座とレール台座が新しく加わりました。用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。耐久性・耐震性に優れます。部品は豊富な種類の中から、相互に交換可能で、取り付けも簡単です。
用途取付場所:航空機、自動車、ボート、トラック、スノーモービル、トラクター、オートバイ、フォークリフト。取付相手:携帯電話機・無線機・魚群探知機・CDプレーヤー・監視カメラ・照明灯・ランタン・フォグランプ・ナビシステム・パソコン・ビデオカメラ・カメラなどのマウントシステム サイズB(中)
1個
8,098 税込8,908
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730 材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール 耐荷重(kg)天板・棚板各5 質量(kg)6.1
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話台を机上より約300/400mm上に設置できます。 ホルダー部分のクリップは幅220mmまで拡がります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457 エスコ品番EA954JB-67 材質強化ポリスチレン 寸法(mm)【電話台】(最大)220 質量(kg)1.69 耐荷重(kg)1 ベース回転範囲(°)360 取付可能厚(mm)60以下、奥行40以上
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

トランシーバーや携帯電話など縦長の電子機器に対応するフィンガーグリップをガラスなどの平面に取り付け可能なマウントセット。ツイストロックサクションは本体のレバーを操作することで簡単に脱着が可能です。
仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
1個
11,980 税込13,178
92日以内出荷

フリークランプなので、取り付けが簡単にできるテレホンスタンドです。アームは360度自由に回転できます。
適合天板 厚さ60mm以下、奥60mm以上 トラスコ品番197-2572 材質クランプ:スチール、本体:ABS樹脂 耐荷重(kg)約1 適合電話機幅・横130~220mm アーム伸長(mm)327
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

スマホホルダー バイク用 ワンタッチ固定タイプ モノタロウ 動画あり
スマホをホルダーにセットするだけで4本のアームがスマホを固定。(スマホセット時にホールドボタンが押されることでアームが自動で縮小。) リリース時も両サイドのをリリースレバー押さえるだけで簡単! 本体は360°回転し、フレシキブルなアームなので角度調整も簡単です。 バーハンドル固定タイプとミラー固定タイプをラインナップ。 バーハンドル固定タイプはハンドルの径が合えば自転車にも使用可能。
用途バイクや自転車でのスマートフォンの固定に セット内容本体・バンド 材質ABS 質量(g)135 寸法(縦×横)(mm)ホルダー部145×130 適合寸法(mm)幅:70~85、高さ:135~140、厚さ:13以下 取扱説明書(1.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)470 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大155 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:510~790
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

今お使いのデスクにのせるだけで昇降デスクができあがるデスクコンバーターです。組み立て済みでお届け、デスクにのせるだけの簡単設置です。ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。垂直方向に昇降し、デスク面以上の場所を取りません。キーボードトレイは作業面と同時に上下します。携帯電話やタブレットが入れられるスロットがついています。フットプリントは幅約79cmx奥行約53cmです。奥行が56cm以上のデスクに置くことをお勧めします。保証期間は2年間です。設置は必ず2人以上で行ってください。モニターなどは別売です。
用途オフィスワーク、在宅ワーク、ハイブリッドワーク、昇降デスクへ変換 セット内容デスクコンバーター本体、レッグカバー、ケーブルタイ 木目調グレー 本体質量(kg)約15.1 荷重範囲(kg)11.3 保証期間2年間 適合モニターサイズ24インチ RoHS指令(10物質対応)対応 昇降範囲(mm)約320
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

アームが180度可動し、前後、高さを好みの位置で固定することができるスイングアーム型アクセサリホルダーです。 軽量で取り付けしやすい新型アルミ製クランプ(固定式)を採用。 ステムへの装着専用タイプとなるため、クランプはオーバーサイズ対応のみ。
材質アルミ 寸法(mm)(クランプ対応径)27~35、(バーサイズ)Φ22×100 質量(g)88
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷

工具不要で取付けが可能な自転車用スマートフォンホルダー。高弾性シリコンのアームと吸盤がピタっとホールドします。
材質シリコンゴム 適合サイズ装着可能スマートフォン:4.5インチ、5.5インチ 適合ハンドル径(Φmm)22.2、30、34(5.5インチは使用できない場合あり)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/レッド 質量(g)145 アズワン品番64-9553-31 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプΦ22~29mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

樹脂製ホルダーとシリコンバンドのダブル保持で振動による脱落を防止。アーム部・受け部の可動範囲が広く汎用性の高いモデル。
仕様縦方向の伸縮機能、角度調整機能、堅牢製の高いクランプ 適合機種(幅)55~94 材質本体:樹脂/鉄、固定補助用バンド:シリコン 適合ハンドル径(Φmm)22.2~31.8
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。 視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。 オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。 縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。 上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。 左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。 強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。 下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。 大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。 落下を抑制するシリコンバンドを付属。 軽量なアルミ製の固定式クランプ「LWシリーズ」モデル。
ブラック 寸法(幅W×厚さ)(mm)55~85×6~18
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルなどにスマートフォンを簡単に装着できるホルダー。視認性、ハンドル周りのスペースに配慮した前方オフセット設計。オフセットパーツを外しステムやハンドルの真上に装着することも可能。縦横自由自在なモニター配置(角度9度で360度可能)。上下のアーム、左右のウイングにより、4点でスマートフォンをしっかり固定。左右に大きく開くウイングは2サイズあり、スマートフォンの厚みに合わせて交換および調整が可能。強い衝撃が加わってもウイングが開かないロック機構。下り坂でも電話が前方に移動しないストッパー付き。大型スマートフォン(iPhone 6 Plus等)に対応可能な交換用の下アームを付属。落下を抑制するシリコンバンドを付属。レバー操作だけで脱着が簡単な「スペースマウント」クランプモデル
ブラック/ブラック 質量(g)146 アズワン品番64-9553-32 適合寸法(mm)(スマートフォン)幅55~85/厚さ6~18(推奨) 適合クランプΦ28~35mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。 固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。 ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。 また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。 自動で固定 スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。 スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。 アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。 アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。 簡単にスマホをリリース可能 スマホの取り外しも簡単。 左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。 スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。 ※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。 安心・安全な固定方法 スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。 ハンドルへのセッティングも簡単 ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。 ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。 ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。 ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。 様々な車種や取付方法に対応 マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。 オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。 ナビや位置情報ゲームに最適 スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。 位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。 ※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容ホルダー×1、マウント×1 材質PC、TPU、シリコン、ナイロン 寸法(mm)125×110×97 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

すばやくきれいにカーペットにも穴あけでき、電話線・LANケーブル等の配線に便利!。内装作業・ペーパークラフト・レザークラフトに最適!。1:きれいな穴あけ、円盤もつくれる!。2:切れカスが飛び散らない!。3:切りカスがスムーズに抜ける!
用途革、カーペット、クッションフロアー、石膏ボード、壁紙などの穴あけに。
1本
989 税込1,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

ファスナースライダーは持ちやすくしました。 メーカーオリジナルのシステムフラップの左胸ポケット、ウイングアームのカッティングは腕が動かしやすく作業しやすい型を採用。 内側には携帯電話ポケット付き。
仕様背当て襟裏デザイン配色持ちやすいファスナースライダーシステムフラップ携帯電話収納ポケット胸ポケットウイングアーム帯電防止素材使用ストレッチ その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。 種別長袖ブルゾン シリーズ40900・48070ストレッチ裏綿シリーズ 混率(%)ポリエステル93、綿7(表地:ポリエステル100、裏地:ポリエステル65、綿:35) 機能帯電防止素材使用、ストレッチ、野帳対応 生地裏綿ツイル RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達 袖丈長袖
1着
5,690 税込6,259
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。 電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。 Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、 オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。 非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。 電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。 ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。
適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g)57(ケーブル含む) 形式【マイク】消音スイッチ付 周波数特性【ヘッド】0Hz ~ 20KHz、【マイク】20Hz~20KHz インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm)125 +/-5 指向性【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式両耳 イヤホン形状ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュートあり
1個
799 税込879
当日出荷

材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 延長レール:アルミ 質量(kg)1.4 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)222 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大174 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:464~606(延長レール:140)
1台
21,000 税込23,100
8日以内出荷