171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極2心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極2心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷


Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、ブランクチップ、TV直列ユニット、電話端子、LAN端子(Cat5e)が一体になった3連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,898 税込4,288
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質耐食アルミニウム合金 寸法(mm)70×120×11.5 穴数1 アズワン品番64-2282-52 開口穴(mm)Φ9(取付枠付)
1個
500 税込550
翌日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



オフィスでのパソコン、OA機器設置への対応機種として、情報化対応アウトレットが充実。コンセントに接続するキャップがフロアコン内に納まる安全設計。必要時のコンセントの組み替えが可能。標準の中型四角アウトレットボックスと丸穴カバーに対応。プレートはΦ110mmのコンパクト形状。多彩にそろったフルカラー1コ用モジュール配線器具を取り付け可能。
用途電線管工事用 種類フロアコンセント 仕様ねじ止め固定仕様、電話・情報用(取付金具付) 種別ブランク・1コ用
1個
4,498 税込4,948
欠品中

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

1枚
469 税込516
3日以内出荷


無人受付にピッタリなコンセント付き電話受付台。明るい雰囲気のナチュラルと、落ち着いた雰囲気のダークブラウンをご用意。
用途無人受付にぴったりなコンセント付電話受付台(1400W、2口)。電話やiPadだけでなく、消毒ポンプ置きやちょっとした台としても使えるシンプルなTEL台。天板には電話のコードを落とせる切り欠きがあり、コンセントに電話のコードを差し込める。電話のコードは脚に沿って固定できるため、正面から見てもコードが目立ちにくいスッキリした仕様。 高さ(mm)725 間口(mm)350 奥行(mm)350 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、脚部:スチール 質量(kg)4.4 寸法(幅W×奥行D)(mm)天板:350×350、天板下:295×695 最大積載量(kg)5 組立時間約30~40分 コンセント2口:計1500Wまで
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類1コ用 機能電話用
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電力系を一般配線方式で配線する場合に使用します。コンセント設備パネルおよびワイヤリングパネルの切欠き部分にピッタリ収まります。
用途ビルトインタイプ・一般配線用 仕様ビス止め固定仕様、テレホンモジュラジャック(6極4心) 適合置敷タイプ:LS3000置敷用、ビルトインタイプ:LS3000/LS5000、TS305/TS505用 タイプビルトインタイプ・一般配線用 取付高(mm)(床仕上)50以上 種類2コ用 機能電話用
1個
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

局線とテレホンコードの接続 コンデンサー付で電話が不通になったとき、局からの信号で故障箇所のチェックができます※6極6芯、6極4芯の電話機には使用不可
仕様6極2芯用、コンデンサー付
1個
835 税込919
当日出荷


TERADA(寺田電機製作所)プレート+電話線チップ
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0600を使用することで、床高45mmより使用することが可能です。
1個
6,198 税込6,818
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TERADA(寺田電機製作所)プレート+電話線チップ
プレート厚2mmで床との段差を極力なくしたため、足元に優しい製品です。プレートのフタは収納可能で、紛失の心配がありません。専用ボックスLSF0800を使用することで、床高50mmより使用することが可能です。
1個
5,998 税込6,598
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
14日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:Telephone Cord●1つのパッケージ当たりユニット:1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


1個
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電話線アダプター
LANチェッカー(LNC-110、LNC-210)に取り付けて、電話線(通信線)の壁コンセント間の導通チェックができる。6極2芯/4芯/6芯の配線チェックができる(不具合線の特定はできません)
用途壁コンセントの導通チェック用 寸法(mm)16.5×41.5×27
1セット(2個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
389 税込428
3日以内出荷

東名通信工業電話用ローゼット
埋込タイプのクランプ結線方式モジュラーコンセント。6極4心。色:白。NTT仕様準拠品。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、ストリップ長:12mm
芯数6極4心 適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65 ストリップ長(mm)12
1個
2,698 税込2,968
8日以内出荷

後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様電話専用、送り端子付 材質アルミダイカスト製 定格モジュラジャック6極4心
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

電話用モジュラジャック(6極4心)内蔵のメタルワイプロ用のアウトレットボックスです。 後面にメタルワイプロ1ウェイまたは2ウェイを、両側面には1ウェイのみを接続できます。
仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用 種別電話用2コ口 材質鋼板製 長さ(mm)126 幅(mm)75 オフィスグレー 高さ(mm)55 タイプ電話専用,モジュラジャック6極4心 種類リファインアウトレットE 定格モジュラジャック6極4心
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷