109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(50個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

局線とホームテレホン、ビジネステレホンなどを接続
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1個
570 税込627
当日出荷

モジュラー式屋内配線用の補修プラグとして、必要な長さのテレホンコードを作るときなどに使用
仕様6極4芯/6極2芯兼用
1パック(6個)
570 税込627
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モジュラープラグとテレホンコードを接続するための専用圧着工具です被覆の剥ぎ取りと、プラグの圧着が簡単にできる便利なモジュラーペンチです
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


DENSAN(デンサン/ジェフコム)モジュラープラグ
通信電線(0.65mm)に 直接圧着できる。 世界初!ジェフコムオリジナル 。 電話の仮配線に使用。 通信電線(0.65mm)に直接圧着できる。 ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。
プラグタイプ6P2C 種別単線専用 適合工具MJ-468N(4P,6P,8P)、MJ-8(6P,8P) 適合電線(通信)0.5-0.65mm
1パック(25個)
3,798 税込4,178
4日以内出荷

1個
520 税込572
当日出荷

1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
適合機種各種モジュラ端子付パソコン、モデム、電話、FAX、ADSLなど ブラック コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラプラグ(6極4芯) ケーブル6極4芯
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ - 6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状モジュラジャック(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。6極2芯の一般家庭用電話回線でも使用できます。環境にやさしいRoHS指令。
用途電話機コード 電話・FAXや通信機器の配線 ホワイト プラグ形状6極4芯(RJ11) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様型式:密閉ダイナミック型 ドライバーユニット:12mm ドーム型(CCAWボイスコイル採用) 感度:110dB/mW マグネット:ネオジウム 再生周波数帯域:4Hz~24000Hz インピーダンス:16Ω(1KHzにて) 最大入力:100mW(IEC※)※:IEC(国際電気標準会議)規格による測定値です。 コード長:約1.2m リッツ線Y型 コードタイプ:Y型 付属品:ハイブリッドイヤーピースSS、S、M、L(各2)、キャリングポーチ、保証書、クリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷


1個
450 税込495
翌日出荷


1個
680 税込748
翌日出荷

1個
450 税込495
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラプラグ(6極4芯) - モジュラジャック(6極4芯)×2 ベージュ 規格NTT仕様に準拠 対応機種2芯・4芯モジュラケーブル・各種モデム・電話・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時使用不可)
1個
619 税込681
当日出荷

1個
825 税込908
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 1-2040537-1 電話コネクタ モジュラージャック
エコ商品
仕様コネクタタイプ = モジュラージャックジェンダー = メス取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだコンタクトめっき = ニッケルの上に金コンタクト材質 = 銅合金ハウジング材質 = サーモプラスチック最高使用温度 = +70℃最低使用温度 = -40℃TE Connectivity産業用ミニI/O. TE Connectivity製のコンパクトなラッチング電線対基板産業用ミニI/Oインターフェイスコネクタ製品です。この産業用ミニI/Oコネクタは、RJ45の1/4のサイズです。2接点対応のこれらの産業用ミニI/Oインターフェイスコネクタにより、産業用用途での信頼性が高まります。 すべての非イーサネットベースプロトコル用のタイプI産業用ミニI/Oコネクタは、 ; 703-9660 703-9660 及び ; 706-0214 706-0214 です。 すべてのイーサネットベースプロトコル用のタイプII産業用ミニI/Oコネクタは、 ; 706-0220 706-0220 及び ; 706-0223 706-0223 です。. ; 706-0220 706-0220 及び ; 703-9660 703-9660 : スルーホール構成DIP/Hタイプ ; 706-0214 706-0214 及び ; 706-0223 706-0223 : SMT構成0.635 mmピッチパッド. ポジション数: 8 電圧: 30 V 電流: 0.5 A 耐久性: 1500回 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
889 税込978
当日出荷

1個
570 税込627
当日出荷


電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷







電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
仕様4極4芯 種別クロス結線 コード長さ(cm)60
1個
599 税込659
当日出荷

エイトワンテレホンコード
曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。 モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途電話機の配置換え・増設に 仕様NTT仕様 適合機種電話、パソコン 対応パソコン 適合端子6極4芯/2芯
1個
229 税込252
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ナカバヤシスリムモジュラーケーブル
エコ商品
モジュラーケーブル(電話用)。壁面のモジュラージャックやモデム等と電話機FAXを接続。6極2芯、6極4芯両対応なので、ビジネスホンでも使えます。
ケーブル長(m)10 ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷