「電話機用充電池 日立」の検索結果
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
バッテリー容量(mAh)600
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量900mAh
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh
使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)2.4
メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量800mAh
シャープ製インテリアホン交換用充電池です。本体取扱説明書等で対応電池を確認の上ご購入ください。
タイプニッケル水素充電池
適合品番JD-7C2CL / JD-7C2CW付属コードレス子機用、JD-7C2CL / JD-7C2CW増設(JD-KS110)用
本数1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合ESL-301SL、ESL-302SL
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格電圧(V)2.4
定格容量800mAh
純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラスコ品番543-0712
質量(g)20
対応機種(品番)UBZ-S20、UBZ-BM20R
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
1.通話時間が長持ち 2.安全装置(ポリマーを使用した自動復帰型スイッチ)内蔵 3.くり返し回数が2.5倍(HHR-Tシリーズ比) /【対応メーカー】純正電池品番:【パイオニア】TF-BT20・TF-BT22
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
リチウムイオン充電池。
BSL1460は電池2年保証付き
仕様冷却対応
バッテリーリチウムイオン
電池容量アップでさらに長もち。またくり返し回数も約300回アップ
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※、5年後でも約70%※の容量維持 ※保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
電圧(V)1.2
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量1200mAh
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
自動ゴミ収集ドック付コードレススティッククリーナー。面倒なゴミ捨てもラクラクの月1回。スリムな形状でインテリアに馴染みお部屋に置いておけるから収納場所に困らず必要な時にすぐに使えます。正面からダストカップが見えることもなくお部屋の雰囲気を損ないません。掃除が終わったらドックに戻すことで自動的に充電が開始され、必要な時にすぐに使えます。
セット内容ブラシ付き隙間用ノズル、マルチノズル、布団ノズル、充電ドック兼アクセサリースタンド(追加バッテリー充電機能なし)、リチウムイオンバッテリー 1個
寸法(mm)1030×267×124(コードレス)、500×67×86.5(ハンディ)
質量(kg)約1.9(コードレス)、約0.9(ハンディ)
シリーズShark(シャーク)
コード長さ(m)1.8
本体質量(g)【バッテリー】260
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,000
税込¥49,500
当日出荷
最低限の機能でローコストが嬉しい!家庭用にも仕事用にも長年ご愛用いただいています。
50万台以上出荷している定番の電話機NB-2000は、長年にわたり個人のお客様から企業様まで多くのお客様にご利用いただいています。
お仕事用として大手の宿泊施設様、通信会社様、運送会社様に導入されている電話機です。
停電の場合もNTT回線の電流で動作するため停電対策で購入されるお客さまもいらっしゃいます。
ひかり電話 J:COM IP電話対応に対応しています。
NB-2000は、シンプルな操作で使いやすく、誰にでも簡単に利用できます。また優れた耐久性を備えており、長期間ご使用いただけます!
仕様IP対応、6極2芯
セット内容親機のみ
色ホワイト(アイボリー)
質量(g)約540
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約60×142×205
RoHS指令(10物質対応)対応
回線種別パルス回線・トーン回線兼用
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷