20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モジュラケーブルを延長・分配する為のアダプタです。モジュラダブルコネクタ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意下さい(2芯モジュラケーブルを除く) 対応機種:各種モデム・TEL・FAX・モデム内蔵パソコンなど(2つ同時に使用することは出来ません。)
コネクタ形状(モジュラーコンセントからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極4芯モジュラージャック、((1)パソコン・モデムなど (2)TEL・FAXなどからの) 2芯・4芯のモジュラーケーブル 6極 4芯モジュラージャック×2 仕様付属品:なし その他色:ベージュ ベージュ 規格NTT仕様に準拠 使用目的モジュラーケーブルを延長・分配するためのアダプタです。 パッケージブリスターパック+台紙
1個
619 税込681
当日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長かつ分配できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。
ケーブル長(m)2 厚さ(mm)約2 ベージュ ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス×2 アズワン品番64-0908-94
1本
869 税込956
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
570 税込627
当日出荷

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類6ポート 適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ トラスコ品番787-6831 材質PC:ABS 質量(g)158.4
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 先に取った電話機に接続できる自動切替タイプ
付属品取付シール コード長さ(m)0.1 本体質量(g)26 ケーブル6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×24×70
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。モジュラダブルプラグ。 端子配線はNTT仕様に準拠しています。 6極2芯タイプのTELにはすべて使用できます。 6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。(2芯モジュラケーブルを除く) 1つの電話回線につながる機器は3台までです。 秘話機能はありません。
コネクタ形状モジュラコンセント 6極2芯モジュラープラグ、パソコン・モデム・FAX・TELなど 6極4芯モジュラージャック×2 仕様付属品:なし その他色:ベージュ ベージュ 規格NTT仕様に準拠 使用目的家庭用モジュラコンセントを2つに分配するアダプタです。 パッケージD
1個
619 税込681
当日出荷

電話機コードに接続して2つに分配し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続・配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 配線済みのコードの長さが足りない際などに、延長して接続することもできます。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、ジャック)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.5×21×33.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

PANDUIT(パンドウイット)6個口ローゼットキット
CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。ジャックにはシャッターがついているので防塵機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、パッチケーブルの抜き差しがしやすくなっています。コンパクトで取扱いやすいデザインです。 カラーアイコン(別売り)の取り付けが可能で、ポートの識別が容易にできます。設置後でも開け閉めが容易です。 マグネットの性能が向上し、保持しやすくなりました。
用途LAN配線 タイプ熱可塑性 仕様CEマーキング:なし 長さ(mm)93.9 幅(mm)129 オフホワイト 高さ(mm)30.5 モジュールMini-Com(6個) 奥行(mm)93.9 ポート数6
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

テレホンコード配線を2つに分配
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
474 税込521
当日出荷

1つの電話回線に2台の機器を接続 耐雷サージ機能により落雷等により異常誘導電圧の被害から接続機器を保護
仕様6極2芯用、耐雷サージ機能付 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
2,088 税込2,297
当日出荷

1回線で2台の通信機器を切り替えて使用できる切替器 あらかじめ使用する電話機を設定できる手動切替タイプ
付属品取付シール(約24×37mm)、木ネジ コード長さ(m)1 本体質量(g)45 ケーブル6極2芯対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×24×74(突起部除く)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

「フル端子」の採用で、ドライバ不要の省施工化を図ります。
種別露出型 定格0.5A 結線方式ねじなし端子式
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

露出型アウトレットの単品となります。 マグネット付で設置が容易です。
種類4ポート 適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ トラスコ品番787-6807 材質PC:ABS 質量(g)137.2
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷

IP電話のターミナルアダプターのアナログポートに接続し、1本の電話回線に電話機やFAXなど、2台の情報機器端末を接続 FTTH(光ファイバー通信)・ADSL・ISDM・ケーブルテレビ局のIP電話回線のTA(ターミナルアダプター)のアナログポートに対応 秘話機能付ですので、先に通信状態となった機器を優先して接続し、他機器からの割り込みを防止 一般の電話機2台使用可能 通話中の電話を転送する場合、転送される側の受話器を取ってから転送する側の受話器を置いてください 回線の使用中をLEDでお知らせ
仕様6極2芯用、自動切替、テレホン用 プラグ形状モジュラープラグ、モジュラージャック×2
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

モジュラーローゼットとTEL・FAX・モデム・TA等を接続するモジュラーケーブル。 また、家庭用モジュラコンセントとパソコン・TEL・FAXなどを接続する4芯タイプのモジュラーケーブルです。 取り回しが容易なスリム型ケーブルです。 NTT仕様準拠。(※6極4芯タイプの中でNTT仕様に準拠していない機器には使用できませんのでご注意ください。) ※復元性がありませんので折り曲げないようにしてください。
コネクタ形状6極4芯モジュラープラグ
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


壁などの電話機ジャックに接続し、2台の電話機を接続できるアダプタです。 本体のジャックに電話機コードを接続するだけで、簡単に接続、配線が可能です。 電話回線が1つしかない環境においても、2台の電話機を接続して使用できます。 着信時には両方の電話が鳴り、どちらでも受けて通話することが可能です。 小規模な仕事場や、同じ室内に複数台の電話機を設置したい際などに最適です。 壁などの電話機ジャックに直接接続することができる、直挿しタイプです。 電話機コードを2本使用するだけなので、スマートな配線が可能です。 6極4芯の電話機コードに対応しています。また、6極2芯に対応した家庭用電話機の接続にも使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプション ホワイト コネクタ形状6極4芯(RJ11、プラグ)- 6極4芯(RJ11、ジャック)×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26.9×21.6×36.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

テレホンコードを中継して2分配できます1本のテレホンコードにこのコネクターを差し込むだけで、2本のテレホンコードに分配できます
1個
419 税込461
3日以内出荷

セット内容ベースユニット(WTJ5066)、8分配器(WCS5388) 質量(kg)約3.6 タイプ光コンセント 使用温度範囲(℃)0~40 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100 使用湿度範囲10~90%RH(結露なきこと) 周波数帯域(MHz)10~3224 定格消費電力各内器に準じる 適合電線【電源用配線】600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル( VVF )Φ1.6 mm、Φ2 mm Cu (銅)単線専用2 心1 本、【TEL用配線】2対カッド形PVC屋内線、2対または1対電子ボタン電話用ケーブル、Φ0.5 mm~Φ0.65 mm Cu(銅)単線専用、【LAN用配線】LANケーブル(CAT 5E以上)、【TV用配線】高周波同軸ケーブルS-5C-FB (特性インピーダンス75Ω)、【光ファイバ配線】単心インドアケーブル、単心ドロップケーブル、最小曲げ半径15 mm 以下 結線方式【電源用配線・TEL用配線】ねじなし端子(電線差込式)、【TV用配線】F型接栓式 適合プラグ【LAN用配線】IEC 60603-7 に規定される8極フリーコネクタ( 8 極モジュラプラグ)および同等品(RJ45)、【光ファイバ配線】JIS C 5973 F04単心光ファイバコネクタに準拠の単心プラグ 分配損失(dB)(10~76MHz)12.0以下、(76~222MHz)12.0以下、(222~770MHz)12.5以下、(770~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)16.2以下、(2150~2681MHz)18.0以下、(2681~3224MHz)19.3以下 端子間結合損失(dB)(10~76MHz)15.0以上、(76~222MHz)20.0以上、(222~770MHz)18.0以上、(770~1489MHz)15.0以上、(1489~2150MHz)15.0以上、(2150~2681MHz)15.0以上、(2681~3224MHz)15.0以上 電流通過DC15V0.8A以下、AC30V1A以下
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷