9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約1.0mm(1.1mm)なので、カーペットの下やドアのすきまにもスッキリ配線できます。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)1.0 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 燃やしても有害なダイオキシンを発生しないポリオレフィン素材を使用しています。 厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプの電話ケーブルです。 軽くてかさばらないので携帯にも便利です。 ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。 NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。
仕様6極4芯(6極2芯使用可) ケーブル6極4芯仕様 厚さ(mm)約2.55 ホワイト 規格NTT端子結線準拠 コネクタRJ11モジュラープラグ-RJ11モジュラープラグ プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パソコン通信にも最適電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続するケーブルです。 ISDN機器にも対応ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にもご使用いただけます。スタンダードな約2.5mm厚の電話ケーブルです。
厚さ(mm)2.55 規格NTT端子結線準拠 コネクタ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2 ケーブル6極4芯(6極2芯使用可)
1本
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ケーブル長(m)10 厚さ(mm)約2 ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス アズワン品番64-0908-91
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターミナルボックスやドアホンアダプターとモジュラータイプの電話機、FAXなどを接続するときに使用 6極4芯NTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラープラグ
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テレホンコードを互いに接続し延長 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAXなどのコードとしても使用可能
仕様6極6芯/6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
664 税込730
当日出荷

テレホンコードを互いに接続し延長。 NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード、NTT仕様のコードと非NTT仕様のコードを接続→非NTT仕様コード、非NTT仕様のコード同士を接続→NTT仕様コード
仕様6極4芯/6極2芯兼用 プラグ形状モジュラージャック、モジュラージャック
1個
474 税込521
当日出荷

室内のテレホンコンセントと、モジュラータイプの電話機、FAX、モデム内蔵のパソコンなどを接続するときに使用 6極4芯のNTT仕様のホームテレホン、ビジネスホンに使用可能 6極2芯の一般電話機、留守番電話機、FAX等のコードとしても使用可能
仕様6極4芯(NTT仕様)/6極2芯兼用、パソコン通信対応 プラグ形状モジュラープラグ
1個
456 税込502
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)