【レンタル】電離箱式サーベイメーター(校正書付)日立アロカメディカル翌日出荷から3日以内出荷
優れたエネルギー特性を持つ電離箱式サーベイメータ
1cm線量当量率および積算1cm線量当量測定の2つのモード測定ができます。また、電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知できる用途の広い電離箱式サーベイメータです。中線量域までの測定が可能で、優れたエネルギー特性を持っています。
用途空間線量の測定電離箱前面のキャップを外すとβ線も検知可能仕様【測定線種】X線、γ線及びβ線 (β線は先端のキャップを取り外して測定)質量(kg)3測定範囲1cm線量当量、個人線量当量0.3~10μSv 、線量当量率1μSv /h~300mSv/h電源単3形アルカリ乾電池×4本分解能1μSv電池寿命連続80時間以上(アルカリ乾電池にて)外寸法(mm)40.4(W)×69.5(H)×19.9(D)