82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LGT-100IB ストレートイルミネーション アイスブルー 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色アイスブルー 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在。連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる。多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)。別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる
使用場所屋外
1個
7,990 税込8,789
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

LGT-100WM ストレートイルミネーション あったかマルチ 100球 タカショー 動画あり
ストレート型(ストリング型)の100球LEDが付いたイルミネーションです。 『LGT-100シリーズ』の商品に限りプラス100球連結できます。 コンセントからLED部分までが約2m、LED部分の長さが約10mとなっています。 8種類の点灯パターンが楽しめます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニールバンド 材質塩化ビニル樹脂 質量(kg)約04 長さ(m)(LED部)約10 電圧(V)36 消費電力(W)約2(LED部のみ) 全長(m)約12 LED色イエロー・オレンジ・シャンパンゴールド・レッド 使用環境屋内外 W数(W)(最大)6 点灯方式8種(200球まで連結可能)※LGT-100シリーズの商品に限る 定格一次電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格二次電圧(V)DC36/0.167A LED使用数(個)100
1セット
4,598 税込5,058
欠品中

高輝度LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
ケーブル長(cm)約48 電源電圧(V)DC12
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水機能を強化してリニューアル!。ソフトでスリムなので曲面にも無理なく貼ることができます。超高輝度SMD搭載で明るさも抜群です。
仕様両面テープ付き 材質樹脂 幅(mm)10 厚さ(mm)3(両面テープ含む) タイプ高輝度、正面発光 防水仕様IP X7相当 コード種類赤線(+) 黒線(-)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
用途樹木イルミネーション 消費電力(W)3 材質PVC 長さ(mm)10300 質量(g)280 ピッチ(mm)(電球)100 電源(V)100 コード長さ(m)10 均等荷重(kg)0.28 電線色 LED使用数(個)100
1本
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自分でアレンジが作成できるキット。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。 分類LED 寸法(幅W×高さH)(cm)3.5×9
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDソフトモール 5m 24V
長いソフトモールが新登場。カットしても使用できます。
用途電装パーツ 幅(mm)約10 厚さ(mm)約3 ブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)5000×3×10 消費電流(mA)DC24時:510/DC12V時:1040 消費電流(A)24V時:0.5/12V時:1.04 防塵防水性能IPX7 LED5050SMD160pcs 適合車種DC24V車 入力電圧範囲(V)DC24~DC32
1本
10,940 税込12,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。USB接続(5V)で手軽に電源を取ることができるLEDライトの電飾(イルミネーション)です。室内の様々なところをデコレーションできます。LEDなので省エネ・低発熱。
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他 指向角(°)30 付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イルミネーション 彩プレミアム ストリングスライト タカショー 動画あり
選びぬかれたプレミアムLEDカラーが付属のコントローラーの点灯切り替えボタンを押すごとに シャンパン常時点灯→シャンパンとミックスが混ざりながら変化→ミックス常時点灯と切り替わります。 ツリーをキレイに飾れる光のピッチである球間5cmなので、120cmのクリスマスツリーにバランスよくLEDが配置されます。
用途クリスマスやハロウィンなど季節感の演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内用。 付属品ビニルバンド 材質塩化ビニル樹脂 電圧(V)36 LED色シャンパンゴールド、フレンチミックス 使用環境屋外、屋内 保証期間1年
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

8個の超高輝度LEDを端から順送りに点灯させる電飾キットです。(最後に全灯します。)。同じ基板を最大10~15枚(80~120灯分)繋げられ、看板やウィンドウディスプレイとしても効果を発揮します。
種類工作キット LEDΦ5×8 電源電圧(V)DC12(DC9~15可) 連結数最大10~15枚まで可能 動作電流(mA)約110(DC12V時) 点灯時間周期/約0.5s ~ 3s 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×51×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配線いらずでLEDが光る!本製品は電磁誘導方式により、ワイヤレスLED給電ユニット(別売)のコイル部に本製品を近づけるだけで簡単にLEDが発光します。手軽にLEDを発光するため、プラモデルやおもちゃへの組み込みなど、アイデア次第で様々な電飾に活用できます。
1組(5個)
549 税込604
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コントローラー内蔵型(夜間自動点滅式) AC100V電源。1つの電源から50本接続可能。 コントローラーがいらない。球切れがない。 超高輝度 LED赤色 LED数40個(チューブ1本あたり) 消費電力3.5W
長さ(m)10 材質ポリカーボネート樹脂 質量(kg)約2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

47415 パステルイルミネーションライト アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
巻き付けて使える!
セット内容本体×1 材質PS、銅線 寸法(mm)38×95×16 質量(g)70 包装形態OPP袋入 コード長さ(cm)294 点灯時間(時間)24以上(付属のテスト電池を使用した場合)
1個
255 税込281
当日出荷

キャッチコピー:点灯パターンを切り替えられる!。商品説明:速く点滅・ゆっくり点滅・点灯・消灯がスイッチで切り替え可能
セット内容本体×1、電池×2本 材質PS・銅線 寸法(mm)380×950×160(コード2940)
1個
264 税込290
当日出荷

LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)LEDジョイントモチーフ
楽しい絵柄でアクセントに最適。 中継連結ができるLEDジョイントモチーフ。 各種コントローラーを使えば、8パターンの点滅モード(全点灯含む)や8パターンの点滅周期(全点灯含む)の切替えが可能。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。 USB接続で発光するLEDイルミネーションです。 電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。 LED色はランダムで変化します。
仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 電流(A)0.4 電圧(V)5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDジョイントモチーフ DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高輝度ブルーLED16個内臓・光面が広く視認性抜群!。柔軟なテープタイプの配線により、断線を防ぎます。
材質PVC反射テープ/ポリエステルメッシュ テープ幅(mm)60 電源単三乾電池3本(別売り) テープ地色 LED色 LEDランプあり 色(本体) RoHS指令(10物質対応)対応 胴回り(cm)~125まで 身丈(cm)57
1着
2,198 税込2,418
当日出荷

高輝度LED16個内蔵、光面が広く視認性抜群、ユニット配線により衝撃に強く、断線しにくい。アルカリ単3電池2個で連続130時間以上使用可能。前開き防止ベルト、背面反射テープ付き。
材質PVC(反射テープ)、ナイロンメッシュ 胴回り(cm)120まで LED16個 LED色 種類ベスト型 テープ幅(mm)60 電源単3乾電池2本 ウエスト(cm)フリー(~120まで) 着丈(cm)60 LEDランプあり 電池使用時間(時間)連続130時間以上(アルカリ単3電池2個使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1着
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体に電源用コンセントが付属しているので、10台まで連結が可能です。玄関までのアプローチを演出。市販のタイマーをしONすれば、お好きな時間帯だけ点灯させることも可能です。
用途玄関先やお庭に設置すれば、7色のLED発光により雰囲気を楽しむことができます。イルミネーションの設置により、夜間の犯罪抑止にもなります。 連結数10
1本
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックバリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット ブラック 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BVASKLED-A1K-3SET ブラックバリウススタンド看板LED A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)片面8 ブラック 高さ(mm)1080 奥行(mm)405 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)19 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
88,980 税込97,878
4日以内出荷

バリウススタンド看板LED 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)すぐに使える3点セット セット内容ウエイトアーム・水タンクセット シルバー 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VASKLED-A1R-3SET バリウススタンド看板LED A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)両面13.9 シルバー 高さ(mm)1080 奥行(mm)540 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用電力(W)38 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当 面板寸法(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

BVASKLED-A1R-3SET ブラックバリウススタンド看板LED A1両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)両面13.9 ブラック 高さ(mm)1080 奥行(mm)540 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)38 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

VASKLED-A1K-3SET バリウススタンド看板LED A1片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)片面8 シルバー 高さ(mm)1080 奥行(mm)405 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用電力(W)19 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当 面板寸法(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

BVASKLED-A1LR-3SET ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)両面13.3 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)38 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

VASKLED-A1LR-3SET バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)両面13.3 シルバー 高さ(mm)970 奥行(mm)485 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用電力(W)38 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当 面板寸法(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

VASKLED-A1LK-3SET バリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)片面7.6 シルバー 高さ(mm)970 奥行(mm)360 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー) 使用電力(W)19 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板、IP65相当 面板寸法(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷

BVASKLED-A1LK-3SET ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として) 幅(mm)630 質量(kg)片面7.6 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360 電源コード(m)3 材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック) 使用電力(W)19 材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚 照度(Lux)LED:3800 防水仕様アダプター:IP67 導光板:IP65相当 面板寸法(W×H)(mm)A1(594×841) 面板有効寸法(mm)578×825
1台
87,980 税込96,778
5日以内出荷

BVASKLED-A1LK-KSET ブラックバリウススタンド看板LED A1ロウ片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)630 質量(kg)7.6 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

VASKLED-B2K-KSET バリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)6.5 シルバー 高さ(mm)551 奥行(mm)360
1台
81,980 税込90,178
5日以内出荷

VASKLED-A1K-KSET バリウススタンド看板LED A1片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=19W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)1080 質量(kg)8 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)405
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷

VASKLED-A1LR-KSET バリウススタンド看板LED A1ロウ両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=3800Lux、使用電力=38W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)970 質量(kg)13.3 シルバー 高さ(mm)630 奥行(mm)485
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

BVASKLED-B2K-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2片面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=17W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)6.5 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)360
1台
83,980 税込92,378
5日以内出荷

BVASKLED-B2R-KSET ブラックバリウススタンド看板LED B2両面 アームキャスターセット 常磐精工 動画あり
高照度でしっかり目立つ屋外対応の電飾LED式スタンド看板+アームキャスターセット
用途【高照度&高コスパ】従来品よりも高照度でムラなく均一に光りながら、高コスパを実現したLEDスタンドです。A1サイズの場合、3,800Luxの高照度に対して電気代は1ヶ月あたり約160円でOK。(1日8時間使用として)。【防水・防塵テスト実施済】防水アダプターと防水タイプのLED導光板を使用しているため、雨に濡れても全く問題がない屋外対応製品です。(ポスターには耐水加工が必要です)。【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて導光板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しくは説明動画をご覧ください。【アームキャスター】A型看板の移動を補助するキャスターです。(TOKISEI製のA型看板にのみ取り付け可能) 材質フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル 透明1.5mm厚、電源コード=3m、LED発光照度=4400Lux、使用電力=34W、アダプター=IP67、導光板=IP65相当 幅(mm)551 質量(kg)10.8 ブラック 高さ(mm)970 奥行(mm)485
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷