22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
639 税込703
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


回路方式3路・片切両用 タイプC(片切・3路両用) 定格15A 300V(ランプ定格100V) 結線方式ねじなし端子式
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
779 税込857
当日出荷

1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式片切 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6~10回/分 連続100回、10A 100V~105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格:300V 10A 適合配線:VVF 1.6mm 3路
用途電源配線用 回路方式3路 ホワイト 質量(g)59 タイプ3路 定格300V 10A 定格電圧(V)300 定格電流(A)10 適合電線VVF 1.6mm
1個
669 税込736
翌々日出荷


回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチの増設に。 露出配線用。 1000ワットまで
定格10A-250V 適合電線VFF Φ1.6 Φ2.0Cu(銅)
1個
419 税込461
翌日出荷

1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
回路方式C(3路) 仕様ネーム無し 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個
649 税込714
当日出荷

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)15 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

ライトグレー 使用温度範囲(℃)‐10 ~+40 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 使用場所屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)音声付非接触カードスイッチ ACS-112N
FeliCa/Mifare/I-CODEマルチリードに対応した音声付カードスイッチ。 1台で2系統の出力を装備していますので、警備のセット/リセットと電気錠の解錠操作が1台で対応できます。 薄型デザインで2個用スイッチボックスに埋込設置または付属の露出ボックスを使用し面付設置できます。(壁面取付時の厚み/埋込時:18.5mm、面付時:35mm) 操作内容や制御状態を音声でガイドするアナウンス機能を内蔵していますので、未然に操作ミスを防止します。 照合方法は「カード」のみ、「暗証番号」のみ、「カード+暗証番号」の3パターンから選択でき、照合方法の混在が可能です。 「カード」、「暗証番号」、「カード+暗証番号」あわせて最大1000件の登録ができます。 出力形態の異なる3パターンの運用モードから選択。幅広い用途にご利用いただけます。 利用者によって権限範囲の設定ができます。
仕様【登録数】最大1000件(1登録につき、カ-ドデ-タ1枚、ユ-ザ-暗証番号1通り(1~8桁))、【マスター暗証番号】1通り(4~8桁) 適合【カード】FeliCaカード/タグ(IDm照合)、Mifareカード/タグ(UID照合)、I-CODE(ISO/IEC15693規格品カード/タグ(UID照合)) 材質樹脂 ホワイト 出力セット/リセット出力:無電圧接点出力(c接点)AC/DC30V・0.1A、電気錠解錠出力:無電圧接点出力(a接点)AC/DC30V・0.1A、警報/タンパ-出力:無電圧接点出力(b接点)AC/DC30V・0.1A 配線接続端子式 検出距離(mm)【カード】20以下(使用カードによる) 音量操作音、音声ガイダンス(照合音/エラ-音/登録・抹消音/ル-プチェック異常音)、警報音 、音量調整可:ディップスイッチにて「大」「中」「小」またはテンキーにて「L01」~「L06」(無音設定のみ個別) 入力禁止入力:無電圧接点入力(a接点)、ループ入力:無電圧接点入力(a接点/b接点切替式)、予備灯入力:無電圧接点入力(a接点) 電源電圧(V)DC10.5~30(極性あり) 機能警報メモリ機能(ラッチモードのみ)、強制出力機能(ラッチモード、ワンショットモードのみ) 消費電流(mA)250以下(DC12V時)、100以下(DC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+60 (ただし結露なきこと) 設置場所屋内・半屋外壁面(直接雨のかからない場所) 表示灯【セット・リセット表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉セット・リセット状態表示、〈登録モード時〉照合方法表示、【ル-プ表示灯(赤/緑/(橙)LED)】〈運用モード時〉ル-プ状態表示、警報メモリ表示、〈登録モード時〉動作範囲表示、【電気錠解錠出力表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉電気錠解錠出力時点灯、【予備灯(緑LED)】〈運用モード時〉他接続機器の状態表示、〈登録モード時〉他接続機器の状態表示、【エラ-表示灯(赤LED)】〈運用モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、〈登録モード時〉エラ-発生時点灯・点滅、【電源表示灯(緑LED)】〈運用モード時〉運用モード時点灯、〈登録モード時〉登録モード時点滅、【登録番号表示部(赤色7セグメントLED×3)】〈運用モード時〉〈登録モード時〉登録番号表示 モードラッチモード、ワンショットモード、3路リモ-トスイッチモード 操作キー数字キー(10個):0~9(緑色バックライト表示)、機能キー(2個):※、#(緑色バックライト表示、#のみ常時点灯)
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷