材質鋼板製電気亜鉛めっき
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
材質PVC
適合規格(PS)E
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)2本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
規格PF管16(※MFは除く)
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-65
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
材質硬質塩化ビニル
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
適合厚鋼電線管用
質量(kg)0.79
種類1コ用1方出
寸法L(mm)20
寸法H(mm)50
呼びG22
寸法D(Φmm)35
表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
長さL(mm)124
幅W(mm)75
適合規格(PS)E
付属品器具取付ねじ
規格1コ用
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):124×74.5×50.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-64
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×12(4本)
種別2個用無方出
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1、キャップ×1
寸法H(mm)39
規格ハブ無しJIS C8435
適合規格(PS)E
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
1個
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):119×74×50●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-43
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-42
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個用1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):119×74×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-41
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本
種類1コ用1方出
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
付属品スリーブ×1
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
付属品スリープ・キャップ
適合規格(PS)E
埋込コンセントが取付可能な1ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。16サイズの取付も可能にするスリーブ付です。
仕様RoHS対応
付属品スリーブ×1個(16サイズ)、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥769
税込¥846
当日出荷
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
大角形プレートも適合します。
埋込コンセントが取付可能な2ヶ用の露出ボックスです。VE管22サイズが直接配管できます。
仕様RoHS対応
付属品2号コネクタ×1個、埋込コンセント取付ねじ
1セット
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!
GタイプのPF管用コネクタ付です。
サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)
付属品スリーブ付
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ
色グレー
種類1・2方出兼用
JIS規格JIS C8435
適合管VE14・16
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品皿小ねじ(M4×12)4本
適合PF管用
適合規格(PS)E
JIS規格JIS 8435
色(マンセル値)ウォームグレイ(10Y5/1)
Gタイプのハブ付ですから、接続も解除も一発でOKです。
色グレー
1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ