3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日立高天井用LED器具
エコ商品
取付方向の微調整や露出ボックスにも設置可能な高天井用のLED器具です。水銀灯器具と同等の明るさでありながら省エネです。
用途工場、倉庫、体育館などに。 電圧(V)100~242 幅(mm)264 高さ(mm)240 奥行(mm)218 電源(V)100-242 光源色昼白色 配光角度(°)65 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)75
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
質量(kg)1.2 取付直付専用、可能傾斜天井:30° 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ]、ランプ:LED 定格固定出力・段調光機能付 温度範囲(℃)使用可能:-10~40 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 定格消費電力(W)61.1 機能光源寿命お知らせ:付き 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)183.3 光源寿命40000(光束維持率85%) クラス1000 配光角度(°)広角配光(130 アーム鋼板 明るさ水銀ランプ250形器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 定格光束(Lm)11200 耐震性S2クラス 下面カバーポリカーボネート透明
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

三菱電機高天井用ベースライト
エコ商品
GTシリーズ。コンパクト化・軽量化とともに天井面/壁面取付に柔軟に対応し、施工性を向上。従来品からコンパクト・軽量に!。スライド式アームで施工性を向上。電動ドライバーでの施工も簡単。アームをスライドさせ電動ドライバーの施工スペースを確保。天井直付に加え従来品では難しかった壁面にも対応、取付の幅が広がりました。既設の露出ボックスへの施工にも配慮。ネジ4点留めで既設の露出ボックスにそのまま施工できます。アームのダルマ穴を露出ボックスに仮留めして配線作業が可能。三菱だけ!段調光機能でさらに節電が可能。壁スイッチのON/OFF操作4回で明るさを100%⇔75%に簡単に切替えが可能。三菱だけ!光源寿命お知らせ機能。光源寿命が近づくと、点灯始動時に器具本体の明暗でお知らせ。長寿命のLED照明でも計画的なリニューアルが可能に。
取付直付専用 種類一般形/電源別置型/RGモデル[丸タイプ] 使用温度範囲(℃)-10~40 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)100~242 本体アルミニウム 機能光源寿命お知らせ機能 色温度(K)5000 ランプの種類LED 光源色昼白色 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 配光角度(°)広角配光(130) アーム鋼板 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)73 耐震性S2 傾斜天井取付角度(°)30 下面カバーポリカーボネート透明
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)