寸法D1(Φmm)87
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
感知器、コンセントの取付用の木ネジ溝付です。
添付の異径アダプターにより、2号コネクタが接続できます。
CDJ-22を使用すれば、PF管コネクタのMFSK-16G・MFSK-22Gも取り付けられます。
封印ビスが取り付けられます。
仕様2号コネクタ用 異径アダプター2個、CDジョイントナット2個付。
色ミルキーホワイト
適合コネクタ28(呼び28用〈G1〉)※14・16・22(異径アダプター使用)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
適合コネクタ14・16・22(呼び22用〈G3/4〉)
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
仕様3方出、PSEマーク有り
エスコ品番EA940CS-32
材質スチール(電気亜鉛めっき仕上げ)
質量(g)420
規格JIS C 8340
呼びE25
サイズ(mm)Φ89×40
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×10(4本)
タイプねじ式
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
RoHS2指令に対応しています。
ねじ2個
規格JIS・JET
寸法D(mm)87
寸法C(mm)36
寸法V(mm)75
寸法t1(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
種類1~4方出兼用型
ねじ寸法コネクタ:G1(28)
JIS規格JIS C8435
蓋がワンタッチ式です。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
付属品皿M4×8(1本)
タイプワンタッチ式
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS2指令に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類1方出
ハブ無し
丸型
仕様●呼び:19●サイズ(mm):Φ89×40mm●材質:鋼板(電気亜鉛めっき仕上げ)
アズワン品番65-2252-84
1個
¥2,000
税込¥2,200
翌日出荷
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋳鉄製電気亜鉛めっき
寸法A(mm)114
寸法B(mm)96
寸法l(mm)25
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
規格JIS C 8462-1
材質鋼板製
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛メッキ
用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 1方出
入数(個)1
用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 2方出
入数(個)1
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 3方出
入数(個)1
用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
質量(kg)0.52
種類丸型露出ボックス 直角2方出
寸法H(mm)40
呼びG16
寸法A(mm)89
寸法D(mm)28
寸法B(mm)73
寸法l(mm)18
入数(個)1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
適合厚鋼電線管用
種別ねじ付き電線管用付属品
種類丸型露出ボックス 4方出
入数(個)1
配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
材質鋼板製電気亜鉛メッキ
照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)0.29
種類ハブなし
寸法H(mm)40
寸法A(Φmm)89
寸法P(Φmm)73
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品
材質SUS304および相当品
種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出
規格JIS C 8462-21
ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6
入数(個)1
表面仕上げ#240研磨
関連キーワード
1
2
次へ