寸法D1(Φmm)87
付属品Oリング付
寸法D2(Φmm)91
色ミルキーホワイト
色ミルキーホワイト
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
防水タイプはビス4本止め、Oリング付
寸法D2(Φmm)91
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
種類1方出
露出用丸形ボックス(VE管受け口)にPF管(ミラフレキMF)を配管する場合に使用します。
材質鋼板製
規格JIS C8340
適合規格(PS)E
表面処理電気亜鉛めっき
高耐候性
耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)C2700(ナット)C2800W
種類4方出
規格JIS C8435
適合規格(PS)E
防水タイプはビス4本止め、Oリング付。
色ミルキーホワイト
種類2方出(L)
寸法H(mm)39.5
寸法D1(Φmm)26
寸法D2(Φmm)91
寸法l(mm)28
JIS規格JIS C8435
適合管VE16
防水仕様IPX3
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
種類2方出(S)
上部取リ付け吊り金具との組み合わせで、一般形鋼、リップみぞ形鋼からも支持できます。
適合吊りボルトW3/8
適合照明器具:高天井用照明器具ボックス:丸形露出ボックス、アウトレットボックス
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-19
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質鋳鉄製
適合規格(PS)E
表面処理溶融亜鉛メッキ
材質鋳鉄製
表面処理溶融亜鉛めっき
材質鋳鉄製
表面処理電気亜鉛めっき
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-62
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-29
1個
¥2,090
税込¥2,299
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-28
1個
¥1,440
税込¥1,584
8日以内出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-27
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-31
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-20
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
4方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-30
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
1方出
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-18
1個
¥1,070
税込¥1,177
翌日出荷
4方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-40
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
3方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):Φ100×44●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-37
1個
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
1方出
ねじ無し電線管用(E管)
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):Φ89×40●材質:ステンレス
アズワン品番65-2252-78
1個
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-26
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
直角2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-24
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-23
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ