鉛、PVCを使わない環境に優しい屋内区画表示用テープ
仕様セパレーター付タイプ
エスコ品番EA944PG-50
主な用途表示・安全用
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。
塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。
セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)0.8以上
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。作業エリアの区域分け等に
主な用途表示・安全用
粘着力(g/25mm)232
粘着力(N/10mm)0.78以上
テープ厚さ(μm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。
用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用
テープ幅(mm)50
基材半硬質ビニルフィルム
テープ長さ(m)20
テープ厚さ(mm)0.19
粘着剤ゴム系
主な用途表示・安全用
剥離紙なし
使用場所屋内
特性耐久性、耐摩耗性
耐熱性の良好なゴム系粘着剤を、異なった特性の基材に均一に塗布した車両塗装用見切りテープです。
各々の特性を活かし、目的・部位・用途に適したテープをお使いいただくことができます。
テープ厚さ(mm)0.05
粘着力(N/cm)2.74
特性耐熱
サービス分類オーダー・加工
ボディのツートン塗装の見切り用及び直線のシャープな細幅ライン出し用マスキングテープです。
用途直線用
手切れ性もあり作業性抜群。アクリル糊を使用、糊のはみ出し、糊残りが少ない設計。
用途工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示に。
学校、ホテル、駅構内などの案内ライン標示に。
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)60
粘着力(N/25mm)11
引張強度(N/50mm)320
剥離紙なし
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。
仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可
トラスコ品番184-0314
材質基材:オレフィン系フィルム
幅(mm)50
厚さ(mm)0.16
質量(g)200
長さ(m)20
主な用途表示・安全
使用条件切断にはカッターが必要
使用場所屋内
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
はく離紙付きで、貼りやすさにも優れています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
はく離紙が無いため、ゴミが少なく環境に配慮しています。
鉛やPVCを使わず、環境にやさしいテープです。
有機溶剤を含まない粘着剤を使用しています。
用途工場、事務所、体育館、店舗など屋内施設平滑床面への通路表示、区間表示に。
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。必要な長さにカットしてご使用ください。
用途作業者の識別や安全確保に。別売りの緑十字ステッカー等と組み合わせて。
長さ(mm)700
材質/仕上基材:アクリル系フィルム 粘着剤:アクリル系
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
引張強度(kg)70(25mm)
取付け方法貼付タイプ
粘着力(N/25mm)13
こんなお得な商品も!

ラインテープ
モノタロウ
¥409
税込¥450
貼るだけできれいなラインが引け、面倒なマスキング作業は不要です。
強靭かつシワになりません。
用途屋内用。
工場・倉庫のラインマーキング。
店舗などの床面で、商品置き場・歩行路の区分表示。
学校・病院などの廊下での行き先表示。
仕様切断にはカッターが必要
質量(g)490
伸び(%)180
主な用途表示・安全用
粘着力(N/10mm)1.6
引張強度(N/10mm)36
剥離紙なし
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐久フィルムと強粘着力で、破れや糊残りが少なく、貼り換えの時間と手間を減らしてトータルコストを削減します。
テープが伸縮しないので、蛇行が無く一人でまっすぐに貼りやすい。
紙を使用していないので無発塵です。
従来のポリ塩化ビニール(PVC)に代えて環境低負荷のポリオレフィンとポリエステルを基材に採用。
さらに無溶剤粘着剤で、環境に配慮した製品です。
用途工場や倉庫での区分ライン表示に
耐薬性のある丈夫なラインテープ。
耐薬品性・耐久性・耐紫外線性に優れ、変色・変形しにくく光沢を長時間維持します。
油性マジック等の頑固な汚れも拭き取るだけで容易に落ちます。
はがした後は焼却処理ができますので、環境にやさしいです
不燃性
抗菌・防カビ加工済
材質芯/プラスチック
取付方式テープ
特性耐久
表面の耐摩耗層により一般的なラインテープより丈夫です。豊富なカラーバリエーション。
用途様々な用途に使用できるラインテープです。
PVC(塩化ビニル樹脂)テープの表面をPET加工してあるので、強度に優れています。台車の通過にも耐えられる商品です。はがした後の糊残りも少なく、綺麗にはがせます。クリーンルーム内の区域分け等に。
材質芯/PE(ポリエチレン)
主な用途表示・安全用
テープ厚さ(μm)142±5
特性高強度
1セット(12個)
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
基材はなじみが良く、1度伸ばすと元に戻りにくいので、凸凹面にも貼れ、曲線も描けます。
区画線や色分け標示、フタシールなどに使われています。
のりのはみ出しがなく、またテープをはがしてものり残りしにくい接着剤を使っています。
用途屋内用。
標示・装飾・区画線用
主な用途表示・安全用
伸縮性を持つ塩化ビニール製で、曲面にも貼りやすいヘルメット用のラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.12
取付け方法貼付タイプ
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。
材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系
厚さ(mm)0.2
クリーンルーム用ラインテープで芯管にプラスチックを使用しているため、芯管からの発じんを防止します。
用途屋内用。
厚さ(mm)0.14
長さ(m)33
主な用途表示・安全用
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
傷つきにくく、熱や薬品にも強い!
高光沢で美しく、抗菌効果で清潔感UP!
耐久性に優れ長期間の貼付けを実現!
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに
主な用途表示・安全用
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、耐薬品、耐久性
一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/10mm)60
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
材質/仕上ナイロン
タイプ面ファスナーフック面のみ
視認性に優れた反射タイプのヘルメット用ラインテープです。
用途ヘルメット用のラインテープに。
長さ(mm)700
幅(mm)5
厚さ(mm)0.17
材質/仕上基材:アクリル系フィルム、粘着剤:アクリル系
質量(g)10
タイプ反射タイプ、はく離紙付きタイプ
取付方式貼付タイプ
粘着力(N/25mm)24.5
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
耐久性、耐油性に優れたラインテープです。はくり紙が無く、長巻なので長い距離でも貼りやすく作業効率が上がります。クリーンルーム適用
用途倉庫や工場の区分けや表示に(屋内用)
主な用途区分け・表示
粘着力(N/10mm)6
引張強度(N/10mm)90
特性耐久
柔軟性、耐久性に優れています。塩ビは使用していません。剥がしてものりが残りにくい。
用途工場・店舗など屋内施設の区画表示、道路標示として。クリーンルーム内の表示用として。
長さ(m)50
基材ポリオレフィンフィルム
テープ厚さ(mm)0.165
粘着剤ゴム系
伸び(%)720
引張強度(N/25mm)124
粘着力(N/25mm)7.19
フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫等に最適なラインテープです。高品質の粘着剤により強い粘着力。反射タイプで視認性向上。ライナーを剥がすだけで簡単設置。
用途フォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫。
耐久性、安全性、清潔さを強化した多用途高機能フィルム
床・壁面への広告掲示・表示案内として長期間利用が可
主な用途表示・安全用
耐久性、耐摩耗性に優れ、テープ表面に傷や汚れがつきにくいです。
用途店舗、倉庫、オフィス、病院、学校、体育館などの区画ライン引き用に。停止位置の目印(ソーシャルディンスタンス)用に。フォークリフトなどが通過する通路のマーキング用に。避難経路、危険箇所を目立たせるマーキング用に
材質基材:PET/PPフィルム、粘着剤:合成ゴム系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.175
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)4.5
引張強度(N/10mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
テープが張れないカーペットの区画表示に使用出来ます。面ファスナータイプなので、設置位置等の変更が簡単にできます。
用途敷地内の区画整理等に。
仕様テープカット条件:手切り不可
テープ幅(mm)50
基材ナイロン
表面及び粘着材に帯電防止加工を施したラインテープです。
プラスチック芯により、芯からの発塵を防止します。
長さ(m)33
厚さ(μm)142(公差±5) (内訳:PET(帯電防止)12、ビニール100、ゴム系粘着剤(帯電防止)30)
材質ビニール(PVC)
内径(Φmm)76(公差±2)/PE芯
引張強度(kg)30~33(mm2)
伸び(%)118~138
粘着力(g/25mm)1000(公差±100)
表面抵抗値(Ω)1×106~1010
RoHS指令(10物質対応)対応
表面および粘着剤に帯電防止加工を施したラインテープです。クリーンルーム内の通路標示、区画標示などに使用できます。
用途屋内用。クリーンルーム内:静電気を嫌う電子部品・精密機械の作業場・導電性の台車・椅子・作業台。
長さ(m)33
厚さ(mm)0.14
主な用途表示・安全用
特性帯電防止
材質基材:PET・PVC、粘着剤:アクリル系
使用場所屋内
仕様静電気対策ESDマーク取得
引張強度(N/25mm)9.8
粘着力(N/25mm[gf])1.96
両縁テーパー構造で段差を抑えます。厚さ約1mmのPVC基材でフォークリフトが頻繁に通過する工場や倉庫などに最適な重載型です。防水防油、耐薬品性。高品質の粘着剤により強い粘着力です。
用途帽子やヘルメット内側に貼り付け、流れる汗による不快感、ベタ付きを軽減。
仕様両端テーパー構造
材質(基材)PVC、(表面)PVCフィルム
厚さ(mm)約1
文字内容フォークリフト
取付方式テープタイプ
長さ(m)30
柔軟性、耐久性、耐摩耗性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。セパレータ(剥離紙)がないため、貼り付け作業が簡単で、ゴミが出ません。
用途屋内用。床や通路の区画、境界に。屋内スポーツ競技のラインに。
厚さ(mm)0.18
材質/仕上基材:半硬質ビニルフィルム、粘着剤:ゴム系
取付方式貼付タイプ
長さ(m)20
伸び(%)258.2
引張強度(N/25mm)142.4
粘着力(N/25mm)5.84
PETコートによる優れた耐久性
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)33
テープ厚さ(mm)0.142(±5)
基材PET+PVC
引張強度MD-450、TD-40.5
伸び(%)MD-138、TD-118
粘着力(g/25mm)1000(±100)
巻き芯内径(mm)76(±2)PE
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ