「青棒 研磨剤」の検索結果

139件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バフ専用研磨剤青棒 POLARIS(ポラリス)バフ専用研磨剤青棒POLARIS(ポラリス)
889税込978
1個
5日以内出荷
フェルトバフやネルバフ、仕上げバフに使用できる研磨剤です。ステンレスや鉄、アルミ、銅、真鍮などの仕上げ研磨に。鏡面仕上げ研磨に適しています。バフに塗布してご使用ください。
材質酸化クロム寸法(cm)4.7×2.4×1
狂研 磨きディスク 焼け防止 SK11狂研 磨きディスク 焼け防止SK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。フラップ形状で研磨焼けを防ぎます。バフ焼けしやすい素材のツヤ出し作業に適しています。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク 曲面用 SK11狂研 磨きディスク 曲面用SK11
449税込494
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。基盤が小さいのでワークにフィットし磨けるので、平面や曲面におすすめです。側面も使用でき作業性向上します。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])13000
狂研 磨きディスク SK11狂研 磨きディスクSK11
749税込824
1枚
当日出荷
鏡面仕上げを簡単にできます。柔らかい羊毛を使用しており鏡のような仕上がりになります。麻バフ、綿バフの後の研磨、ふき取り、ツヤ出しに最適です。研磨材(青棒や白棒等)を塗布してご使用ください。
用途金属のツヤだし・鏡面仕上げ、ふき取り、木材等のツヤ出し作業。材質羊毛(フェルト)サイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000
狂研 研磨剤 青棒 SK11狂研 研磨剤 青棒SK11
649税込714
1個
当日出荷
金属の最終仕上げ用の研磨剤です。使いやすい小型サイズです。ステンレス、真鍮、アルミ、貴金属等の鏡面仕上げに適しています。鏡面仕上げの必需品です。
用途仕上加工時のバフやフェルトへの塗布。仕様鏡面仕上げ用材質酸化クロム / 植物油寸法(縦×横×奥行)(mm)20×30×奥70
バフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナー ヴェルヴォクリーアバフカス落し用濃縮液BF-20 10kg バフカスクリーナーヴェルヴォクリーア
18,980税込20,878
1個(10kg)
8日以内出荷
固着した青棒・白棒等研磨剤・油脂カスの除去、脱脂洗浄に効果があります。水溶性アルカリ性洗剤。
用途汚れに応じて10倍~20倍に希釈してご使用下さい。超音波洗浄器と併用するとより効果があります。内容量(kg)1関連資料(0.39MB)
マジックタッチ フェルトバフ EARTH MANマジックタッチ フェルトバフEARTH MAN
399税込439
1個
翌々日出荷
簡単装着!面ファスナータイプ 日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに付属品フェルトバフ×1許容回転数(min-1[r.p.m])最大:4500
光沢降臨 2枚パック E-Value光沢降臨 2枚パックE-Value
889税込978
1セット(2枚)
当日出荷
断然お得に2枚パックの新発売です。基盤が小さくワークによくフィットします。青棒や白棒等の研磨剤を塗布してお使いください。
用途一般金属の鏡面仕上げ。最高回転数(min-1[r.p.m])13000入数(枚)2外径×穴径(Φmm)100×15
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
EXディスク 金属中仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属中仕上用ヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属中仕上げ用材質本体:麻、砥材:サイザルタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
フェルトディスク 含浸タイプ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク 含浸タイプヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)105適合材鉄、ステンレス、アルミ等
アロックス KoyoアロックスKoyo
2,198税込2,418
1個
当日出荷
バフに塗布してステンレス、真鍮の磨き作業に使用します。ステンレス鋼、アルミニウム、真鍮などの仕上げ研磨用です。青棒仕上げに準じた光沢仕上げ面が得られます。
用途ステンレス、真鍮の仕上げ。材質酸化アルミニウム約77パーセント、脂肪酸約23パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
青棒K-1 Koyo青棒K-1Koyo
3,198税込3,518
1個
当日出荷
金属全般の鏡面仕上げ用で最も一般的で、ステンレスや鉄のつや出しに最適です。ステンレス鋼、真鍮、貴金属等の鏡面仕上げ用研磨剤です。
用途鉄、ステンレスの仕上げ。材質酸化クロム約85パーセント、脂肪酸約15パーセント寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×32×50
ネジタルフェルトB イチグチネジタルフェルトBイチグチ
599税込659
1個
当日出荷
ねじって取り付け、外して軸とホイルを分別廃棄できます。対象物へやさしく当たります。白棒、青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨が出来ます。ドリルに軸を付けたまま手早く交換出来ます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属、ガラスの研磨作業。適合工具ドリル・インパクトドライバー
BS青棒グラインダ用 イチグチBS青棒グラインダ用イチグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鏡面仕上げの必須アイテムです。ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、貴金属、ガラス等の鏡面研磨作業。材質酸化クロム寸法(mm)約100×40×20
青棒 イチグチ青棒イチグチ
559税込615
1個
当日出荷
鏡面研磨に使用する研磨剤です。フェルトやバフに塗りつけて鏡面研磨用として使用します。液体研磨材のように飛び散りません。白棒より一段上の仕上りになります。
用途ステンレス、金属等のツヤ出し。寸法(mm)50×35
フェルトホイルストレート イチグチフェルトホイルストレートイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイル砲弾 イチグチフェルトホイル砲弾イチグチ
409税込450
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
六角軸フェルトホイル イチグチ六角軸フェルトホイルイチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。六角軸なのでインパクトドライバーで使用できます。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径50×幅8×軸径6.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合工具ドリル・インパクトドライバー
フェルトホイール砲弾型 イチグチフェルトホイール砲弾型イチグチ
479税込527
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。タイプ砲弾型適合工具ドリル・ストレートグラインダー
フェルトホイルST イチグチフェルトホイルSTイチグチ
409税込450
1個
当日出荷
鏡面研磨に最適です。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。フェルトですから対象物へやさしく当たります。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、クロームメッキ等あらゆる金属のツヤ出し、ガラス研磨作業等。寸法(mm)直径6×幅10×軸径3タイプストレート適合工具ドリル・ストレートグラインダー
スカットディスク自補修用 イチグチスカットディスク自補修用イチグチ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ガリ傷からツヤ出し、金属パーツのメンテナンスに最適です。ひとひねりで交換・着脱ができ、簡単に研磨できます。ドリルドライバー・エアツール(6mm)で使用可能です。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ・塗料はがし、ツヤ出し。セット内容専用軸・専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン・フェルト・青棒材質ジルコニア・ナイロン・羊毛・鉄・酸化クロム最高使用回転数(min-1[r.p.m])フェルト:12000、専用ホルダー・サイディング・ハードナイロン:20000
フェルトブロックタイプ イチグチフェルトブロックタイプイチグチ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
バフ焼けを軽減し、角度が付いているので作業効率がアップします。フェルト素材をブロック形状にすることで隙間から放熱し、バフ焼けを軽減することができます。青棒もしくは白棒を塗布して使用して下さい。
用途アルミ・ステンレス・銅・真鍮等のツヤ出し、鏡面作業。材質フェルト最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS イチグチフェルトディスクS-KSイチグチ
939税込1,033
1個
当日出荷
美しい仕上がりの鏡面研磨です。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
フェルトディスクS-KS イチグチフェルトディスクS-KSイチグチ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鏡面研磨が美しく仕上がります。白棒や青棒を塗り込むことで簡単に鏡面研磨ができます。
用途ステンレス、その他金属の鏡面仕上げ作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000直径×穴径(Φmm)125×22.2適合工具ディスクグラインダー
フェルト イチグチフェルトイチグチ
299税込329
1個
当日出荷
取り付け取り外しがラクラク簡単、ソフトな作業により仕上がりがきれいです。白棒・青棒を塗りつけることで、金属等の鏡面研磨ができます。
用途金属の鏡面研磨、ガラスの研磨作業。直径(Φmm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000適合工具ドリル・ディスクグラインダー・インパクトドライバー
Wパックみがき用 イチグチWパックみがき用イチグチ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
2つのアイテムを用途別にWパック、お得な価格でセール商材としても最適、定番製品を活性化させます。金属の小傷取り、セット品のミニ青棒を塗布して簡単に鏡面が出来ます。
用途金属の小傷取り、下地作り、鏡面仕上げ。仕様みがき用材質エメリー・羊毛・酸化クロム
光沢降臨曲面用 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨曲面用ヤナセ(柳瀬)
359税込395
1枚
当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
光沢降臨 焼け防止用 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨 焼け防止用ヤナセ(柳瀬)
559税込615
1個
当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
光沢降臨 ヤナセ(柳瀬)光沢降臨ヤナセ(柳瀬)
439税込483
1枚
当日出荷
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)100×15
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
つやつや光沢お試しセット ヤナセ(柳瀬)つやつや光沢お試しセットヤナセ(柳瀬)
689税込758
1個
当日出荷
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。材質フェルト寸法(mm)(青棒)70×30×20外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
BSスカットディスクセット 自補修用 六角軸 イチグチBSスカットディスクセット 自補修用 六角軸イチグチ
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ガリ傷からツヤ出しまでこれ1セットで自補修できます。ドリルドライバー、インパクトドライバーで使えるコンパクトな研磨キットです。ひとひねりで交換、着脱できるディスクなので傷の程度で使い分けができます。
用途アルミホイールのガリ傷修正、金属パーツのサビ、塗料剥がし、ツヤ出しの際に仕様インパクトドライバー対応(六角軸仕様)セット内容ジルコニアペーパーB #60、けずる不織布B 中目、フェルトB、ミニ青棒(研磨剤)、専用ホルダー、専用軸粒度粗目回転数(min-1[r.p.m])3000アズワン品番64-3668-97
バフ専用研磨材青棒 BIGMAN(ビッグマン)バフ専用研磨材青棒BIGMAN(ビッグマン)
929税込1,022
1個
3日以内出荷
金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに各種バフ類に塗布して使用すると、効果的です。
用途金属の研磨・ツヤ出し・仕上げに仕様バフ専用材質炭酸カルシウム・アルミナ寸法(mm)65×30×15質量(g)81タイプ青棒(仕上用)
フェルトジスク iHelpフェルトジスクiHelp
729税込802
1個
4日以内出荷
鉄、ステンレス等の仕上げ、つや出しに最適です。
用途鉄・ステンレス対応鏡面仕上げに。青棒、白棒等の研磨剤を塗ってご使用下さい。寸法(mm)100×100×20質量(g)50タイプ鏡面仕上げ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレスなど。
六角軸付フェルトバフ BIGMAN(ビッグマン)六角軸付フェルトバフBIGMAN(ビッグマン)
709税込780
1個
当日出荷
金属の磨きや仕上げに
用途金属・石材・樹脂などの鏡面仕上げ・ツヤ出しに適合(面/目安)細目・鏡面、(研磨剤)白棒・青棒材質羊毛(ウール)軸径(Φmm)6.35対応材質金属・石材・樹脂六角軸シャンク
マジックタッチ フェルトバフ 75mm EARTH MANマジックタッチ フェルトバフ 75mmEARTH MAN
819税込901
1枚
予約販売
簡単装着!面ファスナータイプ/日本製
用途青棒・白棒を塗り込んで鉄・ステンレス等の研磨仕上げに許容回転数(min-1[r.p.m])4500アズワン品番64-9605-25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら