カテゴリ

  • 研磨材(44)
    • 固形研磨剤(9)
    • フェルトディスク(8)
    • 研磨粒・砂・ペースト(2)
    • バフ(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 光陽社(1)
  • ヤナセ(柳瀬)(31)
  • イチグチ(10)
  • PROXXON(プロクソン)(2)
粒度・番手
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(9)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(11)
  • 貴金属(5)
  • (5)
  • 銅・真鍮(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「青棒 研磨剤」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット PROXXON(プロクソン)ミニルーターセット(トランス付き) 特別セットPROXXON(プロクソン)
8,998税込9,898
1台
翌日出荷
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ質量(g)250(トランス含まず)電流(A)1.5電源(V)DC12消費電力(W)20回転数(min-1[r.p.m])8000~20000(スイッチ付無段電子コントロール)電源トランス:AC100V→DC12V1.5A定格使用時間5分本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.58MB)コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
高洗浄研磨剤 鏡面ライム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
青棒V ヤナセ(柳瀬)青棒Vヤナセ(柳瀬)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
用途鉄、ステンレス適合材鉄、ステンレスサイズ(mm)45×135×30RoHS指令(10物質対応)対応
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペッタンフェルト ヤナセ(柳瀬)ペッタンフェルトヤナセ(柳瀬)
3,698税込4,068
1箱(5個)ほか
5日以内出荷
圧縮した羊毛によって作られたペッタンです。研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
フェルトディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷から23日以内出荷
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトシート ヤナセ(柳瀬)フェルトシートヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトシート ヤナセ(柳瀬)フェルトシートヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(10個)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトコーン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルトコーン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
4,998税込5,498
1個
23日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスコットンホイール ヤナセ(柳瀬)バイヤスコットンホイールヤナセ(柳瀬)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
バイヤスの為、糸のほつれがなく寿命が長いです。鏡面#500~#600仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルDトラスコ品番812-6578RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルホイール ヤナセ(柳瀬)サイザルホイールヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
アルミ・ステンレス等の仕上げ研磨、焼け取りや鏡面仕上げ前の研磨に。#300~#400仕上げ用。表面に研磨剤(青棒等)を付けてご使用ください。青棒(小)1ヶ付。
回転数(適正)ダイヤルD適合材アルミ・ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
サイザルディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)サイザルディスク ミニヤナセ(柳瀬)
7,598税込8,358
1箱(5個)
5日以内出荷から34日以内出荷
サイザル麻を使用した腰のある仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げの前工程のペーパー目消しに適します。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ミニ ヤナセ(柳瀬)コットンディスク ミニヤナセ(柳瀬)
7,698税込8,468
1箱(5個)
5日以内出荷から34日以内出荷
綿布を使用したソフトな仕上げ研磨用ディスクです。鏡面仕上げに最適です。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをより美しくします。研磨剤(青棒・白棒)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
コットン(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
28,980税込31,878
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SG金属研磨Dキット ヤナセ(柳瀬)SG金属研磨Dキットヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
セット内容SG ユニロンブラックハード、SG ユニロンディスク、SG ヤナセTOP、SG 鏡面一発ディスク、SG PVAディスク、SG サイザルディスク、SG フェルトディスクハード、白棒、青棒、センターキャップRoHS指令(10物質対応)対応
SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬)SG 鏡面一発ディスクキットヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダー鏡面仕上げキット ヤナセ(柳瀬)GPサンダー鏡面仕上げキットヤナセ(柳瀬)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
端面、斜め面使用可能。ワンタッチ取り替え。鏡面仕上げまでの商品が揃っています。
セット内容GPサンダーユニロン #320、#600、#1000、GPサンダーフェルト(ソフト)、青棒、アーバーRoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーバイヤスバフ ヤナセ(柳瀬)GPサンダーバイヤスバフヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1箱(5個)
5日以内出荷
バイヤスカットで布ほつれがなく耐久性があります。バイヤスカットで糸の先 端が常に出ることにより、切れ味は非 常に良く美しい仕 上がり面です。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーサイザル ヤナセ(柳瀬)GPサンダーサイザルヤナセ(柳瀬)
23,980税込26,378
1箱(5個)
5日以内出荷
美しい研磨面が自慢です。サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。熱放散性にも優れています。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーコットン ヤナセ(柳瀬)GPサンダーコットンヤナセ(柳瀬)
29,980税込32,978
1箱(5個)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーFF ヤナセ(柳瀬)GPサンダーFFヤナセ(柳瀬)
20,980税込23,078
1箱(5個)
5日以内出荷
研磨剤がよく馴染み、鏡面作業がやりやすいです。フラップ構 造により曲 面にも良くフィットします。空冷効果、バツグン。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
外径(Φmm)100ねじ径(mm)M10幅(mm)25最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応
ライムL ヤナセ(柳瀬)ライムLヤナセ(柳瀬)
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
ライムCP ヤナセ(柳瀬)ライムCPヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
ライム2号 ヤナセ(柳瀬)ライム2号ヤナセ(柳瀬)
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
質量(g)850サイズ(mm)55×175×45RoHS指令(10物質対応)対応最適なバフの種類オープンサイザルバフ、バイヤスメンバフ
青棒GL ヤナセ(柳瀬)青棒GLヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
最終仕上用で最高級品。 切削力、光沢性ともにバランスのとれた金属一般の最高光沢仕上げ用。
用途金属一般の最高光沢仕上げ。適合材金属一般RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト丸シート ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シートヤナセ(柳瀬)
4,898税込5,388
1パック(10枚)
当日出荷
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください粒度-外径(Φmm)50トラスコ品番402-8953厚さ(mm)約3質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
BSネジタルフェルトホイル(六角軸) イチグチBSネジタルフェルトホイル(六角軸)イチグチ
799税込879
1本
当日出荷
対象物へやさしく当たります。白棒/青棒を塗りつけることで、金属などの鏡面研磨ができます。六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、アルミ、真鍮、金属の研磨、ガラス。タイプソフト最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒) PROXXON(プロクソン)固形バフ研磨剤 超仕上げ用(青棒)PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途みがき、研磨の超仕上げ、つや出し、純毛バフに塗布して使用材質酸化クロム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約70×30×15RoHS指令(10物質対応)対応
きのこバフ ヤナセ(柳瀬)きのこバフヤナセ(柳瀬)(18件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。材質綿軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
青棒 光陽社青棒光陽社(22件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
オフセットフェルトで使用いただきますと最高の光沢(鏡面)が得られます。オフセットサイザルで使用いただきますとグレードの高い準鏡面仕上げ(鏡面仕上げに順ずる光沢仕上げ)となります。
用途金属全般の鏡面仕上げ種別固形研磨剤工程仕上げ磨き適合バフサイザルバフ、綿バフ、フェルトバフ適合材金属全般RoHS指令(10物質対応)対応
GPサンダーフェルト ヤナセ(柳瀬)GPサンダーフェルトヤナセ(柳瀬)
15,980税込17,578
1箱(5枚)
5日以内出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げが出来ます。
外径(mm)100ねじ径(mm)10ねじピッチ1.5幅(mm)25サイズ100Φ速度43m/s主な用途鏡面仕上げに。表面研磨にも最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトホイル イチグチフェルトホイルイチグチ(1件のレビュー)
909税込1,000
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。
その他ホイルは、S(ソフトタイプ)のみの設定です。別売アーバー(軸6mm)に装着してお使いください。種別フェルト研磨材の構造フェルト適合ツール両頭グラインダーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
BSフェルトホイル イチグチBSフェルトホイルイチグチ
9,698税込10,668
1箱(5個)
当日出荷
クリーニング用の、両頭グラインダーで使用するホイルです。青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。1枚づつ個別包装されています。
用途ステンレス、鉄、その他金属の鏡面仕上げ。外径(Φmm)150幅(mm)15研磨材の構造フェルト穴径(Φmm)12.7最高回転数(min-1[r.p.m])4000
フェルトホイル 軸付(砲弾) イチグチフェルトホイル 軸付(砲弾)イチグチ(2件のレビュー)
629税込692
1本
当日出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状は砲弾型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
フェルトホイル 軸付(ストレート) イチグチフェルトホイル 軸付(ストレート)イチグチ(2件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
青棒や白棒を併用すると、ワークが鏡面に仕上がります。形状はストレート型です。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。鏡面研磨その他ステンレス・アルミニウム・クロームメッキの仕上げには「白棒」、真鍮・鋳・鋳造品・貴金属の仕上げには「青棒」をご使用ください。(共に別売)適合機種ハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
青棒 1050g モノタロウ青棒 1050gモノタロウ(48件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
一般光沢用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクやホイルに塗布してお使いください。
用途真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等の最終仕上げ用。寸法(mm)210×60(45)×40質量(g)1050種別固形研磨剤適合材真鍮、鋳・鍛造品、貴金属等RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.2MB)化学物質安全性参考資料(2.2MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら