25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
5,998 税込6,598
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番113-7042 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

1巻(100m)ほか
9,898 税込10,888
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

地鎮祭や神事などに使用されます。
高さ(cm)180 横幅(m)9.0 材質トロピカル 仕様縫い合わせ
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

柔らかく手触りがよい、軽くて扱いやすいアクリル素材の3色ロープです。祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープとして幅広く使用されています。力のかかる用途には使用しないでください。
用途祝祭礼、イベントなどの装飾用ロープ 青白黒 長さ(m)100 太さ(mm)10
1巻
9,998 税込10,998
4日以内出荷

1巻
2,398 税込2,638
当日出荷

トラスコ品番113-5458 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。 線径(Φmm)7.5 仕様バンド掛巻 材質ポリエチレン(PE) 白/緑
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。 表面は凹凸少なく滑らかです。
用途ヨットのセールロープや各種結束 材質ポリエステル
1巻
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻 質量(g)約850(±20)
1本ほか
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐水性・耐候性に優れています。 軽量で水に強く、強力でショックにも強いです。 色の発色もいいです。
用途農園芸用、漁業用、インテリア用などに最適
1巻
2,998 税込3,298
翌々日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

反射テープが付いた軽量かつ柔らかタイプの三角コーンです。 夜間などに車のライトに反射しますので、反射材なしのコーンと比較して視認性が高くなります。 高さ700mmサイズでコーンバーやチェーンなどを掛けて、あらゆる場所で安全区画表示に使用できます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。 材質低密度ポリエチレン(LDPE) 種類スタンダード RoHS指令(10物質対応)対応 デザインライン入り
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価で軽量・強度に優れたロープです。
用途漁業・船舶用・各種荷縛り用 トラスコ品番754-1449
1巻
19,980 税込21,978
翌日出荷

1本
929 税込1,022
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
用途ネット、農園芸、インテリア等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
用途コーン専用の間仕切りロープとして。 長さ(m)2 材質ポリエチレン(PE) 質量(g)240 径(mm)12 2018年トラスコ掲載ページ6 1304
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・操作性に優れたセーリング用ロープです。白色をベースに赤青黄白の4種類の色で見分けやすくなっています。ロープはダンプレートケース入りで引き出し口から取り出しやすい梱包になっています。
用途セーリング、小型船係留など 材質内層:ポリエステル/外層:ポリプロプレン 構造ダブルブレード型 比重1.2
1巻
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)38、60 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5588 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)11 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
翌々日出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)14、22 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5561 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)5 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

端末本体をケーブルに挿入後、端子を圧着するだけで、ほとんどの作業が完了します。 テープ巻き箇所もきわめて少なく簡単に施工できます。 端末本体内部にシリコーングリース(潤滑剤)を内蔵しているため、手や部材を汚すことなくスムーズな作業が行えます。 端末本体に接地クランプを内蔵しており、ケーブル挿入と同時に接地処理もできます。 端末本体の保護栓がないため、保護栓引き抜きの手間がいりません。 端末下部内蔵のOリングシールで気密性能を保持します。 端末本体を装着するだけで外層テープ巻きなどの追加の防水処理は不要です。 キット構成材料のハロゲンフリー、鉛フリー化をはかり、エコケーブル(EMケーブル)にも使用可能です。
用途6600V CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用端末 導体サイズ(mm2)(適合ケーブル)100 仕様耐塩用 トラスコ品番795-5537 セット内容端末本体×3個、銅管圧着B端子(ボルト・ナット付き)×3個、端子カバー×3個、3M[[TM]]フィットテープ(5m)×1巻、No1245銅箔テープ×3枚、位置決めテープ×3枚、No.13半導電性テープ(700mm小巻)×1巻、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤、白、青)×1組、ブラケット(施工ラベル付き)×1個、ゴムスペーサー×1個、施工札・ナイロンロープ×1組、作業ゲージ×1枚 質量(kg)13 規格JCAA K 1301規格品(第04001号)
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷