121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF 質量(g)60 アズワン品番64-5222-30
1袋(2個)
2,190 税込2,409
当日出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302909 質量(kg)74 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)50 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565 風向上下・左右各40°オートスイング 消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
1台
289,800 税込318,780
7日以内出荷

仕様転倒安全スイッチ・停電時安全装置・過熱防止・過負荷保護 使用環境温度(℃)-10~20
1個
121,800 税込133,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.8L/h、1.4L/hの強弱2段燃焼。 3段積み機能ですっきり収納。 16時間連続燃焼可能(弱燃焼時) 瞬時消臭システム搭載。 折りたたみハンドルで安定移動。
用途工場、倉庫、体育館、イベント、スポーツ会場など屋内外の暖房。 タンク容量(L)22.5 トラスコ品番468-9259 質量(kg)32(タンク空時) 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)強/1.8、弱/1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(点火時)102/92、(燃焼時)86/76 首振角度(°)上方40~下方5 暖房の目安(コンクリート)約30坪(95m2) 暖房の目安(木造)約22坪(68m2) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)723×521×677 吐出量(m3/min)(温風)2 燃焼持続時間(h)強/12.5、弱/16 運転音(dB)(A)強/60、弱/58 放熱板(Φmm)337 熱出力(kW[kcal/h])強/17[15000]、弱/13.4[11700]
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

今まで破棄していた果物などB品を食品乾燥機で乾燥させて、ドライフルーツにしたり、粉末にしたりと使用用途は様々。 自然食品や保存食、介護食や離乳食、料理やお菓子作りに。 しっかり乾燥できるから、コーヒーミルや粉砕機で手軽にパウダー化。
用途飲食関係、農家、料理教室、食品工場、一般家庭趣味など 扉枚数(枚)1 制御方法マイコン制御 温度表示方式デジタル方式
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トラスコ品番481-1054 適合機種バルシックスシリーズ、SEシリーズ、ホットガンシリーズ(HG30RSは除く) 質量(g)20
1個
599 税込659
当日出荷

ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 重さ11.5kg業界軽量。ロータリーバーナーで燃焼音も静か。強・弱(省エネモード)の2段燃焼。
用途内装、塗装の乾燥 油タンク容量(L)7.3 仕様上下各17度に熱風吐出角度可変、ロータリーバーナ静音設計、対震、過熱、炎監視、油切れ、ヒューズ、停電、ファン異常 トラスコ品番459-9306 質量(kg)11.5 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)0.91(強)0.65(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)35/39 質量(空タンク時)(kg)11.5 吐出口(Φ)157 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×255×535 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)8(強)11(弱) 運転音(dB)(A)58(強)54(弱) 熱出力(kW[kcal/h])8.8(強)6.3(弱)(7600(強)5400(弱)) 温風吐出量(m3/min)2.3(強)2.0(弱) 温風吐出角度(°)上方17~下方17
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷

暖め過ぎないエコモード搭載です。 イタズラ防止機能付です。 8秒で着火します。
タンク容量(L)20 暖房の目安(コンクリート)最大約55畳(100m2) 暖房の目安(木造)最大約40畳(72m2) トラスコ品番430-8450 質量(kg)25 電源(V)単相100 周囲温度-20~30℃ 消費電力(W)(50/60Hz)37/36 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)516×697×850 暖房出力(kW)16.5/h 熱出力7100~最大14200kcal/h
1台
142,900 税込157,190
当日出荷

軽量コンパクトで低騒音タイプです。強弱切替運転ができ19時間連続運転も可能です。建築・土木現場用に設計されたハイパワーモデルです。
タンク容量(L)57 トラスコ品番459-9403 質量(kg)40 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.8/2.9 消費電力(W)(50/60Hz)55/49 首振角度(°)上方20 暖房の目安(コンクリート)127畳(211m2) 暖房の目安(木造)92畳(152m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×703×884 燃焼持続時間(h)15~19 発熱量(kW/h)(強)37、(弱)28
1台
179,800 税込197,780
欠品中

静岡製機ホットガン
ホットガンは熱風ブロワータイプの製品です。 暖められた空気は空間を循環して均一化し、また対象物の裏側にも回り込んで加温します。 空気の循環で蒸発を促進させますから乾燥用途に有効です。 いつでも、どこでもコンパクトなのにハイパワー。
用途塗料、接着剤の乾燥 油タンク容量(L)17 仕様上下各20度に熱風吐出角度可変、対震、過熱、炎監視、停電、ヒューズ、電圧 トラスコ品番459-9314 質量(kg)20 定格電圧(V)AC100 燃料消費量(L/h)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)110/120 質量(空タンク時)(kg)20 吐出口(Φ)168 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×341×750 使用周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)9 運転音(dB)(A)70 熱出力(kW[kcal/h])17(15000) 温風吐出量(m3/min)9/10 温風吐出角度(°)上方20~下方20
1台
116,800 税込128,480
翌々日出荷

静岡製機消臭パック
RoHS
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
3,890 税込4,279
翌々日出荷

赤外線と温風が同時利用できるコンパクトヒーターです。
質量(kg)39 電源(V)単相100 タンク容量(L)25 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)78/77 首振角度(°)上方90~下方5 暖房の目安(コンクリート)81畳(134m2) 暖房の目安(木造)58畳(96m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)894×547×960 燃焼持続時間(h)10 発熱量(kW/h)23
1台
180,800 税込198,880
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源(V)三相200 消費電力(kW)(50/60Hz)1.2 電源コード(m)3(プラグなし) 冷房能力(50/60Hz)(kW)15 風向上下左右オートスイング
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,890 税込10,879
当日出荷

赤外線とパワフルなサーキュレーターのWで暖房します。自動首振り機能を搭載し、より広範囲をカバーします。スイッチを入れるだけでエコモードにより、灯油代を大幅に節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番494-0784 質量(kg)61 電源(V)単相100 燃料消費量(L/h)4.0~2.5(最大~最小) 消費電力(W)(50/60Hz)115/123 燃焼持続時間(h)11(強)18(弱) 発熱量(kW/h)38~24
1個
337,900 税込371,690
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 灯油使用量を10%削減。静音設計。
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
251,800 税込276,980
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60dBの静音設計です。 持ち運びに便利な取っ手付です。 ワイドな放熱部と安全ガード付です。
タンク容量(L)10 質量(kg)15 電源単相100V 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)1.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×538×587 発熱量(kW[kcal/h])13/h 燃焼持続時間(h)7
1台
102,900 税込113,190
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性・操作性とも優れたハイグレード・スポットヒーターです。 燃焼量2段・送風量2段の選択が可能です。
用途塗料・接着剤の乾燥 タンク容量(L)45 質量(kg)51 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)4.3(強)、31(弱) 消費電力(W)(50/60Hz)125/130 燃焼持続時間(h)10(強)、14(弱) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)553×1023×722 発熱量(kW/h)42(強)、31(弱)
1台
189,800 税込208,780
当日出荷



VAL6KBS専用の放熱ディスクです。
トラスコ品番185-4421 適合機種VAL6KBS 材質SUS302B、ステンレス 径(mm)Φ562
1個
23,900 税込26,290
当日出荷

1個
14,900 税込16,390
当日出荷

保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418 適合機種RKF406、RKF405 幅(mm)580 質量(kg)0.5 奥行(mm)1300 アズワン品番64-7267-61
1個
3,990 税込4,389
当日出荷

新型高圧バーナー採用で静音性に優れています。(運転音:65dB)。3段積収納可能です。メンテナンス性が一段とアップ、連続燃焼15時間です。
タンク容量(L)54 トラスコ品番459-9292 質量(kg)38 電源(V)単相100 安全装置炎監視、対震自動消火、異常高電圧検知電圧低下検知、停電時安全、過熱防止、過負荷保護 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.6 消費電力(W)(50/60Hz)98/114 首振角度(°)上方23~下方23 暖房の目安(コンクリート)121畳(200m2) 暖房の目安(木造)86畳(143m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×717×810 燃焼持続時間(h)15 温風吐出量(m3/min)16/18 発熱量(kW/h)35
1台
165,800 税込182,380
当日出荷


大容量強力タイプです。自動首振り機能を搭載しています。サーキュレーター内蔵で上昇熱を有効利用しています。 消火時のイヤにおいの発生を抑えています。OFFタイマーが搭載されています。エコ運転やゆらぎ運転で灯油を節約します。
タンク容量(L)45 トラスコ品番171-8329 質量(kg)65 電源(V)単相100 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)2.7(最小)~4.1(最大) 消費電力(W)(50/60Hz)100/113 首振角度(°)自動左右首振方式 左右30°上方5°~45° 暖房の目安(コンクリート)134畳 暖房の目安(木造)96畳 本体寸法(mm)奥行545 本体寸法(mm)高さ1050 本体寸法(mm)幅1195 燃焼持続時間(h)11~16 発熱量(kW/h)26(最小)~39(最大)
1台
249,800 税込274,780
当日出荷

保管時本体をホコリから守ります。
用途収納、保管時の防塵用に。 トラスコ品番251-1409 適合機種SSN5 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
6,490 税込7,139
当日出荷

トラスコ品番251-1412 適合機種VAL6PH 材質塩ビ梨地 幅(mm)550 高さ(mm)490 品名収納カバー 長さ(m)0.55 奥行(mm)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,490 税込4,939
当日出荷

保管時、本体をホコリから守ります。
用途遠赤外線電気ヒーター「ほかっとe」収納カバー。 材質塩ビ梨地 品名収納カバー
1枚
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強弱2段燃焼の静音バーナーを採用しています。コンパクトで使いやすい大きさです。
トラスコ品番561-1884 質量(kg)32 電源(V)単相100 タンク容量(L)38 安全装置炎監視、過熱防止、対震自動消火、過負荷保護、停電時安全、ファン回転異常検知、異常高電圧検知、電圧低下検知 燃焼方式ノズル噴霧方式 燃料消費量(L/h)3.0/2.1 消費電力(W)(50/60Hz)105/120 首振角度(°)上方45~下方45、左方45~右方45 暖房の目安(コンクリート)101畳(172m2) 暖房の目安(木造)72畳(123m2) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)573×857×814 運転音(dB)65~69 周囲温度(℃)-20~40 燃焼持続時間(h)12.4~18 温風吐出量(m3/min)14/15 発熱量(kW/h)(強)29、(弱)20
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

適合機種VAL6SR、VAL6YDK 材質塩ビ梨地 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×750
1枚
4,490 税込4,939
当日出荷

1個
7,890 税込8,679
当日出荷

1枚
3,990 税込4,389
当日出荷

用途製品保管時の防塵用に。 トラスコ品番251-1407 適合機種RKF702、RKF711 品名収納カバー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
20,900 税込22,990
当日出荷

人の「温点」を刺激する遠赤外線ヒーター。 前面パネルが熱くならないフロッキーコーティング(植毛塗装)
燃焼方式ノズル噴霧方式 周波数(Hz)50/60共通 電源単相100V タンク容量(L)30
1台
279,800 税込307,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,900 税込18,590
翌日出荷

角度可変ができる送排風機 持ち運びに便利です
用途換気・攪拌・暑気払いに。 トラスコ品番185-4412 質量(kg)4.2 タイプ角度可変タイプ 電源(V)単層100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz13/16 消費電力(W)(50/60Hz)50/65 ファン翼数6 騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69 アズワン品番64-9333-06 外寸法・幅(mm)299 外寸法・高さ(mm)304 外寸法・奥行(mm)254
1台
43,980 税込48,378
当日出荷