気化式冷風機 RKF406アルファ静岡製機(1件のレビュー)7日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302907質量(kg)51タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6