8,360件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DESCO静電袋 SCS 1000
エコ商品
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

静電気発生を防止し、内容物を守ります。 チャックが付いていますので保管に便利です。
厚さ(mm)0.06 ライトブルー 抵抗値(Ω)109~1010
1組(200枚)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下 種別非帯電バッグ 材質PE(帯電防止剤入り) ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷

1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm)0.1 表面抵抗(Ω)106以下 種別導電バッグ 材質PE(カーボン入) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm)70 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
1セット(100枚)
9,998 税込10,998
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05 材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ 表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
1パック(2000枚)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-12 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

SCS防湿静電袋 SCS3000
エコ商品
袋はナイロン、アルミ箔、ポリエチレンの層で構成され、厚さ約150ミクロンです。水蒸気透過率は0.0046g以下で、JEDEC-J-STD033に準拠しています。尖った角には理想的な梱包生産術が施されています。ASTM F392 の伸縮テストおよびANSI/ESD S541 の電流防止要件に準拠し、性能維持ができる補強構造袋です。
用途防湿性を要求される電子部品の保護に。 材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
6,698 税込7,368
3日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気を嫌う電子部品等の梱包に。
用途パソコン・オーディオ機器・スピーカー等の梱包に。 寸法(縦×横)(mm)590×500 材質ポリエチレン
1袋(2枚)
999 税込1,099
当日出荷

厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
1パック(100枚)
2,398 税込2,638
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(mm)0.07
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クルーズ静電防止エアーパック
エコ商品
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包 材質ポリエチレン 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
。優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
1ケース(100枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シール付きのOPP袋。静電気の起きにくいアルミ蒸着テープ使用で、作業中のストレスを軽減。手にまとわりつかない!
仕様とじシール付き、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 種類ポリ袋 入数(枚)100
1パック(100枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋
1,798 税込1,978
翌々日出荷

海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。はく離紙は帯電防止処理を施しているため、作業中に静電気で指にまとわり付く煩わしさがありません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)ほか
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

耳付きで使いやすい、半透明のシュレッダー用ゴミ袋。静電気を抑えて細断くずが飛び散りにくい!ダストボックス容量が100Lまでのシュレッダーに対応。
用途シュレッダー用 半透明 材質HDPE
1袋(50枚)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。 材質低密度ポリエチレン
1冊(45L×10枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラスチック導電袋 大型袋
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅650mm×長さ800mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック アズワン品番65-9236-18
1ケース(100枚)
23,980 税込26,378
翌々日出荷

サンプラスチック導電袋 大型袋
。ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅500mm×長さ700mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック アズワン品番65-9236-17
1ケース(100枚)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

サンプラスチック導電袋 大型袋
ポリエチレン原料にカーボン(ブラック)を特殊に練り込むことで、湿度に依存せず、優れた導電性と遮光性を兼ね備えたフィルムになります。アースのように帯電した電圧を瞬時になくす特徴から、液晶関連製品や電子部品・電材等の包装のみならず、簡易的なアース用部品としてご使用いただくことも可能です。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●導電タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:カーボンブラック アズワン品番65-9236-16
1ケース(500枚)
49,980 税込54,978
7日以内出荷

サンプラスチック永久帯電防止袋 大型袋
優れた静電気拡散性を兼ね備えた永久帯電防止フィルムになります。フィルム自体に帯電防止効果があるため、湿度依存性がほとんど無く、安定した表面抵抗値を長時間持続します。界面活性剤やスリップ剤が添加されてない非汚染性のフィルムになります。粉体の袋の付着の予防。RoHS2・REACH対応製品
仕様●サイズ:厚み0.05mm×幅450mm×長さ550mm●永久帯電防止タイプ●材質:低密度ポリエチレン●色:ブルー アズワン品番65-9236-12
1ケース(500枚)
29,980 税込32,978
10日以内出荷

小ロットに対応したアルミ袋です。アルミ袋なので、防湿性能は抜群です。製造時にコンスターチなどの滑り材を使用しておりませんので、電子部品にも安心して使用できます。電子部品梱包に適しています。袋の内側は、帯電防止ポリエチレンです。(防湿+静電気防止袋です)MBYシリーズは、薄くて丈夫なフィルムを使用していますのでいろいろな用途の梱包袋に使用できます。
1箱(100枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アズワン気化防錆袋
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1 材質PE(ポリエチレン) 防錆可能年月約5年
1袋(100枚)ほか
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャプロンA(エース)とは・・・。・優れた表面固有抵抗値。・持続性帯電防止タイプで半永久的に帯電防止機能を発揮。・クリーンな環境での使用、静電気によるホコリやゴミの付着を抑え電子部品・半導体部品の緩衝材としてのご利用に最適です
用途電子部品・化粧品等 関連資料(1.14MB)
1セット(1000枚×2袋)ほか
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20、包装規格ANSI/ESD S541。Dri-Shield 2000防湿バッグ。Dri-Shield 2000防湿バッグは、静電気の影響を受けやすい電子機器に対する帯電防止環境を実現するために設計された製品です。 この防湿バッグは、すべてESDと湿気の警告シンボルが記されており、ヒートシール可能で真空包装に適しています。 アルミ被覆ポリエステル / ポリエチレンとポリエステルの多層構造で耐穿刺性バッグを実現しています。 金属層で静電気放電をシールドし、電界の浸透を最小限に抑えると同時に、湿気からも保護します。特長と利点: 湿気から保護 電界から保護 静電気放電から保護 帯電防止環境 ヒートシール 真空包装に最適 警告シンボル印刷済み アルミ被覆のポリエステル / ポリエチレン製 突き刺し強度
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)610 番号918-5614 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-67
1袋(100個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ANSI / ESD S20.20、ANSI / ESD S510、ANSI / ESD S11.4 Level 3。チャック付き帯電防止バッグ。この静電気シールドバッグは、チャックなしのシリーズとチャック付きのシリーズがあります。 SCS静電気シールドバッグは、壊れやすい電子機器向けに静電気の発生しない安全な環境を用意するために設計されています。 このバッグは、ESD保護記号と追跡用のロットコードが印刷されています。 このシールドバッグは、ポリエステル誘電体と金属層から構成される放電シールドを備えています。 外層が静電気を消散するので、接地したときに静電気を除去できます。特長と利点: アミン不使用 シリコン不使用 重金属不使用 チャックなし及びチャック付きを用意 静電気の発生しない安全な環境 壊れやすい電子機器に最適 印刷済みのESD記号 ヒートシール ポリエステル、金属、及びポリエチレン製
仕様バブルバッグ:なし、散逸:あり、湿気バリア:なし、閉鎖型:上部開口 適合EN61340-5-1に適合 グレイ 高さ(mm)405 番号918-5608 静電気帯電防止性能あり 導電性あり アズワン品番64-1910-66
1袋(100個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

富士インパルス規格袋XLシリーズ
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。 優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。 1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止 2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。 ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香 構成EVOH/PE
1箱(2000枚)ほか
26,000 税込28,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(100枚)
18,980 税込20,878
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)