靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E
質量(g)490
種類静電靴
規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)490
機能静電気防止、通気性
靴タイプサンダル
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。
トラスコ品番321-9392
材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層
色ブラック
寸法(cm)29
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
足幅EEE
1足
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
質量(g)450
種類クリーン静電シューズ
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
材質(甲被)人工皮革
電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω
標準質量(g/片足)450
機能静電、クッション性、通気性、軽量
JIS規格JIS T 8103 一般静電作業靴に準拠
材質(底部)新発泡ポリウレタン1層
靴タイプサンダル
安定した静電性能です。エアーソール構造でクッション性に優れています。耐久性に優れ、滑りにくい靴底です。
色ホワイト
足幅3E
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)230(26.0cm)
機能静電性能、クッション性、耐久性、耐滑性、軽量
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
靴タイプサンダル
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
種類クリーンシューズ
機能通気性、クッション性、静電気防止
表面抵抗値(Ω)105~108
靴タイプサンダル
機能静電機能
足幅3E
種類クリーンシューズ
材質(甲被)合成皮革
標準質量(g/片足)260±10(26cm)
材質(底部)高密度ウレタン
靴タイプサンダル
静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。
ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。
甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内
形状ローカット
色白
種類静電靴
材質(アッパー)合成皮革+メッシュ
材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り
標準質量(g/片足)約172(23.5cm)
機能静電、クッション性、通気性
足幅2E
材質(先芯)なし
抵抗値(Ω)(体積)105~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
種類クリーンシューズ
材質(アッパー)人工皮革
機能通気性、クッション性、静電気防止
材質(底部)PU(ポリウレタン)
抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満
靴タイプサンダル
こんなお得な商品も!

静電靴 マジックタイプ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット
色ホワイト
種類静電靴
材質(アッパー)人工皮革
材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン)
標準質量(g/片足)390
機能静電、衝撃吸収
抵抗値(Ω)(体積)105~109
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)ビニールレザー
材質(ソール)PVC
機能静電
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

静電スリッパ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
通気性・クッション性に優れています。
静電気対策エリアでの使用に適しています。
ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン)
タイプ前あきタイプ
適合場所静電気対策エリア
機能通気性、クッション性
抵抗値(Ω)(体積)109未満
靴タイプスリッパ
安定した静電性能です。通気性に優れたメッシュ素材をアッパーに豊富に使用しています。耐久性に優れた靴底です。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電スニーカー
材質(アッパー)人工皮革、メッシュ
材質(ソール)発泡ポリウレタン(1層)
標準質量(g/片足)300(26.0cm)
機能静電性能、通気性、耐久性、軽量、クッション性
JIS規格JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止
甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
色ホワイト
足幅3E
形状ローカット
種類静電靴
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ
材質(ソール)EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)280±10(26cm)
機能静電、通気性
JIS規格JIS T8103基準相当
材質(先芯)なし
色番001
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
耐久性に優れた静電気拡散ポリウレタンの靴底です。
インソールは足型ですので、疲労を防止します。
クッション性が高く、快適にご使用いただけます。
用途静電気対策エリアでの事務員・来客用に。
靴タイプサンダル
色ホワイト
標準質量(g/片足)210(L)
種類クリーン静電シューズ
材質(甲被)人工皮革
機能静電
材質(底部)発泡ポリウレタン1層底
靴タイプサンダル
種類クリーンシューズ
グレード(目安)クラス10000相当
靴タイプスリッパ
視認性の高いデザインにカレンダー、温度・湿度表示つきの大型電波掛時計。
直径500mmで広い空間にも。
電池寿命5年でグリーン購入法適合。
用途学校やホール、食堂や工場などの広いスペースに
グリーン購入法適合
付属品石膏ボード用掛金具
質量(kg)3.2
直径(Φmm)500
種類掛時計
測定精度測定精度:±2℃、測定精度:±10%(25℃)
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、2099年までのフルオートカレンダー機能、電池切れ予告機能(秒針停止/液晶)、スイープセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
寸法(Φ×mm)500×57
電池単3(アルカリ)×6
電池寿命約5年
温湿度表示温度:0℃~40℃、湿度:20%RH~90%RH
カレンダー付き
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
色ホワイト
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)ビニールレザー
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
JIS T8103一般静電作業靴に準拠。
ソフトな素材、軽量、耐久性、クッション性に優れています。
材質PVC
電気抵抗値1.0×107~108Ω
人体に溜まった静電気を靴底全体から逃がします。
足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。
長時間の立ち作業でも疲れにくい、クッション性を考慮したEVA2層底です。
色ホワイト
足幅EEE
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定、JIS T 8103(一般静電作業靴に準拠)
機能静電
材質(底部)EVA/合成ゴム
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
関連キーワード