21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 FS-50Aから「防除ナビ機能」を省略した、シンプルな設計です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧。 漏電の原因となる漏れや結露に対し内蔵のヒーターで最適な状態を維持。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 本体にはノズルの目詰まり防止のため、ナイスクリーナーを標準装備。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能。 電池消耗防止のため、3時間連続通電で自動OFF。 静電気の原理を応用、散布した薬液が対象物にひきつけられて付着します。 農薬使用量の削減が期待できます。 人体付着への農薬付着量は慣行法と同程度で問題ありません。
付属品ボールコック、ワンタッチ継手、ナイスクリーナー、ホースベルト、ホース牽引バンド、肩掛バンド、アース線、電極部クリーナー 質量(kg)1.17 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)(別売) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) 全長×全幅W(mm)1250×180 ノズル静電型2頭口(噴射方向可変) 流量(L/min)4.8(Φ1.5・25コア・2MPa時) 流量精度表示:表示値±5%(メーカー実測値)
1個
87,980 税込96,778
翌々日出荷

静電噴口(一般型)FS-70 みのる産業 動画あり
一般形の静電噴口機です。 軽量&背負い動噴でも使用可能! 噴口部へヒーターを内蔵し、防除ナビ機能のないシンプル機です。 噴口部分の帯電電極により薬液を帯電させて噴霧します。 ノズルと噴管の可変により様々な噴霧方向が選べます。 お手持ちの動力噴霧機(手元圧力2~3MPa)やホースが使用可能です。
用途防除・散布 電源単三電池4本(ニッケル水素・アルカリ)【別売】 寸法(cm)全長132×全幅9.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 畝幅に合わせ車輪の組替えが可能です。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。(連続使用時間約6時間) 楽に旋回が行えるサブハンドル付き。 作業状況や操作性に合わせて車輪の組替えが可能。 ヒーター内蔵の新型電極部により、漏電の原因となる濡れや結露に対し最適な状態を維持します。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実
質量(kg)13 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)1150×400×1600 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果) 車輪数2輪(1輪も可)
1台
229,800 税込252,780
翌日出荷

みのる産業鉄砲型静電噴口
◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆全長が短いため、取り回しが良い。◆広角から直噴の切替えが可能で、噴霧圧力3MPaなら直噴約5mでも静電効果を発揮。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
129,800 税込142,780
6日以内出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ナスやピーマンなど立体作物向けです。細かい場所にも手散布で手軽に散布できます。
用途防除 仕様ノズル頭口:2 全長(mm)ノズル:1235 質量(kg)ノズル:0.65 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)0.46
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付けタイプ。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合は、FSR-360が適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.6 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ30cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1350 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

自走型防除機取付けタイプの静電噴口です。畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。ネギやキャベツなどの平面作物向けです。広い範囲の散布に最適です。手散布4頭口です。
用途防除 仕様ノズル頭口:4 全長(mm)ノズル:2310~2910 質量(kg)ノズル:1.2 最高使用圧力(MPa)3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.32
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。 自走型防除機取付タイプです。 噴霧角度の調節は、電極ごとに水平・上向きに可変。 電極ごとに噴霧停止が可能。 三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切換えが可能。 繰返し使えるニッケル水素電池を採用。 (連続使用時間約6時間) 本機は、ハウスの「梁パイプ」の高さが、地上から170cm以下にある場合に適しています。 農薬付着効果の向上により薬剤の購入費・生産コストの削減に貢献します。 高能率と減農薬を同時に実現可能。
質量(kg)7.4 電源専用ニッケル水素電池(12V) 使用圧力(MPa)2~3(本機手元圧力) ノズル静電型10頭口(噴霧方向可変、噴口ピッチ22.5cm) 全長×全幅W×全高(mm)580×150×1050 流量(L/min)7.5(10頭口、Φ0.7・23コア、2MPa時) 連続使用可能時間約6時間(メーカー試験結果)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

◆静電気の力で、葉裏への農薬付着率が向上し、農薬使用量の削減に期待。◆ラクポールを伸縮させ散布距離を調節可能。(最長時3.3m、最短時2.6m)。〔ラクポールとは〕散布竿で、伸縮部を掴んで操作すると長さを変更することができます。◆連続電極を採用し、ノズル部分の軽量化を実現。◆ヒーターを内蔵し、漏電の原因となる漏れや結露を防止。◆防除ナビ機能を搭載し、生産コスト削減に役立つ。「瞬間流量」と「積算流量」を表示。
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

用途野菜 長さ(mm)800 吐出量3.1L/1.0MPa(10kgf) 取付径(Φmm)G1/4(8.5mm)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
669,800 税込736,780
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1123300 コルト噴口C-2 (G1/4) 永田製作所 動画あり
1枚の噴板より6ヶ所噴霧することによりフルコーン状になり葉裏までの付着率も良く作業効率がアップしました。
用途果樹、野菜、立木園芸。 全長(mm)315 タイプ動力 本体質量(g)495 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)1.8 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

畝幅に合わせ車輪の組み換えが可能です。ヒーター内蔵の電極部で漏電の原因となる漏れ・結露を防ぎ、帯電性能を維持。楽に旋回が行えるサブハンドル付きです。噴霧角度の調節は噴口ごとに水平・上向きに可変します。噴口ごとに噴霧停止が可能で、三方コックにより、片側噴霧・噴霧停止の切替が可能です。
使用圧力(MPa)2~3
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

従来のピストル噴口の機能に加え後部ツマミを90度だけ回転させることでスプレーパターンが変化し遠近自在の作業がスピィデーに出来ます。又二重パイプ構造により直進時の到達性に優れております。
全長(mm)175 穴径(Φmm)墳板:1.8 本体質量(g)410 機能ストップ機能、直射/噴霧切り替え 取付ネジ径G1/4
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木 長さ(mm)880 吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

葉の裏までしっかり散布し、防除効果を大幅アップ!。キュウリやアスパラなど立体作物を効率的に防除できます。ノズルはカート用10頭口で、2輪カート付きです。
用途防除 仕様ノズル頭口:10 全長(mm)ノズル:1330 質量(kg)ノズル:3.3 関連資料(28.64MB) 散布幅(m)1.5
1セット
339,800 税込373,780
4日以内出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1122900 ピストル噴口ALD(G1/4) 永田製作所 動画あり
レバーを
用途ハウス防除、ミカン及果樹全般、防除等。 全長(mm)345 タイプ動力 本体質量(g)525 最高圧力(MPa)3.0 機能ストップ機能、切替機能 吸水量(L/min)15以上 パターン直射/円錐 噴出穴径(Φmm)2.5 出力(kW/rpm・PS/rpm)1.6・2.2
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)