インテル Core i5プロセッサー搭載、高機能タッチパネルPC 。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い128GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ、低発熱、ファンレス、静音、ダストフリー設計。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.10 Ghz。熱設計電力(TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15aII」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit搭載。
使用CPUIntelR Core i5-7200U
SSD128GB
メモリー容量8GB
動作周波数(GHz)3.10
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
静電容量方式を採用しており、10点マルチタッチや滑らかな入力、ペン入力に対応しています。水滴や埃などが接触した際の誤作動が起こりにくく、表面素材がガラスのため、耐傷性に優れています。
仕様チルト:15 - 70°、同時タッチ点数:10
付属品(映像信号ケーブル)DisplayPort (2 m)・HDMI (2 m)、(その他)FDF2382WT-AL: 2芯アダプタ付電源コード (2 m)・USB Type-A - USB Type-Bケーブル (2 m)・クリーニングクロス・意匠シート×2・保証書付きセットアップガイド・ケーブルクランパー
質量(kg)約6.6、 (モニター部)約6.0
サイズ23.0型 (58.0 cm)
消費電力(W)12、節電時:0.5以下
適合規格CB・CE・UKCA・cTUVus・FCC-B・CAN ICES-3 (B)・TUV/S・PSE・VCCI-B・RCM・RoHS・WEEE・J-Mossグリーンマーク※3・PCリサイクル (事業系)
温度(℃)5~35
方式投影型静電容量 (PCAP)
対応OSWindows 11・Windows 10 (64-bit・32-bit)
湿度(%RH)20 - 80
表面処理アンチグレア
表示領域 (横×縦):509.2×286.4 mm
入力AC 100 - 240 V・50 / 60 Hz
最大消費電力(W)47
通信方式USBシリアル転送
コントラスト比(標準値)1000:1
画素ピッチ0.265×0.265 mm
表示色約1677万色
解像度(推奨)1920×1080
保証期間お買い上げの日から3年間 (24時間連続使用)
視野角178° / 178°
応答速度(標準値)11 ms (中間階調域)
入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)・HDMI (HDCP 1.4)・D-Sub 15ピン (ミニ)、(音声)ステレオミニジャック・DisplayPort・HDMI
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)556.7×216.3~401.3×143.9-353.9、(モニター部)556.7×54×339.2
表面硬度5 H
同期信号セパレート
スピーカー(音声)1.0 W + 1.0 W
主な機能(表示モード)User1・User2・sRGB
取付穴ピッチ(mm)100×100・M4・深さ3.0 - 10.0 (VESA規格)
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
走査周波数31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz、アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)260
USBコンピュータ接続 (アップストリーム)USB 5Gbps: Type-B、USBハブ (ダウンストリーム)USB 5Gbps: Type-A×2
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms
付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、DVI-Dケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USBケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、ACアダプター、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド
質量(kg)11.1 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:15.7/スタンバイ:0.5
電源ACアダプタ (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上90 (チルト)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)433 x 620 x 168(梱包時)
表面処理グレア、7H
本体質量(kg)スタンドあり:8.2、スタンド無し:4.9
機能SmoothTouch、SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応
インターフェースD-Sub15pin×1、DVI-D×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.275 x 0.275
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度5ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.1×2
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)554 x 413 x 227(スタンド使用時)、554 x 338 x 50(スタンド未使用時)
ピクセル93PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ23.8インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)60
輝度(cd/m2)250
1台
¥47,980
税込¥52,778
8日以内出荷
Corei5 Win10搭載15インチワイドタッチパネルPC Seav-15w-apII ホワイト 静電容量式 SSD256GB メモリ8GB。振動・衝撃に強く、耐障害性が高い256GB、SSDディスク。省電力タイプの8GBメモリ。CPUは IntelR Core i5-7200U up to 3.1 Ghz。OSは10年以上のロングサポートのWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit搭載。熱設計電力 (TDP)わずか15Wの省電力、従来モデル「Seav-15a」と比較して、2.15倍のハイパワーを提供できます。最大解像度1366 x 768、静電容量式、輝度300cdのパネルを採用、スマートフォンのような操作性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。安心の1年保証。
メモリー容量8GB
使用CPUCore-i5
OSWindows10 Enterprise2019 LTSC 64bit
SSD256GB
1個
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
10.1型ワイドLCDタッチモニター(1002L)。タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは10.1型ワイドTFT-LCDを採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mmに準拠した取り付け穴を装備。(スタンドは付属しない)UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格WXGA (Wide-XGA)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ10.1インチ ワイド
解像度1280×800
アスペクト比8:5(16:10)
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
Win10搭載27インチタッチパネルキオスク端末 Seav-27 Bigtouch ピュアホワイト 静電容量式 SSD128GB メモリ4GB。27インチのタッチディスプレイで存在感のあるキオスク端末スタイリッシュなフォルムで、わずか厚さ14センチ。据置きから壁掛けまで対応可能。省エネ&高性能 インテルCeleronJ1900。長期サポートwindows10 Enterprise。上段部・可動部の脱着可能な設計。スタンド型やVESA規格による壁掛けなど環境に合わせて設置方法を変更可能。運搬時は、上段部、下段部の脱着が可能なモジュール型設計なので運搬と設置を簡単に行うことができます。QRコードを読み取れる2Dバーコードリーダー搭載。レシートプリンター・バーコードリーダーをご用意しました。安心の1年保証。
画面サイズ27インチ
1個
¥579,800
税込¥637,780
9日以内出荷
15.6型ワイドLCDタッチモニター(1502L)。タッチパネルはシームレスな画面デザインと最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。モニターは15.6型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。VESA Physical Mount規格 75mm/100mmに準拠。UL等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
ディスプレイ15.6インチ ワイド
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥85,980
税込¥94,578
9日以内出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは13.3型ワイドTFT-LCD(解像度1920x1080:フルHD)を採用。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計、薄型・軽量デザイン。
VESA Physical Mount規格 75mmに準拠。
UL、IEC等の安全規格、VCCIやCEマーキングなどのEMC規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型ワイド
パネル駆動方式TFT-LCD
1個
¥89,980
税込¥98,978
9日以内出荷
OSは安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise。eMMC 64GBのストレージを採用。約4~5時間の稼働を想定した6800mAhのバッテリー搭載。Wi-FiとBluetooth4.0を採用し持ち運びの業務にも最適。専用ドックはUSB2.0 x 2、USB 3.0 x1、HDMI、CashDrawer、12V-Outを装備。基本セットのタブレットカバーや専用ドックの組み合わせで様々な業務での運用が可能。POSリテール端末、飲食オーダー端末、棚卸・検品、エンターテイメント、接客案内ツール、産業ライン端末、検収など多目的な用途にお使いいただけます。
サイズ(inch)10
OSWindows 10 IoT Enterprise
容量(GB)64
1個
¥97,980
税込¥107,778
9日以内出荷
輝度:250cd/m2/応答速度:2ms
色色域 (標準値):NTSC 72%
サイズ(cm)パネル:21.5 インチ/54.6
表面処理アンチグレア
コントラスト比【標準値】3000:1
表示色数:約 1677 万色
ピクセルピッチ(mm)0.24825×0.248285
解像度最適:1920×1080(60Hz の場合)
保証期間安心の5年間フル保証※本体(内部部品や電源)/液晶パネル/バックライト/ケーブル類含む※有償無償に限らずサポートセンター~お客様間の往復送料メーカー負担(指定の運送会社に限ります)※有償無償に限らず検査技術料やキャンセル料のお客様負担はありません。※有償無償に限らず修理専用箱を用意し、修理に出す際に必要な専用箱を発送することも可能。※保証に含まれないもの:経年劣化によるバックライトの輝度劣化及び外部要因による破損及び紛失。※フィリップスモニター・サポートセンター:0120-060-530/philips-support@seamless.co.jp
保護機能HDCP:HDCP 1.4(HDMI/DP/DVI)
同期方式入力:個別の同期グリーンで同期
色(本体)ブラック
明るさ250 cd/m2
信号入力VGA(アナログ)DVI-D(デジタル、HDCP)DisplayPort 1.2HDMI 1.4
バックライト種類:W-LED システム
アスペクト比16:9
オーディオ入力PC オーディオ入力
オーディオ出力ヘッドホン出力
パネル駆動方式VA LCD
USBUSB 3.2、Gen1、5G X 2
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
モニターは23.8型ワイドTFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
USBハブ機能あり(USB 2.0タイプAx1ポート装備)防塵防水に関して、IP54に準拠。
医療用安全規格(IEC60601-1)、情報処理機器規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理アンチグレア
解像度1920×1080
色(本体)ホワイト
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型ワイド
パネル駆動方式TFT-LCD
角度調節可
1個
¥169,800
税込¥186,780
9日以内出荷
。21.5型タッチパネル液晶ディスプレイ。投影型静電容量タッチ方式(USB接続)。10ポイントタッチ:Windows7、8、8.1、10、11に対応 / シングルタッチ:Mac OS9、OSXに対応。Palm rejection対応 手をついて指でタッチ可能。Touch Switch機能 素手/手袋/ガラス越しの通信設定が可能。AFコーティング(防指紋)付き。防塵防滴 IP65対応(画面正面のみ)。IPS方式パネル搭載により広視野角。フルHD 1920x1080サポート。DisplayPort端子、HDMI端子、D-sub端子の3入系統入力。DisplayPortケーブル/HDMIケーブル/D-subミニ15ピンケーブルの3本が標準同梱。ワイドレンジスタンドで上下の角度調整を実現。いたずら操作防止のメニューロックモード搭載。スピーカ搭載(3Wx2)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
タッチパネルは最大10点タッチに対応した投影型静電容量方式。
タッチスルーに設定変更することにより、手袋越しのタッチ操作が可能。
モニターは19.0型TFT-LCDを採用、チルトスタンドを取外しても使用可能。
フロントベゼルのない「ゼロベゼル」設計。
医療用安全規格(IEC60601-1)、ULなどの安全規格、VCCI、FCC 及びCEマーキングなどのEMI 規格に適合。
医用画像システムに関する国際標準規格DICOMに適合。防塵防水に関して、IP54に準拠。
国内ベンダー製のアルミ電解コンデンサを使用。
アルミ電解コンデンサの計算寿命5年以上。
規格SXGA (Super-XGA)
表面処理アンチグレア
解像度1280×1024
画面サイズ19インチ
アスペクト比5:4
パネル駆動方式TFT-LCD
角度調節可
1個
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
LEDバックライト搭載LCD(コントラスト比3000:1)と投影型静電容量方式のタッチパネルを採用し、監視システムをはじめ様々な用途に合わせた表示が可能です。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
解像度1920×1080
画面サイズ21.5インチ
アスペクト比16:9
1個
¥229,800
税込¥252,780
9日以内出荷
インテル Core i5プロセッサー搭載の高機能タッチパネルPC。安定性の高いWindows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit搭載。19.5インチ静電容量式、輝度250cdのパネルを採用。スマートフォンのような操作性。洗練された鋭利なフォルムで、優れたデザイン性。ケーブル類が見えない、すっきりしたシルエット。USB 6ポート、シリアル 6ポートがあり、様々な業務用ハードウェアとの接続が可能。BIOSでシリアルポートの電源供給設定も可能です。振動・衝撃に強く、耐障害性が高いSSDディスク。
メモリー容量8GB
使用CPUCore-i5
OSWindows 10 IoT 2016
SSD128GB
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
日本製!帯電不織布により静電力(クーロンカ)で異物をしっかりキャッチ!静電帽。独自放電加工技術により電荷の持久性及び経済性に優れている。エレクトレット(帯電化)加工により抜け毛、ホコリなどの落下を防ぎます。スティック形状で取り扱いやすいです。ゴムの伸縮性が優れていますので、圧迫感がなく快適に長時間使用が可能です。使い切りタイプですので、衛生的です。国内エレクトレット加工不織布使用の安心な国産品です。合成ゴム使用で、ラテックスアレルギーの心配はありません。コンパクトに折り畳まれています。
用途食品工場や給食事業、化粧品、薬品の製造現場
材質不織布:エレクトレット加工ポリプロピレン不織布、ゴム:ラテックスフリー合成ゴム
機能ストレッチ
防水性に優れたプロ仕様の卓上スケール。様々な施設でご利用いただいております。
仕様取引証明以外用
付属品単3乾電池4本
材質PS、ステンレス
寸法(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
質量(kg)約1.39
色アイボリー
材質(本体)PS、PET、シリコーンゴム、ステンレス
種類卓上スケール
電源(V)DC6(単3形乾電池×4)
電源DC6V、単3乾電池4本
文字高(mm)14
保護等級IPX2
表示形式デジタル
計量方式静電容量式
最小目盛1g
保証期間1年
オートパワーオフ約10分
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅182×高さ74×奥行255(計量皿:約幅182×奥行182)
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料単品カタログ(0.41MB)
タッチパネル式液晶画面を汚さずに操作できるWヘッドタッチペン。
ペン先は感圧式画面に対応。回転繰り出し式ヘッドでナビゲーション等の操作ができる。
ペン尻は静電容量式画面に対応。誘導性シリコーンヘッドでスマートフォンやタブレット等の操作に便利。
タッチペン専用のホルダー付き。
色(本体)ブラック
対応タッチパネル方式ペン先は感圧式、ペン尻は静電容量式
先端径(Φmm)ペン先:2 ペン尻:6.8
商品タイプ本体
付属品タッチペン用ホルダー
材質(本体)アルミ
質量(g)15
対応機種各種スマートフォン・タブレット・カーナビ
長さL×直径(mm×Φmm)140×10
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
KEMET セラミックコンデンサは、1.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1
アズワン品番65-7080-23
1セット(10個)
¥879
税込¥967
7日以内出荷
KEMETセラミックコンデンサは、1.8uFの静電容量を備えています。静電容量許容差は10%です。コンデンサの供給電圧は50Vdcです。静電容量:1.8uF静電容量許容差:10%電圧:50Vdc使用温度範囲:-55/+150℃温度係数X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.8μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1
アズワン品番65-7079-33
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
KEMET セラミックコンデンサは 1.5 uF の静電容量を備えています。静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 1.5 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:1.5μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1
アズワン品番65-7066-88
1セット(10個)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
KEMET セラミックコンデンサは、2.2 uF の静電容量静電容量許容差は 10 % です。コンデンサの供給電圧は 50 V dc です。静電容量: 2.2 uF 静電容量許容差: 10 % 電圧: 50 V dc 使用温度範囲: -55 / +150 ℃ 温度係数 X8L
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●温度特性:X8L●許容差:0.1
アズワン品番65-7079-49
1セット(2500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
KEMETの有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は22uFで、静電容量許容差は20%です。静電容量:22uFC許容差20%取り付けタイプ:表面実装最低動作温度:-55℃最大動作温度:+125℃
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7102-16
1セット(5個)
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7103-07
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ ESR 45 m Ω
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T598●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7102-21
1セット(2000個)
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
村田製作所 積層セラミックチップコンデンサキットは、電圧レベル、静電容量、許容差が異なるコンデンサを搭載し、パッケージサイズは 0603 → 1608、静電容量は68種類です。動作温度範囲:-55 → 125℃ 使いやすいバインダータイプ
仕様●入数:1キット●個数:68●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:セラミック●最大静電容量:4.7μF●電圧範囲:16 → 100V dc
アズワン品番65-6992-66
1セット
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 47 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 47 uF 定格電圧: 6.3 V dc 許容差20 % ESR : 70 m Ω 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +150 ℃
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T599●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7101-57
1セット(2000個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 1 ~ 2200 μ F です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.1 ~ 560 μ F です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:35●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最低電圧:6.3V dc
アズワン品番65-6973-76
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 15000 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -40 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:31●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:15000μF●最小静電容量:10μF
アズワン品番65-6962-65
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 0.47 ~ 180 μ F、2 ~ 10mm です。温度範囲: -25 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:24●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:180μF●電圧範囲:400V dc
アズワン品番65-6961-67
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 33 ~ 2700 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:28●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:2700μF●最大電圧:35V dc
アズワン品番65-6950-99
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 ~ 1000 μ F、2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:29●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1000μF●最低電圧:63V dc
アズワン品番65-6968-84
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
KEMET の有機コンデンサは、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低 ESR を実現し、高周波域で静電容量の保持性能を向上させます。静電容量は 100 uF で、静電容量許容差は 20 % です。静電容量: 100 uFC 許容差20 % 取り付けタイプ:表面実装 最低動作温度: -55 ℃ 最大動作温度: +125 ℃ ESR : 55 m Ω
仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±20%●シリーズ:T591●電解質の種類:ソリッド
アズワン品番65-7100-56
1セット(2000個)
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 68 ~ 500 μ F、10 mm です。温度範囲: -25 → +85 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:15●実装タイプ:表面実装●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:560μF●最大電圧:450V dc
アズワン品番65-6951-16
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 10 6800 μ F 及び 2 7.5 mm です。温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:32●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:1500μF●最低電圧:50V dc
アズワン品番65-6963-22
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
Wurth Elektronik 設計キットには、アルミ電解コンデンサが静電容量範囲は 22 ~ 4700 μ F および 2 ~ 7.5 mm です。温度範囲: -40 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 %
仕様●キット内容物:アルミ電解コンデンサ●個数:34●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:アルミ●最大静電容量:4700μF●最低電圧:35V dc
アズワン品番65-6963-15
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
関連キーワード
前へ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ