こんなお得な商品も!

クリーンルーム用チェアー
モノタロウ
¥34,900~
税込¥38,390~
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
機能座部昇降(ガススプリング)、背部ロッキング背部奥行・上下調節
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。
ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。
背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。
このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません
色ロイヤルブルー
質量(g)186/1m2
直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43
混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1
表示ESD保護表示
寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47
表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠
接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗
チェーン長さ(cm)60
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
厳重な管理の下、組み立てをクリーンルーム内で行っております。搬入先でも簡単な清掃・洗浄を行いクリーンルーム内へ搬入いただけます。
その他ご使用状況により、ガススプリング等の消耗品が早期に劣化することがありますので、定期的なメンテナンスをお薦め致します。
清浄度クラス100レベル
質量(kg)9.2
タイプ肘なし
座高(mm)510~690
クリーンルームで使用できる静電気の帯電を極力抑えた仕様です。
ステンレスフレーク使用のウレタン巻きキャスターで、優れた導電性を発揮します。
材質(座部)モールドウレタン、(脚部)スチール(クロームメッキ)、ステンレス、ウレタン、(張地)導電ビニールレザー
質量(kg)5.1
タイプ背なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×450~550
キャスター径(Φmm)50(導電)
表面抵抗値(Ω)1×106未満
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)Φ370
松吉医科器械コード23-6833-00
座部表面には導電性レザーを採用、またウレタンクッションの下部を防塵布でカバーしており、埃や静電気の発生を抑えます。
キャスターには導電性双輪キャスターを採用しています。
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
材質(座面)導電性ビニールレザー張、ウレタンクッション+防塵布
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)380×420(背パイプを含む)
高さ調節可
背もたれあり
材質(脚)鋼板、クロムメッキ、導電性双輪抵抗キャスター
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046
アズワン品番62-1630-80
素材ナイロン
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。
座幅(mm)Φ370
座奥行(mm)Φ370
トラスコ品番195-4339
質量(kg)6.5
色ダークブラウン
1脚
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
色ダークグレー
張地導電性ビニールレザー
機構ガス圧上下調節、キャスター付
グリーン購入法適合
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406
色ブラック
質量(g)0.22
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
発塵の少ないモールドウレタンホームをクッション材に採用、表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生も抑えます。
導電性双輪キャスターを採用しています。
用途クリーンルーム内での使用に。
仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ
材質背・座:ウレタンフォーム、導電性ビニールレザー張り 脚部:スチール(脚掛けリング付き)、クロームメッキ仕上げ
電気抵抗値1.0×105Ω~1.0×108Ω
キャスター径(Φmm)50
取扱説明書(1.2MB)
ワンタッチで高さ調節ができます。
仕様固定脚
材質シート部/ビニール、本体/スチール
寸法(mm)座部径Φ300×高400~525
質量(kg)4.4
色ブラック
キャスターなし
背もたれなし
座高(mm)400~525
高さ調節可
アズワン品番2-9376-01
素材レザー
対角(mm)脚部サイズ:460
1個
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
電荷をキャスター方向に流す導電性チェアー。背もたれ自体の上下40mm調整可能。
用途学校・工場・事務所・病院など
幅(mm)430
色ダークグレー
奥行(mm)525~565
キャスターあり
張地導電ビニールレザー
背もたれあり
キャスター種類導電性双輪
高さ調節可
グリーン購入法適合
材質背部、座部:PVC導電レザー 、キャスター:双輪導電ウレタン
色ブラック
座幅(mm)540
表面抵抗値(Ω)105~8
座奥行(mm)440
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
仕様座高ガス上下調節機能付
材質座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
電気抵抗(Ω)4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183
質量(g)約910
オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm)
使用環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
最大風量(m3/min)3.68
風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm)
入力電源DC24V(付属の専用ACアダプタまたは端子台)
導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
幅(mm)620
キャスターあり
肘掛なし
高さ調節可
ヘッドレストなし
こんなお得な商品も!

OAチェア ワイドタイプ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
ハイバック背もたれと座面のクッションに成形ウレタンを採用。ボリューム感のあるゆったりした座り心地です。
材質座・背もたれ・肘/ポリプロピレン脚部/ナイロン張地/ポリエステルクッション/ウレタンフォーム
質量(kg)6.5
種類オフィスチェア
肘掛なし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×555~580×865~980
機能ガススプリング上下昇降機構、背もたれ奥行調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背タイプハイバック
ヘッドレストなし
導電ぺブルは導電性に優れ、静電気対策が求められる作業に最適です。
ワークへの静電気等による影響を大幅に低減します。耐久性に優れた天然ゴム製の指サックです。
シリコーン等の油分は使用していませんので安心してお使いください。
用途半導体、液晶デイスプレー、プリント基板、エレクトロニクス、メカトロニクス等の分野で静電対策が必要な作業に最適です。
材質天然ゴム
厚さ(mm)0.2
機能導電・耐久性
表面抵抗(Ω)106~108
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無粉無
座り心地よい。ウレタンクッションは防塵布カバー付きですので、発塵しにくい構造になっています。表面は導電性ビニールレザー張りで、静電気の発生を抑えます。背もたれを大きくし湾曲させクッションの厚みを持たすことで、背中を包み込むような構造になっています。座部のクッションも厚みを持たすことで、座り心地がアップし、快適に作業ができます。背部奥行を調節することができます。
材質背部・座部/ウレタンフォーム(導電性ビニールレザー張)、脚部/クロームメッキ仕上げ、キャスター/ナイロン(導電性)
キャスター(mm)導電性(双輪Φ50
電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω
機能座部昇降(ガススプリング)
座面寸法(幅×奥行)(mm)450×450
関連キーワード