適合431、499
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合HAKKO 499
トラスコ品番849-7845
1個
¥1,298
税込¥1,428
14日以内出荷
トラスコ品番139-2394
適合機種FG-470
質量(g)28
長さ(m)1
アズワン品番64-5063-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
導電性カラーマット用。
粘着剤付き
寸法(線径Φmm×全長m)3×2
トラスコ品番117-3367
質量(g)85
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
用途隣接するマット間の接続
アース線の長さ(mm)110
仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。
トラスコ品番282-0803
質量(g)18
アズワン品番3-9361-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合ZCM-05、ZCM-06
トラスコ品番775-8570
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。
コード長さ(m)2
トラスコ品番474-3041
質量(g)80
規格静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コード長さ(m)(実効)1.6
仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入
トラスコ品番436-2624
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
仕様1MΩの抵抗付き
質量(g)30
タイプ引きずりタイプ
長さ(cm)61
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
カシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2
トラスコ品番407-4076
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
導電性カラーマット(ZC-60、ZC-31、ZC-65)用接続プレート
寸法(mm)150×20
トラスコ品番852-1500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
バナナジャック付きですので、リストストラップを簡単に接続できます。
コード長さ(m)約2
付属品ポンチ1組、内棒1組
寸法(mm)50×30×10
アズワン品番9-5032-01
1個
¥5,230
税込¥5,753
当日出荷
エスコ品番EA940AS-51
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)1
導体外径(Φmm)1.8
色緑
外寸(mm)3.4
仕様JIS C3306規格品
絶縁体厚さ(mm)0.8
素線径(mm)0.26
素線数37
定格125V-15A
導体より線
導体断面積(mm2)2.0
特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋
膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋
柔らかく軽い。作業性に優れます
静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません
※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。)
※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mm
アズワン品番68-1990-61
1双
¥1,990
税込¥2,189
10日以内出荷
導電性を持たせた特殊なウレタンゴムを使用しておりますので、静電気対策が可能です。
またこの手袋を通してアースすることで、触れた物質に蓄積されていた静電気も取り除くことが可能です。
防寒手袋なので、寒い屋外での作業用に適しています。
<推奨使用溶剤>
エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途タンクローリーなどの外での有機溶剤取扱い作業
可燃性の溶剤を扱う作業で特に静電気の影響が大きい現場での使用に適しています。
印刷機器等の汚れの拭き取り。
溶剤の取扱時の飛散防止。
塗装業での溶剤の飛散防止。
半導体などの静電気の発生を嫌うものの取り扱い。
部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。
色黒
サイズLL
仕様二重構造
種別静電気・作業性防寒手袋
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%+導電繊維
厚さ(mm)2.85
入数(双)1
機能耐溶剤・静電気対策・防寒手袋
材質(表面/裏面)ポリウレタン/綿+導電繊維
材質(インナー)ビア+起毛アクリル+導電繊維
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性耐油、ガソリン、軽油、重油
ESD対策のアースが確保しにくい現場に。
電源系のアース配線を利用し、作業現場の配線を削減。
セル台のアース配線に使用すると、接地コンセントの配線だけでグラウンドが確保できます。
作業現場のレイアウト変更が簡単になります。
質量(g)65
コード長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.17MB)
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
ホックタイプのアース線。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
径(Φmm)7(ホック)
ケーブル長(m)2
取扱説明書(5.31MB)
寸法(mm2)1.25
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
リストストラップ、導電性マットなどの机上周りのアース線を集約します。
リストストラップ用バナナジャック、導電性マットなどのアース線を集約できるターミナルです。
机上周りのアース線を整理できます。
付属品取付用ビス2本、アース線(2m)
トラスコ品番818-2596
質量(g)53
適合規格静電気対策の規格(RCJS)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋
膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋
柔らかく軽い。作業性に優れます
静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に
使用後の硬化がなく、繰り返し使えます
ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません
※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。)
※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。
※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。
※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。
※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。
※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm
アズワン品番68-1990-60
1双
¥1,070
税込¥1,177
6日以内出荷
アース端子と接続用圧着端子、アースシールのセット。
簡単にお好きな長さのアース線を作る事が出来ます。
トラスコ品番407-4084
セット内容アース端子5個・圧着端子5個・アースシール10枚
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
精密小ネジから一般小ネジまで幅広い用途をカバーします。レバースタート方式なので、ネジ合わせが容易です。人間工学的に長時間の作業に疲れを感じさせない事を目的に開発し、軽量タイプで握り部分にラバーグリップを採用しました。ワイドな出力トルク範囲。静電気防止対策としてビットアースを使用。電磁波、電器ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMCを採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
電気代の目安0.8円/h
長さ(mm)256
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
アース線を最大8本集約できるアース端子台。
静電気対策の規格(RCJS)が要求するEBP(グラウンド接続点)の仕様に適合。
EPA(ESD保護区域)内に多く存在するアース経路をまとめて、管理します。
フタが半透明のため、アース線の接続状態が一目で確認出来ます。
アース線の取り出し口はツメを折り曲げることで拡大可能。
付属品取付用ビス2本
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子4口(ネジ径M4)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
プッシュスタート式。精密小ねじから一般小ねじまで幅広い用途をカバーします。
ワイドな出力トルク範囲ですので、幅広いトルク範囲で使用できます。
静電気防止対策としてビットアースを使用しています。作業しやすい正逆スイッチ付です。
電磁波、電気ノイズによる他機器への影響をシャットアウトするEMC対策を採用しています。
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)35
トルク調整無段階
仕様静電気対策品トランスレスタイプ
長さ(mm)260
質量(kg)0.55
コード長さ(m)2.8
作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。
リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。
トラスコ品番194-8707
セット内容ビス2本つき
材質/仕上本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線
質量(g)60
コード長さ(m)2.0
アズワン品番64-8774-63
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
1MΩ抵抗が入ったカシメタイプのアース線。
アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
1MΩの抵抗入
※カシメ作業にはプライヤーを使用してください。
仕様RoHS(6物質・10物質)/○
付属品キャップ1個・アースシール2枚入
寸法(mm×m)1.25~2×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
カスタムカットのマット用アースです。マットに3m間隔で取りつけます。
アズワン品番61-3594-92
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
静電マットWD-130/WD-13用のオプションです。
寸法(mm)50×100
先端部2mコード付(2本入り)
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず)
質量(g)110(コード含む)
コード長さ(m)1.9
使用温度(℃)0~40
電流(mA)開放:1以下(無負荷時)
定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。)
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
接地を安定させるカシメ型です。
用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ
仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)
トラスコ品番282-0838
質量(g)37
アズワン品番64-3974-41
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
導電性マットに直接取り付けることで、マットへのアース線を省くことができます。
アース線をまとめることで、配線作業・点検が容易になります。
ラインを組み換える際は、ターミナル間の接続だけで配線できるので作業を簡略化できます。
寸法(mm)【電極板】50×85
質量(g)95
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×88×20
接続端子3口(ネジ径M4)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:アースボンディングプラグ●コネクタタイプ:10 mmスタッド×3●プラグタイプ:欧州Schuko●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. アースボンディングプラグ - 欧州仕様. 絶縁ピン付き保護アース付属プラグ EPAのオペレータ及びその他の要素の本線アースに簡単に接続 工場や現場用 ABSから成形
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
ホック付アース線の導入に必要な部品が全て揃ったキット。
着脱可能で、外れにくい確実なアース接続が可能です。
セット内容F-129(アース線(アースシール付)、F-29-2(ポンチセット)、ジャンパホック(2組入)
取扱説明書(0.25MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
静電気、放電によるリスクを軽減します。
種別クリップ端子/丸型端子
アズワン品番61-3594-35
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ