85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
コードなし
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
サイズフリー 材質ポリプロピレン ブルー 区分使い捨て タイプショート RoHS指令(10物質対応)対応
1双ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電機能を持ったシューズです。先芯などは入っておりません。 ウレタン底でクッション性もあります。面ファスナーなので脱ぎ履きしやすい仕様です。 甲にはメッシュ素材を使用しているので通気性がよくムレにくくなっています。
用途静電気対策のエリア内 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ウレタン導電剤入り 標準質量(g/片足)約172(23.5cm) 機能静電、クッション性、通気性 足幅2E 材質(先芯)なし 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


人体~靴~床へと静電気を逃がす、立ち作業に適したストラップ。 靴の上から装着し、踵から床に静電気を逃がすタイプのストラップ。
コードなし 仕様(ESD管理値)接地抵抗 1×10^5≦Rg<1×10^8Ω ※着用状態、ESD対策品 トラスコ品番436-2616 質量(g)35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
材質ポリプロピレン ブルー サイズL 区分使い捨て タイプショート
1双ほか
629 税込692
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズピュア(アズワン)アズピュア ベルタシューズ
通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
種類クリーンシューズ 材質(アッパー)人工皮革 機能通気性、クッション性、静電気防止 材質(底部)PU(ポリウレタン) 抵抗値(Ω)(体積)1.0×109未満 靴タイプサンダル
1足
3,750 税込4,125
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノサックス静電靴
静電気の事故・災害対策に!重大事故や生産障害に直結する静電気対策に「静電靴」を。
用途石油、ガソリン、化学、塗装、印刷など、可燃物を取り扱う作業に。OA機器の製造現場はもちろん、クリーンルームや事務所にも最適。 足幅EEE 形状ローカット 種類静電靴 機能静電気防止、耐滑 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

体内の静電気を靴底から逃がし、スパーク発生を防止 甲被のメッシュ素材で通気性抜群の静電室内履きシューズです。
ホワイト 足幅3E 形状ローカット 種類静電靴 材質(アッパー)合成皮革、ナイロンメッシュ 材質(ソール)EVA、合成ゴム 標準質量(g/片足)280±10(26cm) 機能静電、通気性 JIS規格JIS T8103基準相当 材質(先芯)なし 色番001 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気対策に最適の作業靴。
機能静電気帯電防止 材質(甲被)ポリウレタン人工皮革 靴タイプスリッパ 標準質量(g)490(L/両足) 靴底ポリウレタン 中敷通電布
1足
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。
足幅3E 質量(g)490 種類静電靴 規格JIS T8103 一般静電作業靴に準拠、IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠 材質(ソール)新発泡ポリウレタン1層 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω 標準質量(g/片足)490 機能静電気防止、通気性 靴タイプサンダル
1足
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。
質量(g)32 種類かかと
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラストン制電シューズ
軽量でクッション性のあるポリウレタン底を採用しています。甲部穴あきタイプで蒸れを防ぎます。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 ホワイト 足幅3E 種類クリーンシューズ 材質(甲被)人工皮革 電気抵抗値106-107Ω 機能軽量、クッション性、ムレ防止 材質(底部)ポリウレタン 靴タイプサンダル
1足
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mm アズワン品番68-1990-61
1双
1,990 税込2,189
10日以内出荷

特殊カーボンを練り込んだ極薄手手袋 膜厚0.1mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。
仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.10mm アズワン品番68-1990-60
1双
1,070 税込1,177
6日以内出荷

1セット
109,800 税込120,780
当日出荷

静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。 材質ポリプロピレン ブルー タイプ靴カバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50足)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000色 = 青RSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363&#x27;) 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366&#x27;) 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリエチレンパッケージごとの数量 = 2000EN61340-5-1に適合 = YRSクリーンルームポリエチレンオーバーシューズ. これらのクリーンルームポリエチレン製オーバーシューズカバーは、あらゆるクリーンルーム環境又は食品 / 軽工業作業用に最適です。. 特長:. 熱接着された、伸縮性のある端 深いエンボス加工の、ノンスリップソール 真空パック入り RS品番< 829-5363&#x27;) 829-5363/:14インチ RS品番< 829-5366&#x27;) 829-5366/:16インチ. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 食品加工及び梱包環境 製薬及び生物工学産業 病院及び医療環境 保育園
1箱(2000個)
30,220 税込33,242
翌々日出荷

人体帯電防止のために着用する帯電防止靴(静電気防止靴)の電気抵抗を着用状態で測定できる専用の測定器です。 測定台の上に立ち、本体のタッチ板を指で押すだけで測定できます。 人体の帯電防止には100MΩ以下の接地間抵抗が必要で、感電防止には0.1MΩ以上が望まれます。 靴の抵抗は温度や湿度、および靴底の汚れや摩擦で変わりますので、定期的な計測や保守管理を行う必要があります。 SSDのSHOETESTERⅡは、これらの保守管理が容易に、しかも正確に行える測定器です。
用途半導体デバイス製造工場/塗装工場/溶剤、粉体等危険物取扱の帯電防止靴着用工場 付属品取扱説明書、測定台、壁掛け用取付具、アース線、防塵保護シール、ACアダプタ、計測信号ケーブル 質量(kg)本体:0.9、測定台:4.5 測定範囲0.00~200.0MΩ 電源DC12V(専用ACアダプタ(OPSHT2-ADA)AC100V~240V 50/60Hz) 表示4桁 赤色LED表示 小数点自動切替 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:170×140×37、測定台:310×350×27 設定方式上限設定:1,5,10,20,35,50,100(MΩ)切り替え式、下限設定:0.1,0.5,1,5,10(MΩ)切り替え式 測定精度(%)±10 rdg +2 digit 測定電圧(V)DC10 動作温度(℃)0~40 警報の表示上限値を超えた時HIランプ点灯(赤色)、下限値を下回ったときLOランプ点灯(赤色) 自己診断機能セルフチェックボタン 内部1MΩ計測にて0.95~1.05MΩで正常(緑色表示)
1台
279,800 税込307,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


靴底に衝撃吸収機能を加えています。
形状ローカット ホワイト 種類静電靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)制電配合PU(ポリウレタン) 標準質量(g/片足)390 機能静電、衝撃吸収 抵抗値(Ω)(体積)105~109 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー
1足
2,770 税込3,047
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
用途来客用に。 材質ポリプロピレン ブルー タイプ靴カバー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50足)ほか
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

帯電防止靴用テスター FG-465 100V 平型プラグ HAKKO(白光) 動画あり
JIS T 8103:2010では片足ずつの測定が求められています。FG-465は両足を同時測定し、左右それぞれの測定結果を表示します。中央分割構造になっているので、踏み間違い(測定ミス)を防ぎます。 シンプルで視認性に優れた表示 旧規格から新規格、各種静電靴・導電靴測定に対応 合否判定の外部出力
セット内容テストプレート、取付け台、ACアダプター、取扱説明書、登録書(3年保証) 質量(kg)テストプレート:1.9 測定範囲【上限判定】1000MΩ(1×109Ω)/100MΩ(1×108Ω)/10MΩ(1×107Ω)【下限判定】1MΩ(1×106)/0.1MΩ(1×105Ω)/R<0.1MΩ(1×105Ω)【導電判定】R<0.1MΩ(1×105Ω) 質量(g)電源アダプタ:46 定格DC24V 50mA コード長さ(m)1.6 精度【判定レベル精度】R<0.1MΩ=±5%/0.1MΩ≦R≦100MΩ=±10%/100MΩ<R=±8% 本体質量(kg)0.55(取付台を付けた場合) 動作環境使用温度/湿度範囲:0~40℃、80%RH最大(結露なきこと) 測定電圧(V)DC20 使用環境条件適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による) 電源アダプタ定格:DC24V 200mA 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×30×300
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま先樹脂プロテクターが足先部を保護します。 ゆとり設計で指先部の圧迫感をなくしました。 軽量で歩行時の負担を軽減します。 静電性、加水分解性に優れております。
用途クリーンルーム用 仕様爪先樹脂プロテクター ホワイト 種類クリーンセーフティシューズ 材質(ソール)エーテル系ポリウレタン(耐加水分解性) 材質(甲被)人工皮革/ポリエステル静電布 機能静電気対策 JIS規格爪先耐荷重S級(普通作業用適用JIST8101準拠) 足幅3E 材質(先芯)樹脂 靴タイプショートブーツ
1足
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業、運輸業、建設業などに。 静電気対策が必要な現場に。 形状ローカット ブラック 材質(アッパー)牛クロム革(型押) 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能静電気帯電防止、耐滑性、耐摩耗性、クッション性、衝撃吸収 JIS規格JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴
1足
7,898 税込8,688
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

通気性・クッション性に優れています。 静電気対策エリアでの使用に適しています。 ポリウレタン靴底で、耐久性に優れています。
材質PU(ポリウレタン) 種類クリーンシューズ 機能通気性、クッション性、静電気防止 表面抵抗値(Ω)105~108 靴タイプサンダル
1足
3,750 税込4,125
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。 軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。 鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。 靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。 水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。
用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

病院や医療施設で働く方々の快適性を実現するシューズです。ヒールに少し硬さがあり、カップに深みを持たせることでホールド感がアップしています。降りかかる水滴や薬品などの浸入を防ぎながら通気性を保持します。硬い床面での長時間の仕事による疲労を軽減します。サンダルタイプで脱ぎ履きが容易です。
材質合成樹脂 ホワイト 質量(g)約212(片足・参考値) タイプ穴あきタイプ
1足
5,998 税込6,598
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的なメディカルシューズは、ムレを考慮し通気性の良いメッシュ素材を使用したり、靴底に通気穴を設けたものが多い為「感染防止対策」には着用できません。CSS-15Siは血液や体液、薬品に暴露する可能性がある業務向けに開発したオール人工皮革のアッパーを使用した感染防止対策シューズです。人体に帯電した静電気を靴底から逃す静電気帯電防止性能が付いたシューズ。アッパーは感染のリスクを低減するためメッシュを使用しないオール人工皮革。靴底はCSS-10シリーズに通常設けられている通気穴を塞ぎ、床からの感染リスクも抑えます。夜間の勤務で特に気になる歩行時の音鳴り。靴底のブロックの角を丸くし、角度を変える事により音鳴りがしにくくなりました。悪臭の原因のバクテリアを抑える「抗菌防臭効果」や臭気を中和消臭する「消臭効果」のあるオーダレス加工インソールを採用し、靴内を清潔にキープします。つま先保護性能(先芯装備)はありません。屋外でのご使用には、適さない場合(靴底の消耗を早める等)があります。
材質(甲被)人工皮革 先芯なし 材質(中敷)EVAカップインソール(抗菌・防臭)
1足
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
質量(g)35
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。
質量(g)39
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1箱(6セット)
28,980 税込31,878
6日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

靴裏の塵やゴミを取り除きます。タグはフィルムをめくると数字が増えるカウントアップ式です。
1箱
12,500 税込13,750
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超強力粘着シートが、靴の裏や塵や細菌をすみずみまで取り除きます。汚れたらシートをめくるだけの簡単ディスポタイプです。マットの裏面に厚さ12μmの粘着シートがついているので、最後の1枚まできれいに使えます。
用途帯電防止剤入り水溶性粘着剤通し番号付(カウントダウン) 材質PEフィルム 厚さ(μm)40 表面抵抗値(Ω)10^9~^11/□
1袋(1シート×30層)
2,490 税込2,739
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルエン不使用、人と環境に優しい粘着剤。 水性粘着剤を使用する事により、トルエン(溶剤)を使用しておりません。また従来のクリーンマットに比べ靴底や車輪に付着したチリ・ホコリの捕集率がUPします。 コーナータブ部の数字により、残りシートの枚数の確認が容易となっています。
厚さ(μm)(フィルム)50±2 表面抵抗値(Ω)(粘着面)109~1011 仕様30枚積層 材質ポリエチレン(LDPE) 伸び(%)250 粘着力(g/25mm)(表面)200、(背面)700
1箱(30枚×8枚)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤によって靴底を清潔にし、汚れ・バクテリア・カビなどを除去します。 トレーの裏面にずれ防止加工処理を施しています。
材質PP(ポリプロピレン)
1枚
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
質量(g)41 種類つま先
1個
2,798 税込3,078
30日以内出荷

コードレスで設置場所を選ばない 必要なとき、必要な場所で静電靴のチェックが可能 RCJS-5-1、JIS T 8103に準拠した静電気対策用履物の抵抗値を合否判定します。 測定値を読み取らずに合否判定が可能なため、手軽に日常点検が実施できます。 チェッカーは電池式でスタンドタイプのため、設置場所を選びません。
質量(kg)2.5(本体:212g(電池含まず)、スタンド:2.3kg) 高さ(mm)835/885/935(3段階) 電源積層(6LR61/6LF22)電池×1付 表示(LOW)Rp<1×105Ω、(PASS)1×105Ω≦Rp<1×108Ω(PASSでブザーが発音します。)、(HIGH)1×108Ω≦Rp 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:76×27×135(突起部含まず)、スタンド:ベース450×15×400 電池寿命5000回以上 確度±10% 印加電圧(V)10 アズワン品番64-5105-02
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷