こんなお得な商品も!

作業手袋 制電 指先コーティング
モノタロウ
¥199
税込¥219
静電気拡散性カーボン導電糸を全体に編み込み、静電気対策に効果的です。
用途電子部品や精密機械組立作業
色グレー
材質(手袋)カーボン導電糸入りナイロン
仕様指先ウレタンコーティング
厚さ(mm)0.7
入数(双)10
表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ω
ゲージ数15
環境に優しいニトリルを無塵パック!。50枚ごとに無塵パックし、二重包装しています。フィット性・抗静電性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
全長(cm)30.5
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ホワイト
機能静電気防止、洗浄済、クリーンパック
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス
入数(枚)100
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/205、0.5~1.0未満/113、1.0~2.0未満/59、2.0~5.0未満/15、5.0以上/25※測定地です(保証値ではありません。)
その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.10(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
サイズL
測定方法JIS B9923タンブリング法
アズワン品番1-2252-51
1箱(10袋×100枚)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コストパフォーマンスに優れたパウダーフリー手袋。耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。静電気対策で使用できるニトリル手袋です。
仕様【パーティクル(μm)】0.3~0.5未満/51、0.5~1.0未満/35、1.0~2.0未満/19、2.0~5.0未満/4、5.0以上/5※測定値です(保証値ではありません)。
その他【ピンホール検査】AQL1.5【検査場所】和歌山CIC【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
材質NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.10(手の平)
全長(mm)約300(12インチ)
サイズS
測定方法JIS B9923タンブリング法
アズワン品番1-2253-53
1箱(10袋×100枚)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
機能耐久性
入数(枚)1000
材質NBR(ニトリルゴム)
全長(mm)約300(12インチ)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
厚さ(mm)約0.14(手の平)
色ホワイト
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【検査場所】和歌山CIC、【測定法】JIS B9923タンブリング法、【測定データ】ランダムに選出検体10双のトータル値(3回平均)、【パーティクルサイズ(μm)/ハイグリップタイプ(指エンボス)】0.3~0.5未満/12、0.5~1.0未満/3、1.0~2.0未満/1、2.0~5.0未満/0、5.0以上:0※測定値です。保障値ではありません。、【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
耐久性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
厚さ(mm)約0.14(手の平)
機能耐久性
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
耐久性耐制電性に優れ、静電気拡散性を有するニトリル製ゴム手袋です。合成ゴムを使用しておりコンタミネーションが少ない手袋です。
全長(cm)約30.0(12インチ)
材質NBR(ニトリルゴム)
色ホワイト
厚さ(mm)約0.14(手の平)
規格クラス100対応
機能耐久性、耐制電性(表面抵抗率:10^11Ω/□≦)、ピュアパック(純水洗浄、残留イオン・パーティクル管理商品)、ダブルクロリネーション、クリーンルーム用2重包装
粉有無粉無
入数(枚)1000
仕様【残留パーティクル、液中(0.5-20μm)】<1200、【残留物質、シリコン】検出なし、アミド:検出なし、フタル酸エステル類:検出なし、【残留イオン(μg/cm2)、F-】<0.002、Cl-:<0.2、Br-:<0.005、NO3-:<0.25、PO43-(リン酸イオン):<0.01、SO42-(硫酸イオン):<0.05、Li+:<0.002、Na+:<0.03、NH4+:<0.01、K+:<0.01、Mg2+:<0.01、Ca2+:<0.15、【検査場所】和歌山CIC、【測定方法】JIS B9923タンブリング法、【サンプル】1-4773-53、【測定データ】ランダムに選出した検体10双のトータル値(3回平均)
タイプハイグリップ(全面エンボス)
表面抵抗率(Ω)10^11/□≦
関連キーワード