静電気測定器FMX-004はワンチップマイコンを搭載した多機能フィールドメーターです。
手のひらサイズのコンパクト設計、大きく見やすいLCDを採用。
最大±30kV(測定距離:25mm)までの帯電測定が簡単に行えますので静電気発生場所の特定や帯電レベルの調査、静電気対策の立案、効果の測定、維持管理等にご使用いただけます。
測定距離(mm)25±0.5
測定範囲AUTO MODE【Au】/0~±1.49kV(Loレンジ)
付属品専用アース棒、専用ソフトケース
トラスコ品番485-6333
質量(g)140(電池含む)
電源9V乾電池(006P)×1本、最大動作時間:約30時間
表示ワイドLCD表示/バーグラフ表示:電圧、補助目盛/右側半分(プラス側)赤色発色LCD、左側半分(マイナス側)青色発色LCD/バーの分解能(バー1本につき)/帯電測定モード/オートモード/LOWモード/Hiモード/イオンバランスモード/デジタル数値表示/3桁表示オートレンジ切替/帯電電圧測定/イオンバランス電位測定/モード表示/ホールド動作表示/電池イラスト:バッテリー残量を4段階表示
材質(ケース)導電性ABS樹脂
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体)115×73×25、(イオンバランスプレート付)123×73×25
機能ピープ音、電源自動オフ、ホールド機能、デジタルゼロ
使用環境10℃~40℃、0~60%R.H.
測定精度(%)±10
応答速度1秒以内
LED無
アナログ表示AUTO MODE/0~±3.0V(0~30.0kV)、Low MODE/0~±3.0V(0~±3.00kV)、Hi MODE/0~±3.0V(0~±30.0kV)、Ion balance Voltage measuring range/0~±3.0V(0~±300V)
アズワン品番6-7990-12
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度5回/秒
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
各パーツに導電処理を施し、酸素欠乏環境や、有毒物質の存在する環境での使用はもちろんのこと、爆発の可能性のある環境での使用がより安全にできるようになりました。
摩擦などにより、呼吸器に発生した静電気を、面体を通して人体へ流し、足元(静電靴)から大地へ逃がします。爆発の危険性がある環境での作業や、静電気対策の必要性のある職場での安全対策として、特におすすめします。
質量(kg)約10
タイプハイスコープ面体(逃電バイタス専用)
最高使用圧力(MPa)14.7
使用時間(分)約21~63
適合ボンベ逃電バイタス用(DF-8415)
RoHS指令(10物質対応)対応
1式
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
直流式の無風タイプのイオナイザー(除電器)。空気の対流を発生させずに除電が可能で、静電気による計量誤差を低減。粉体の除電に最適。4本の電極針により強力除電及び逆帯電の軽減が可能。内蔵IRセンサー(非接触の赤外線近接センサー)で、タッチレスでオン/オフ操作が可能。両手で作業ができ、試料を容器から取り出すときも除電が可能。除電方式は、タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)と、マニュアルモード(手をかざしてオン、もう一度手をかざしてオフ)の切り替えが可能。LEDと音で動作をお知らせするので、除電ミスを防止。IONランプは除電中に点灯。場所を取らないコンパクトサイズで、分析天びんの隣に置いても違和感のないデザイン
用途粉などが風で舞わないように。粉体、電子部品、紙、プラスチック、フィルムなどの除電に
付属品取扱説明書、ACアダプタ
質量(g)約370
電源ACアダプター(付属)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×128×163
周囲温度(℃)5~40
除電方式タイマーモード(除電時間3秒、10秒選択)、マニュアルモード
除電距離(mm)放電電極針より70以内(推奨)
放電電極針タングステン(寿命はおよそ10000時間)
アズワン品番65-1698-87
イオン発生方式直流コロナ放電
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.2MB)
取扱説明書(0.46MB)
周囲湿度(%)85RH(結露なきこと)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
関連キーワード