銀を被覆により金属繊維並みの導電性と金属繊維同等の除電効果が得られます。また、従来の化学繊維と比較して耐熱性、耐久性、柔軟性に優れています。
用途幅広くご使用頂けます。
本体寸法(mm)長さ300
電極寸法(mm)長さ/10
穴ピッチ(mm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 接続装置はアース / 接地の必要あり 作動圧力は+20 ℃. 超柔軟帯電防止空気ホース. 静電気の発生が問題となる環境向けに特別に設計された静電気防止ホースです。静電気の蓄積による損傷の危険性のある場所に効果的なホースソリューションになります。電子産業で幅広く使用され、空圧工具の大手メーカーと協力して開発されています。. 特長と利点. 静電気による損傷リスクを軽減するのに効果的な静電気防止特性. 柔軟性の高い強化PVCホース. 標準電気抵抗: 3 x 10^3 ./m (最小) → 1 x 10^6 ./m (最大値). 食品用途に適した低毒性ライナー. カドミウムとシリコンは含有せず. 幅広い化学薬品に対する耐性あり. 耐摩耗性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。. サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 4:1. 製品用途の情報. 電子産業、特にコンピュータ業界で幅広く使用. 静電気の発生が問題となる場所での空圧工具及び機器
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 10mm外径 = 14mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送最大使用圧力 = 8バール使用流体/用途 = 圧縮空気代表規格 = ISO 2878動作温度 Min = -15℃最高作動温度 = +60℃色 = 黒長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
関連キーワード