21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾燥する季節に大活躍! 静電気を軽減する便利なアイテム! 様々な生活の中で発生する静電気を和らげます。 コンパクトで持ち運びしやすいキーホルダータイプ。 静電気を吸収して発光。
セット内容本体x1 材質銅メッキ、ポリカーボネート 寸法(Φmm)9×55(キーホルダー部分含まず) 包装形態PP袋入り
1個
446 税込491
当日出荷

静電気除去を光って知らせるキーホルダー。 本革調レザーで高級感アップ。 放電回路搭載で静電気除去効果アップ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×29×10
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ストロングアースキーホルダー
用途人体やお車のボディに帯電している静電気を減少させ、除電を光で確認できるアイテムです。(ご自宅のドアなどにもご使用できます。) 静電気を吸収すると、フラッシュバルブ(閃光電球)があざやかなブルーに発光します。 カラビナ型フックで取り付けも簡単です。 強力な静電気を除去する「Wブロック機能」を新たに装備しました。静電気が放電するときの不快な『バチッ』とくるショックをやわらげます。 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)61×9×9
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊導電素材レジテックによって、静電気のショックを防ぎます。 レジテックはソフトな素材なので車をキズ付けません。
質量(g)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)7×7×40
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車・一般家庭・事務所等のドアをはじめ、あらゆる金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。 見て分かる標示タイプです。
用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。 材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース) タイプ両面テープ貼付 表面抵抗率(Ω)10×109-10
1パック(4枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸収した静電気でランプが点灯。カラビナ形状でカギ等を束ねるのに便利です
用途静電気防止アクセサリー シルバーブラック 質量(g)20 サイズ(mm)H69×W32×D10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
969 税込1,066
当日出荷

静電除去腕バンド コクゴ 動画あり
コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm)220 幅(mm)15 材質アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コードなし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静電気除去シート 多言語表記タイプ モノタロウ 動画あり
金属に触れる前にタッチする事で静電気の軽減をする事が出来ます。 多言語表記していますので、外国籍の方でも理解して頂けます。 4ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語・韓国語) 3ヶ国語仕様(日本語・英語・中国語)
用途車や事務所のドア等に貼り付けてご使用下さい。 (※シートを貼る相手側は、基本的には金属面である必要があります) 材質除電塩ビ+粘着層アクリル系 厚さ(mm)1.5 タイプ両面テープ貼付
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コロナ放電によって静電気を中和させる優れた除電プレートです。 抗菌、防臭効果がありキーホルダータイプとストラップタイプの2種類セットです。
用途静電気除去に トラスコ品番135-6391 材質アクリル、鉄、PVC ミラー 質量(g)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×1×40
1セット(50個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷

特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 着脱式静電気除去プレート付です。 通常時約20cmが約160cmまで伸びる。 除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通に シルバー トラスコ品番852-1624 材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC 幅(mm)200 高さ(mm)7 質量(g)25 奥行(mm)7
1セット(25個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108 材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドアのキーホールやボディに貼付ける静電気除去製品。カーボン調柄。導電素材レジテックを採用。車に乗り降りする際に指で触れることで静電気の「ビリッ」とするショックを和らげます。キーホールのいたずら防止にも効果を発します
用途静電気除去用 カーボン調 質量(g)1×2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
759 税込835
当日出荷

ウエス感覚で手軽に使えるシートです。SDG5010は必要量だけ切って使えるロール上の原反です。
厚さ(mm)0.5 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア) 材質超極細繊維不織布
1枚ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。 長さ(m)5 厚さ(mm)0.5 材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コロナ放電を利用した静電気除去装置です。コードレスなので、移動が多い作業に便利です。
用途静電気除去に。 トラスコ品番217-8992 材質バンド:ゴム(導電性繊維入り)、樹脂部:ABS樹脂 厚さ(mm)18 バンド幅(mm)18 寸法(幅W×長さL)(cm)バンド:1.8×18 縦(mm)40 横(mm)28 バンド長(mm)180
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

導電性のラバープレートで触れるだけで、静電気を逃します。裏面のマグネットにより、金属のロッカーや扉に簡単に取り付けられます。
幅(mm)69 厚さ(mm)3 材質表面:導電性ウレタン裏面:等方性マグネットラバー 表面抵抗値(Ω)109
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シリコンラバー製で軽量でフィット感に優れます。 色も3色あり、色分けが可能です。
用途クリーンルーム、一般環境で静電気(ESD)対策を必要とされる現場に。 寸法(mm)240×22 手首周り(cm)15-22.5 材質バンド部:シリコンラバー 質量(g)16 2018年トラスコ掲載ページ3 0552
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気除去スプレー モノタロウ 動画あり
使いやすさと持続性、速乾性、安定性を兼ね備えた帯電防止剤です。
材質カチオン系界面活性剤(水溶性) 無色透明無臭(但し誤飲防止の為、ブルーの着色がしてあり効果及び塗布面に影響はありません) 有効期間約6ヶ月(帯電防止持続期間) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1本(150mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

除電エリアが広がるバラフライルーバー! 容量結合針で長時間、除電性能が安定。 メンテナンスが容易。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタNo.AD24-IT、AC入力ケーブル(1.8m) トラスコ品番785-1286 材質本体:SPCC、スタンド:ステンレス、フロントカバー:難燃性ABS樹脂、放電針:SUS304 質量(g)4.7 使用範囲(mm)150~900 入力電圧(V)DC24(±5%) 風量(m3/min)4.7(3機:風量最大1m) 騒音値(dB)72(風量細大A特性、測定距離1m) 消費電流(A)3.0(max) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出) イオンバランス±10V以内 (出荷時、測定距離300mm) 警告高電圧出力停止(赤LED)、ファンロック時(赤LED) 設置場所屋内 オゾン発生量(ppm)0.05以下(測定距離50mm) 印加電圧(kV)9.5(p-p)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

特殊形状記憶ロープにより伸縮に富み、伸び弛みしない多目的キーホルダーです。 着脱式静電気除去プレート付です。 通常時約20cmが約160cmまで伸びる。 除電プレートに触れる事で静電気を除去。
用途静電気除去・交通に イエロー トラスコ品番852-1625 材質コイル:ウレタン、フック:鉄、除電シート:アクリル、プレート:PVC、鉄、ウレタン、PVC 幅(mm)200 高さ(mm)7 質量(g)25 奥行(mm)7
1セット(25個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷